1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1500 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LCDIP評価 = IP65バッテリタイプ = 9 V電源 = 電池寸法 = 240 x 62 x 39mm重量 = 270g高さ = 39mm長さ = 240mm動作温度 Max = +55℃幅 = 62mm取扱説明書、電池. Metravolt 12D+L電圧 / 導通テスター. Metravolt 12D+Lは、デジタルディスプレイを備え、導通、位相、極性及び相順のテスト機能が内蔵されている2極電圧テスターです。. この電圧テスターは、最大4 kHzの周波数で24 → 1000 VのAC / DC電圧の安全な検出及び測定が可能 内蔵の導通テスターで0 → 1999 kΩの抵抗も測定可能 電圧値及び抵抗値は、LCDにデジタル形式で表示 3つのLEDで危険な接触電圧及び相順を、また別のLEDで抵抗を表示し、サウンドジェネレータで導通を通知 完全自動測定シーケンス 測定値を保存 セルフテスト及びバッテリ監視 頑丈なハウジング CAT IVに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷