商品豆知識
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50
キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。
誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。
最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定
豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720)
Lo-Power抵抗測定(TY720)
データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ
USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売)
安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃
保存温度範囲 -40~+70℃
自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能
電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
最大表示50000カウント
直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.4V
保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)
付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2
測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15
導通チェック500Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
最大カウント数1999カウント
平均値対応
AC/DC共に1000Vまでのレンジ
10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)
抵抗、導通、ダイオード測定
IP67(防塵
防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局)
3m落下試験合格
推奨ケース:C25
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3
寸法(mm)213×100×63.5
表示【カウント表示】6000
パイプ径(Φmm)38~140
測定対象パイプ
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ30℃~150℃
電池単3電池×3
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
保証期間ライフタイム
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP67
熱電対K型
動作温度(℃)-15~55
保管温度(℃)-55~60
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)
1個
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。
より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース
最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能でバックライト付きです。
真の実効値
AC/DC共に1000Vまでのレンジ
10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)
抵抗、導通、ダイオード測定温度測定機能
ピーク測定
可変速ドライブ用ローパスフィルター
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
IP67(防塵
防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局)
3m落下試験合格
推奨ケース:C25
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3
寸法(mm)213×100×63.5
表示【カウント表示】6000/20000
温度測定範囲(℃)-200~1090
周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ
電池単3電池×3
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間ライフタイム
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP67
静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF
動作温度(℃)-15~55
保管温度(℃)-55~60
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1.0%+2カウント)【周波数】±(0.005%+1)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型
静電容量、抵抗、導通、周波数測定
測定値が見やすい大型ディスプレイ
信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード
ディスプレイホールド機能
自動/手動レンジ切換
推奨ケース:C25
温度測定機能搭載
用途万能性を兼ね備えたマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V
付属品TL75テストリード80BK-A温度測定用プローブ、9V電池、工業用キット
寸法(mm)185×90×43
先端27長
定格DC60V
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-40~400
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz
電池9V電池×1
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間ライフタイム
交流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流電圧】±(0.09%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)【周波数】±(0.1%+1カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
データホールド
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)
寸法(mm)142×69×28
周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)
機能過負荷保護
電池寿命(時間)最小200
電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03
ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新
安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2
動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60
デューティー比1 %~99 %
温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)
静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF
直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]
交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]
動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%
電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。
環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能
最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
IP等級IEC 60529: IP 40
使用高度(m)2000、(保管)12000
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49
測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.000V
保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック600Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25
用途最高確度デジタル・マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池
寸法(mm)201×98×52
表示【カウント表示】50000
温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350
周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
レンジ(バーグラフ)0~2TΩ
電池9V電池×1
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間3年
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP30
静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF
確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)
放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)。本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本
測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知
温度(℃)-40~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49
表示9999カウント
機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダー
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ
交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25
用途使いやすさを追求したマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池
寸法(mm)201×98×52
表示【カウント表示】50000
温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350
周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
レンジ(バーグラフ)0~2TΩ
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間3年
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP30
静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF
確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-55~400
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
測定対象突刺し可能の物体
プラグK型、T型ミニプラグ
測定レンジ-40℃~350℃(K型)、-196℃~350℃(T型)
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型、T型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター
付属品TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース
寸法(mm)215×101×60
温度測定範囲(℃)-200~1090
周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz
電池単3電池×3
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間ライフタイム、3年
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP67
静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF
確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)
保管温度範囲(℃)-55~60
突入電流100msの実効値
動作温度範囲(℃)-15~55
基本確度直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1)
カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V
カウント方式表示:6000/20000
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-55~400
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
測定対象平面もしくは湾曲面の表面
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ0℃~260℃
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V【バッフル部】Φ14.9
付属品TL75テストリード(先端2mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
プローブ303ステンレス
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-55~400
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
測定対象工業用表面
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ-127℃~600℃
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード