345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3358 質量(g)23 寸法H(mm)10 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)31 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)25.2
1個
259 税込285
当日出荷

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理クロメート 仕上光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス押さえ金具
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理関連(覆蓋) 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 その他アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3357 質量(g)30 寸法H(mm)10 寸法d(mm)4.6 寸法L1(mm)55 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)35.5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25
1個
289 税込318
当日出荷

1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットボルト補助金具です。
用途振動などによる取付物の移動を防ぎます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)35
1個
261 税込287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品ステンレス皿木捻子 質量(g)4 寸法L(mm)26 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)15.5 寸法D(mm)1.5 寸法W(mm)13 寸法h(mm)5 使用荷重(kN)0.10
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本(2m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


足止プレート(ステンレス) 大阪魂 動画あり
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(2m)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水本機械製作所押さえ金具
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。、箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。
1個
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。
用途自動販売機・アミューズメント機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)311 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22234
1個
506 税込557
当日出荷

1セット(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)110 タキゲンコード21296
1個
301 税込331
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)109 タキゲンコード21297
1個
301 税込331
当日出荷

ピンチブロック押え金物
用途遮音気密関連商品の木製建具専用(使用に適さない形状もあります。)
1本
64 税込70
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
469 税込516
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)34 タキゲンコード31667
1個
261 税込287
欠品中

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)110 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21107
1個
147 税込162
当日出荷

1個
339 税込373
3日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)109 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21108
1個
147 税込162
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)34 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)17 タキゲンコード31483
1個
329 税込362
当日出荷

1個
259 税込285
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アジャスタ押さえ金具M12
M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質SPCC 質量(g)70 シリーズGF
1個
738 税込812
9日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)110 タキゲンコード31486
1個
787 税込866
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 タキゲンコード21295
1個
301 税込331
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)113 タキゲンコード31485
1個
787 税込866
欠品中


カメダデンキ電線押え金具セット
RoHS
適合ES-6シリーズ 適合電線径(Φmm)14(KIP-8~22) メッキ3C RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.84MB)
1個
309 税込340
7日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31343
1個
272 税込299
5日以内出荷