29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミスターマイスター割出用心押台
エコ商品
ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。 ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。
アズワン品番64-5179-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

超硬レースセンター モノタロウ 動画あり
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心押台固定用レバーを取り付ければ、ワンタッチで心押台の固定が可能です。
適合【旋盤】TNL500-3EK、TNA550-3K トラスコ品番458-7511 質量(g)400
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 仕上処理焼き入れ研磨品
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント 角度(°)(センター)60 アズワン品番64-5178-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質先端超硬チップ 先端角(°)60
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。
用途NC旋盤の湿式切削に。 精度(mm)0.003
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)押しセンターDX
ウッドレースDXの作業範囲を広げる為の別売オプションです。加工物後方からの加工精度・範囲が広がります。
用途材料後方からの作業でドリルチャックを取り付ける。 セット内容本体・コレットカバー・コレットチャック4mm径用・回転センターアタッチメント・取付ネジ各1個
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヒロコーポレーション電気給湯ポット
シンプルで使いやすいです。98℃、90℃、70℃で温度設定が可能です。給湯ロック機能で安心、安全です。便利な再沸騰モードも搭載しています。スイッチにコップを押し当てるだけで、片手で、給湯できます。ロックを解除し、電動給湯ボタンを押すだけで簡単に給湯ができ、ボタンを離すと自動でロックされます。一目で水位がわかる水位窓があります。上蓋は取り外せ、丸洗いが可能です。
用途給湯に。家庭内での調理に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 保証期間お買い上げ日より1年 温度ヒューズ133℃
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一回ワンプッシュで1mL。1本で約300回うがいが出来ます。
成分【100mL中】セチルピリジニウム塩化物水和物 0.25g、グリチルリチン酸二カリウム 0.25g、l-メントール 0.75g、ユーカリ油 0.10g、ウイキョウ油 0.15g、添加物(プロピレングリコール、青色1号) 種別指定医薬部外品 用法1回約1mL(1押し)を約50mL(コップ約1/4量)の水でうすめ、1日数回うがいする 効能口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(300mL)
889 税込978
当日出荷

人気キャラクター、ディズニーデザインのステンレスケータイボトルです。ポーチ付きです。直飲みタイプとコップ付きタイプの2WAYです。お子様の成長に合わせて飲み口が変更でき、簡単に付け替えができます。直飲みタイプは片手でロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。コップ付きタイプはロックボタンを押し、傾けると注げます。アイスもホットも飲めます。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。口径は約5cmで、大きな氷もラクラク入ります。ポーチを外すとシンプルなデザインのボトルなので、長くお使いいただけます。肩から掛けられるストラップ付きポーチは持ち運びに便利です。ポーチは衝撃に強い底面設計です。さらに名前を書けるネーム欄付きです。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。保温・保冷両用です。(※熱い飲み物を入れる際は、コップ付きタイプをご使用ください)。
材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【直飲みタイプ】ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン【コップ付きタイプ】コップ:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン【ポーチ】ポリエステル 寸法(mm)直飲みタイプ:Φ73×228、コップ付きタイプ:Φ73×226 質量(g)400 容量(L)0.6 口径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×85×228 保冷効果コップ付きタイプ:7℃以下(6時間)、直飲みタイプ:9℃以下(6時間)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃縮タイプマウスウォッシュ。歯間や口内にいきわたり、お口を清潔にして健康を守り、口臭を予防。ジェット水流でデンタルケア※に入れて使用可能。 使用量目安:コップで使用する場合/水約60mL(コップ1/3)に本品約1mL(軽く3回押し) ジェット水流でデンタルケア※で使用する場合/給水タンクに水約300mLと本品約2mL (※ジェット水流でデンタルケアは、メーカーの口腔洗浄機(別売り)の品名です。)
材質水、エタノール、PEG-60水添ヒマシ油、PG、サッカリンNa、メントール、クエン酸Na、クエン酸、メチルパラベン、香料、黄4、青1 直径×高さ(cm)約4×14.1
1個(100mL)
899 税込989
4日以内出荷

瑞穂化成工業ポリコップ
液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング。指で押して簡単にこぼし口をつけることができます。実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。ディスポコップです。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。 材質ポリエチレン(PE) 品番654 容量(L)1 寸法(幅W×高さH)(mm)102×142 口外径(Φmm)123 アズワン品番63-1281-08 目盛間隔(mL)100
1箱(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

水回りをスッキリきれいに。収納時に場所を取らない折り畳みタイプ!使わない時は幅を取らずにコンパクトに収納できます。底足部には滑り止め付で安定感があります。深さがあり、皿やコップ浸け置きができます。本体底部は平らなのでカッティングボード代わりにもなります。排水弁を押して水をラクに流せます。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120℃・耐冷温度-20℃)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃・耐冷温度-20℃) 寸法(mm)約400×317×152(折り畳み時高さ:35) 質量(g)約525 満水容量(mL)8000
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

コップ飲みトレーニングに。成長に合わせて2段階に使用できるコップです。ステップ1・・・飲みくちサポートを付ければ、少しずつゆっくり出てくるので安心。飲み物が出てくるところを目で確認しながら飲むことができます。ステップ2・・・上手に飲めるようになったら、サポートを外して両手付きマグとしてしっかり持ってコップ飲みが練習できます。底が広がっている形状なので倒れにくく、やわらか底面で滑りにくいので安心です。飲んだ量が分かる目盛り付き。フタは押しこむだけの簡単組み立て。洗いやすいシンプル構造です。電子レンジ、食洗機OK。
用途コップ飲みトレーニングに。 材質本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、フタ(飲み口サポート):ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 仕様コップトレーニング 寸法(mm)115×80×85H 質量(g)63 タイプ子供用コップ 対応食洗機・電子レンジ
1個
769 税込846
7日以内出荷

酒井医療パテサイズ
パテを使ったエクササイズにバリエーションを。 5種類のバーと収納ケースで構成されています。 付属のエクササイズガイドにはアメリカの作業療法士が考案したシミュレーションプログラムが紹介されています。
使用例ペグターン/ボルト・ナット回し・ボタン押しなどキャップターン/ペットボトルの開閉などLバー/バイクのスロットル操作、掃除機をかけるなどキーターン/鍵回し、洗濯ばさみをつまむなどノブターン/ドアをあける、バルブを閉める、コップを持つなど
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電気の吸引・反発力で回転するフランクリン・モーターが作れます。
セット内容プラスチックコップ 1個/アルミテープ/アクリル製モーターベース 1個/アルミ箔(電極用) 1/小型クリップ(電極用) 2個/画びょう 1個
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷