軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
取付穴径(Φmm)16
ボタン部寸法(mm)18×24
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~70
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)
短絡保護装置Fuse 1A
条件付短絡電流1000A
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状分離型
材質(本体)塩化ビニール製
機能非照光、プッシュロックターンリセット
光源非照光
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
機械的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
ボタン寸法(Φmm)45
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~50
端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)
耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
電気的開閉耐久性100000回以上
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類押しボタン
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40~70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)16
機種標準形
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)16
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
トランスなし
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
取付穴径(Φmm)16
仕様非照光式(照光タイプ)
形状一体形
種類丸穴
接点構成接点一体形
端子形状はんだづけ
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
エスコ品番EA940D-221
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
種類非照光式
ボタン形状長角(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)16
内部空間の少ない機器に最適。
仕様パネル内部寸法:Φ16mm×19.5mmの小形一体短胴タイプ
タイプ非照光式
保護構造IP65
端子形状はんだづけ
ボタン色赤(R)
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
取付穴径(Φmm)16
メイン接点1b
ボタンサイズ(mm)Φ40
1個
¥3,198
税込¥3,518
81日以内出荷
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角
ボタン色黒
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)16.2
照光色黒
種類非照光式
照光色黒
取付穴径(Φmm)16.2
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状分離形
ボタン色黒
エスコ品番EA940D-224
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色白
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状分離型
保護構造IP65耐油形(パネル前面から)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
端子の種類はんだづけ端子
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
機能非照光、プッシュロックターンリセット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)500m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
操作部色赤
種類照光式
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
エスコ品番EA940D-223
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色緑
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
種類照光式
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
エスコ品番EA940D-230
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA940D-228
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色橙
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
種類照光式
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色白
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP40(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-229
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1c
照光色黒
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16.2
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状分離形
接点材質金接点
ボタン色黒
1台
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
エスコ品番EA940D-222
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
種類押しボタン
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機種標準形
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
認証マークCCC
種類非照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
ボタン色赤
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
形状一体形
ボタン寸法(Φmm)30
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)16
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)16
品名押釦スイッチ
耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色緑
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP40(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-227
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA940D-226
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
。LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状角形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6
取付穴径(Φmm)16
端子ハンダ付け端子
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
接点定格AC/DC250V:5A
種類非照光式
端子形状はんだ端子/タブ端子
種類非照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
ボタン色赤
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
仕様防油形
品名プッシュロック形押しボタンスイッチ
形状分離型
機能非照光、プッシュロックターンリセット
光源非照光
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)16
使用周囲湿度35~85%RH
機械的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
仕様防油形
品名押釦スイッチ
種類非照光式
保護構造IP65F
ボタン形状丸(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)16
ボタン部寸法(mm)Φ25
仕様操作部のみ
品名押しボタンスイッチ(操作部)
種類関連商品
保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
ボタン形状キノコ
端子形状プリント基板用端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ