8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ツチノステンレス押バネ 78
エコ商品
材質ステンレス(SUS304WPB) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

サミニ耐熱用ばね
エコ商品
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。 ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。 スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化 部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。 仕様当て方:直進 ストローク(mm)3(全体の動き) 全長(mm)40 タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC50~55 曲半径R7 接触力8N(max.11N) コンタクト形状端面 SR1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.36MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP40 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)