タイプマップピン
材質ポリスチレン(PS)、スチール
高さ(mm)17
質量(g)15
針長(mm)10
タイプマップピン
サイズ針長さ10mm
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード?」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)。POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。
幅(mm)910
長さ(mm)2420
厚さ(mm)3.4
仕様マグピタボード
関連資料施工説明書(2.85MB)
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
針長(mm)7
タイプ平タイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質架橋ポリエチレン発泡体
質量(g)8
1パック容量(枚)丸型24片、十字型15片
コンクリートやレンガなどの凸凹面でもしっかり貼り付きます。野外の大型ポスターなどに最適な強力粘着タイプ。
用途選挙ポスターに。ショップのPOPに。学校の掲示板に。
材質架橋ポリエチレン発泡体
質量(g)8
1パック容量(枚)丸型24片、十字型15片
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプダルマタイプ
質量(g)23
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状L受
適合径(Φmm)32・35
3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄
仕様Φ31.6
質量(g)96
取付板厚(mm)1~14
2018年トラスコ掲載ページ2 0873
ダブルメッキで錆を追放
ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
色ゴールド
タイプ平タイプ
針長(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由。鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
トラスコ品番336-0462
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄
色クロームメッキ
取付板厚(mm)1~14
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボタン形状:丸平形。動作方式:ピンロック形。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(オンロックタイプ)
端子形状ねじ端子
動作方式ピンロック
取付穴径(Φmm)30
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(オンロックタイプ)
端子形状ねじ端子
動作方式ピンロック
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)30
接点材質銀接点
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.74MB)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)15
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)10
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)6
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)15
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)6
作動方式単動押出し
【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42
適合径(Φmm)手すり径:35
出幅(mm)55
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)
プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5
適合径(Φmm)【手すり】35
出幅(mm)55
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状L受
適合径(Φmm)32・35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状直受
適合径(Φmm)32・35
アイパネルは、マグネットがつく優れた意匠性の壁面材。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋にも安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をさっと掲示できます。お子様の描いた絵や写真のディスプレイもマグネットだから簡単。家族のコミュニケーションが広がります。POINT2 「マグネットだからかんたん模様替え」 マグネットアイテムのヘヤデコカグを組み合わせてお部屋の壁のレイアウトが自由自在!!壁面にマグネットを使用して、収納力アップ。 自由に取外しでき好きな所に移動できます。加工性がよいので、丸のこやカッターでもカット可能。玄関、リビング、こども部屋の壁面や、家具の面材や建具としても使用できるパネルです。マグネットでお部屋を楽しむヘヤデコ。そのヘヤデコを「どのお部屋でも」楽しむためのマグネットのつく壁。それがこちらのアイパネルです。一般的に磁石の付く壁は、ホワイトボードのような物をイメージされる方が多いようです。アイパネルは、そういった無機質なイメージを一新した豊富なカラーバリエーションを取り揃えております。主に木目調の全7色で、もちろんマグネットの付く壁としてだけでなく、インテリアコーディーネート・お部屋の模様替えという面でも楽しめます。推奨マグネット家具:「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。
幅(mm)900
長さ(mm)2400
厚さ(mm)3.4~3.5
関連資料施工説明書(0.73MB)
関連キーワード
1
2
次へ