南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム
材質(本体)亜鉛ダイカスト
寸法C(mm)15.5
材質(吊)真鍮クローム
プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロックプッシュボタン式
呼称(mm)50
トラスコ品番849-0170
材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)25
幅(mm)36
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)145
径(Φmm)7
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。
使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式!
持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼
質量(g)670
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです
制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です
プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)115×70×34
直径(Φmm)押しボタン:22
質量(g)70
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)
出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM
設置場所屋内
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可
材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮
仕上クロムメッキ
材質(本体)亜鉛合金
ロックプッシュボタン式
材質(吊)真鍮
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
押しやすい大きなキーボタン
本体は耐久性のあるメタル構造
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式
材質シャックル:クロム、本体:亜鉛
幅(mm)79
奥行(mm)12
つる径(Φmm)10
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理シルバー塗装
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
こんなお得な商品も!

キーボックス プッシュ式 壁取付型
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。
使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。
より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
付属品ネジ4本
材質【本体】亜鉛合金
寸法(mm)65×53×105
質量(g)760
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)40以下
カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。
ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。
暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
付属品保護カバー
材質【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE
質量(g)1460
表面処理焼付塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×62×120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。
取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠
長さ(mm)600
材質(本体)ダイカスト
質量(g)280
ワイヤー長(mm)600
キー方式プッシュボタン式
太さ(mm)10
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328
色ライトグレー
仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個
質量(kg)2.9
電源単3形アルカリ乾電池×4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)真鍮
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)40
仕上クロームメッキ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)800
タイプ4000通り以上
表面処理(施解錠)7500以上
周囲環境-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。プッシュボタン錠。扉の開閉は暗証番号とハンドルを回すのみ。トレー1枚付き。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
材質外側:鋼板,内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×426×368
施錠方法プッシュボタン錠
耐火時間1時間
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
用途倉庫、門扉などの防犯に
幅(mm)26.7
横(mm)52
本体縦(mm)63
ロックプッシュボタン錠
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)
材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)
色白
質量(g)約75
配線長50m
使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)82
仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)
材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)82×53×119(H)
内寸(mm)58×35×83(H)
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
操作しやすいプッシュボタン式。
大容量タイプ。全天候型。
鍵だけでなくカードも保管可能。
保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
エスコ品番EA983ZA-35
材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H)
質量(g)1460
外寸(mm)88×65×120(H)
内寸(mm)60×40×95(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4.9
設置場所壁面取付
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。
鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
付属品取付ビス×4本
エスコ品番EA983ZA-31
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)800
外寸(mm)76×57×127(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5.5
設置場所壁面取付
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型
付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個
エスコ品番EA983ZA-32
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)900
内径(Φmm)【ブラケット】27
外寸(mm)76×57×184(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ
寸法(mm)115×39×34
出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックプッシュボタン式
幅W×全長(mm)38×62
つる径(Φmm)5.5
押しボタン式インサート
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
色グレー
タイプ台座用
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
開錠キー不要!ボタンプッシュで楽々開錠
タイプボタン式リング錠
材質本体=表面:鉄(カチオン電着塗装) 裏面:鉄(亜鉛めっき) カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)外径105 内径78
質量(g)200
キー方式プッシュボタン式
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け
仕様ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵
材質ステンレス
寸法(mm)120×208×15
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け
仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵
材質ステンレス
形状壁埋込形
寸法(mm)120×116×15
電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
鍵付きセキュリティワイヤーロックでノートパソコンなどの機器を盗難から保護。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。人目の少ないエリアでノートパソコン等機器のセキュリティを確保。店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止。移動時、出張時にノートパソコンを保護
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロック。
用途一般シティサイクル用
色ホワイト
アズワン品番64-9541-37
取付径(Φmm)13
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠
色クロームメッキ
キー方式ボタン式リング錠
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
プッシュ錠タイプのロッカーです。
鍵プッシュボタン錠(固定変換式)
材質【本体・扉】スチール塗装仕上
関連キーワード
1
2
3
次へ