ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
フレーム丸フレーム
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
種類照光式
保護構造IP65/IP65F
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
光源LED
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
照光種別LED
仕様角胴
種類照光式
フランジ□18mm
保護構造IP40
ボタン形状角
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm
仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ
質量(kg)0.026
使用温度範囲(℃)-30~70
シリーズ82
レンズ色銀
定格電圧(V)DC24(LED)
レンズ形状フラッシュ
接点1FS
接点構成CO
定格絶縁電圧(V)250
寸法(Φmm)フロント:25
動作特性スイッチング:モーメンタリ
レンズ照光用、外観:不透明
レンズ材ステンレススチール316L
取付穴径(Φmm)22
締付トルク(N・m)0.5~0.6
操作力(N)4~7
保存温度範囲(℃)-40~80
定格電流(mA)7
汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠
耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠
端子プラグイン端子、2.8×0.5mm
保護IP65、IP67
耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)
アズワン品番65-7835-45
強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間
スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント
トラベル(mm)操作:約3
準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)
照光色青
照光形状リング(トライタン)
材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L
動作電圧(V)AC250
実装タイプパネル実装
スイッチング電流(A)0.6
コンタクト定格電流(A)0.6
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3
スイッチング電圧(V)AC/DC36
材質(接点)銀
耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)
機械的寿命(万回)操作回数100
電気的寿命(万回)5操作
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
耐衝撃(誤動作)200m/s2
彫刻範囲(mm)□12
最大彫刻深さ(mm)0.5
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
品名LEDランプ
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類照光式
ボタン形状長角(よこ列)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
仕様角胴
フランジ18H×24Wmm
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ
質量(kg)0.018
使用温度範囲(℃)-30~70
シリーズ82
レンズ色銀
レンズ形状フラッシュ
接点1FS
接点構成CO
定格絶縁電圧(V)250
動作特性モーメンタリ
レンズ照光用、外観:不透明
レンズ材ステンレススチール
締付トルク(N・m)0.5~0.6
操作力(N)4~7
保存温度範囲(℃)-40~80
定格電流(mA)7
汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠
耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)
端子はんだ端子、2.8×0.5mm
保護IP65、IP67
耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)
強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間
スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント
トラベル(mm)操作:約3
準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)
照光形状リング
材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール
動作電圧(V)AC250
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3
材質(接点)銀
耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)
機械的寿命(万回)操作回数100
電気的寿命(万回)5操作
種類照光式
フランジΦ23.8
保護構造IP40
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
照光種別LED、単色全面照光
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)AC/DC24
照光種別LED
本体形状一体形
接点材質銀接点
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種類照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
接点材質銀接点
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)18.2
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)□18.2
種類照光式
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65/IP65F
ボタン形状長角(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保存温度(℃)-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
条件付短絡電流1000A
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
種類照光式
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
種類照光式
ボタン形状長角(平形ガード付)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65/IP65F
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+70
電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上
短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
条件付短絡電流1000A
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
種類照光式
取付穴径(Φmm)22.3
端子形状ねじ端子
保護構造IP65/IP65F
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ