ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク!上下に凹凸があっても設置できる、つっぱり固定式。たてよこ伸縮式、高さ調整&幅は最大166cmでたっぷり収納。強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
耐荷重(kg)30
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
寸法(mm)ハンガーバー内寸:幅805-1540、下からハンガーバーまでの高さ:680-1990(外寸高さ最大の2070設定時)、ハンガーバー直径:25/28
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.5-166×9.5×80-207
アズワン品番64-3285-88
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
押入の上段を有効活用するハンガー。アイデア次第でサニタリー等にも。上下に伸縮可能(高さ53-83cm)。左右に伸縮可能(59-97cm)。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590-970×450×530-830
色オフホワイト
質量(kg)2
組立時間約10-20分
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
押入れ有効活用できるハンガーラックです。押入れをプチリフォームできます。
約30cmの伸縮が可能でアミ棚も2段付です。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)4
耐荷重(kg)ハンガーバー:7
棚板耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:350~680×220
長さ(cm)ハンガーバー:38~71
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~760×590×870
組立時間約20~30分
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)1.5
色ホワイト(ツヤなし)
直径(Φmm)(ハンガーバー)25/28
幅(cm)61~108(ハンガーバー)
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730~1200×90×800~1240
高さ(cm)(下からハンガーバーまで)68~116
組立時間約20~30分
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
押入の上段を有効活用するハンガー
アイデア次第でサニタリー等にも
上下に伸縮可能(高さ53~83cm)
左右に伸縮可能(59~97cm)
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590~970×450×530~830
耐荷重(kg)(ハンガーバー)4
色アイボリー
組立時間約20~30分
1台
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
押入の上段を有効活用するハンガーラック。押入れがクローゼットに早替わり。棚付なのでカバン等の収納も可能。棚板は7箇所からお好みの位置を選択可能(120mm間隔)。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)4
耐荷重(kg)ハンガーバー:7、棚板:5
長さ(mm)ハンガーバー:380~710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~760×590×870
組立時間20~30分
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)350~680×220
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック
付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
押入れに取り付けるだけで押入れをクローゼットのように使用することができる、スライドハンガーです。ハンガー部が手前にスライドし、先端にはバッグ等の小物が掛けられるフックが付いています。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。
ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
前後で衣替えに便利なダブルタイプ。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、1本あたり耐荷重30kgで服もしっかり収納。
ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。
用途ハンガーラック、押入れ収納、押入れラック、クローゼット収納として
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
幅(mm)59~106(ハンガーバー)
質量(kg)2.5
色ホワイト
直径(Φmm)28/25(ハンガーバー)、28/32(支柱)
耐荷重(kg)ハンガーバー1本あたり30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730~1200×350×880~1240
高さ(cm)81.5~117(下から上段ハンガーバーまで)/74.5~110(下から下段ハンガーバーまで)
組立時間約20~30分
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(kg)1.7
総耐荷重(kg)15
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)95
仕上ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)49
仕様組立式
寸法(mm)ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個)
耐荷重(kg)60
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)5
耐荷重(kg)85
雨の日や花粉の時期の室内干しに大活躍します。キャスター付なので移動も楽です(ストッパー付)。軽くて丈夫、工具不要で組立簡単です。
仕様(床からベースパイプ)下部まで55mm、上部まで80mm
材質パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・キャスター:ポリプロピレン
質量(g)2430
内寸(mm)(足を開いた時の足部)420×550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605~995×480×950~1600
パイプ径(Φmm)(下部パイプ/ハンガーパイプ/ベースパイプ)25、(上部縦パイプ(左右)/スライドパイプ)22
折りたたみ寸法(mm)(約)605×110×970
総耐荷重(kg)約15(左右伸縮部各約1.5)
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。圧着部分をL字にすることで十分な対荷重が得られ、落下の心配が軽減されました。
上下に突っ張るので、横幅に関係なく押し入れの半分だけをハンガーにして使用することもできます。
色ホワイト
質量(g)1750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700~1200×100×750~1200
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.85
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×420×885~1530
パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
押入れのスペースをもっと有効活用
材質棚板、補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)765~935×370×350・400
色エコグリーン
耐荷重(kg)30/台
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
2連パイプでたっぷり収納できるダブルハンガー。段違いで服を掛けられるのでハンガーの厚みが減り収納量がアップ。高さ調節3段階でクローゼットでも使いやすい。幅75~93cm伸縮に対応。組立用工具付き
用途衣類収納などに。押入れハンガー パイプハンガー ハンガーラック 押入れ収納 クローゼット 伸縮
材質サイドフレーム/高さ調整フレーム/上パイプ/ベースパイプ/伸縮パイプ/背面パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、樹脂部:ABS、固定ピン:PE、アジャスター:PP
質量(kg)4
耐荷重(kg)伸縮パイプ1本あたり10、全体20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75-93×45×90/95/100
組立時間20-30分
パンツが取り出しやすいスラックスハンガー。ズボンやスカートを取り出しやすくまとめて収納。ハンガーごと外せるのでサッと取り出しやすい。スイング式で取りたい衣類が選びやすい。ハンガー10本付き。組立用工具付き
用途ズボン、スラックス、スカートなどの衣類収納に。キャスター付き スイング式 パンツハンガー クローゼット 押入れ WIC パンチラック スリム
材質サイドフレーム/パイプ/ベースパイプ/ハンガーホルダー/ハンガー:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:PE
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)ハンガー1本あたり0.5、全体5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.9×43×69.5
組立時間30-40分
デニムもOK、しっかり構造のスラックスハンガーラック。
バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。
滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。
フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。
【高さ伸縮なしタイプ】
押入れ下段にも入る高さ66.5cm設計
【高さ伸縮ありタイプ】
長めのボトムスも掛けられる、高さ最小70から最大90cmの伸縮式
バーの高さは約4cm間隔、6段階調整可能
押入れ下段にも入る高さ70cm設計
用途押入れ、クローゼット、押入れ収納、クローゼット収納、パンツ収納、ズボン収納、スラックス収納に。スラックスハンガー、スラックスハンガーラック、ボトムスハンガー、パンツハンガー、ハンガーラックとして。
材質スチール(粉体塗装)
長さ内寸(mm)スラックスバー:245
組立時間約20-30分
クローゼット下を使って、パンツをたたまず収納できるハンガーラック。長めのボトムスも掛けられる、高さ最小69から最大89cmの伸縮式。ハンガー下は棚付きで、床つきを防いだり小物置き場として活躍。バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。バーの高さは約4cm間隔、6段調整。押入れ下段にも入る最小高さ69cm設計(※押し入れのサイズはご確認お願いください。)フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。
用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして
材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
高さ(cm)【スラックスバー】最小57(棚上からハンガー上まで)
耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
組立時間約30-40分
クローゼットの中で、パンツをたたまず収納できるハンガーラック。上下2段で14本のパンツを収納。バーはスイング式、着脱もできて出し入れラクラク。滑り止めのシリコンキャップ付きなのでストレス緩和。フレームはしっかり構造、端部はハンドルのようにつかむことも可能。
用途押入れ・クローゼット・押入れ収納・クローゼット収納・パンツ収納・ズボン収納・スラックス収納に、スラックスハンガー・スラックスハンガーラック・ボトムスハンガー・パンツハンガー・ハンガーラックとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×41×129.5
質量(kg)7
材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×300
耐荷重(kg)棚板5、スラックスバー1本あたり0.6、全体12
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
組立時間約30-40分
仕様【ハンガー数】14
収納本数(本)14
関連キーワード