「押釦 ホイスト」の検索結果
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)15
定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)7
定格使用電圧(V)3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC250
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2000
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
アズワン品番65-2253-91
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB283
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)530
外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数6点(3組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
組立完成品のため、製作仕様書が不要です。
防雨形
内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。
透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X
規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法
定格使用電圧(V)AC 220/440
定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)
種類防雨形
種類関連商品
タイプ透明チップ
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB282
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)460
外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数4点(2組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-92
適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
種類関連商品
種類直接操作用
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)2
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
形状防雨形
材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番851-5943
質量(kg)22
適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
質量(kg)0.01
タイプProduct or Component:Head for push-button
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
レンズ色黄
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
取付面位置Front of enclosure
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
種類防雨型
RoHS指令(10物質対応)対応
COB80・COB260・COB280用ボタンパッキンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。
油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。
低騒音・小型軽量です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ
トラスコ品番242-2301
容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6
質量(kg)20
定格荷重(t)0.06
電源単相100V
巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0
使用電圧(V)100
標準揚程(m)5
電源コード5m
種類関連商品
種類関連商品
1個
¥329
税込¥362
18日以内出荷
種類関連商品
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ペンダント操作
接続口径Rc , 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ダイレクト操作
接続口径R 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
トラスコ品番851-5944
質量(kg)22
適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
トラスコ品番851-5945
質量(kg)22
適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。
質量(kg)7
巻上げ速度(m/min)3~5
チェーン径(Φmm)5
モーター出力(W)140
操作床上押しボタン式
使用チェーンリンクチェーン
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)9
電流(A)8
消費電力(W)750
定格荷重(kg)60
昇降速度(m/s)0.47
反復定格25%ED、150回/時間
チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
定格荷重(t)0.15
標準揚程(m)5
仕様2点押ボタンタイプ
トラスコ品番242-2280
質量(kg)22
電源三相200V
電源コード5m
モーター容量(kW)(巻上)0.55
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.1・13.8/8.5・16.5
操作電圧(V)24
チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
定格荷重(t)0.25
標準揚程(m)5
仕様2点押ボタンタイプ
トラスコ品番242-2298
質量(kg)22
電源三相200V
電源コード5m
モーター容量(kW)(巻上)0.55
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)4.3・8.2/5.1・9.8
操作電圧(V)24
シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします
シャックルの代わりとして
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)4
掛数(本)2
反復定格(%ED)40、400回/h
モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):7.0~12.0●給気圧力(MPa):0.4~0.6●空気消費量(m3/min):1.0~1.6●接続口径:Rc1/2●操作方法:ペンダント式。トロリーなし●原産国:日本●コード番号:346-3439
アズワン品番67-5673-09
1台
¥339,800
税込¥373,780
32日以内出荷
モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。
仕様●定格荷重(t):1.0●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):3.5~6.0●給気圧力(MPa):0.4~0.6●空気消費量(m3/min):1.0~1.6●接続口径:Rc1/2●操作方法:ペンダント式。トロリーなし●原産国:日本●コード番号:346-4959
アズワン品番67-5673-01
1台
¥369,800
税込¥406,780
32日以内出荷
モーターが小さくホイストは小型で軽量です。
防爆エリアなどの化学・塗料・製薬工場、造船、製鉄所等で使用。
仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):13.0~17.0●給気圧力(MPa):0.4~0.6●空気消費量(m3/min):1.0~1.6●接続口径:Rc1/2●操作方法:ペンダント式。トロリーなし●原産国:日本●コード番号:346-3448
アズワン品番67-5673-05
1台
¥339,800
税込¥373,780
32日以内出荷
天井が低い建屋や揚程の割に荷物寸法が大きい場合に、ロードブロックをIビーム下端まで巻き上げられるよう設計されています。
とくに日立では、フックの最上限までの距離をできるだけ小さく設計しましたので、天井の低い作業現場でもいっぱいまで上げることができます。
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)4
掛数(本)4
反復定格(%ED)40、400回/h
二本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上
さらに大容量の定格荷重を実現。
画像は代表画像を使用しています。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ