21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]拍子木(ひも付)
材質 寸法(mm)51×32×275(片方) ひも長(m)1.35
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

板金用の拍子木です。樫材を使用している為、他の材質よりも衝撃に強く、手触りも良く木目も美しく仕上がっています。
用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。 材質樫材 危険物の類別非危険物
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。 全長(mm)360 質量(g)509 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

浅野木工所本樫 拍子木
板金作業に
サイズ(mm)35×50×360 入数(本)1
1個
949 税込1,044
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。 全長(mm)360 質量(g)505 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

板金の曲げ作業(角曲げ、R曲げ)やならし作業に。
用途板金作業に。 全長(mm)180 質量(g)246 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
用途板金加工叩き作業拍子木 トラスコ品番853-4394 材質 長さ(mm)360 質量(g)500 タイプスタンダード 縦(mm)36 横(mm)36
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821 長さ(mm)240 幅(mm)30 質量(kg)1.24 高さ(mm)50 危険物の類別非危険物
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに 材質ステンレス13C 幅(mm)70 厚さ(mm)2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークに傷が付きにくいです。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 トラスコ品番404-9292 質量(g)380 種類木ハンマー 寸法A(mm)82 寸法B(mm)33 頭部長(mm)120 頭部幅(mm)82×33
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Fuji Kガイド Fuji ECSシート 8:2調子 バットジョイント
用途操作性・感度・乗せやすさの3拍子揃った蛸餌木スペシャルロッド。 繊細な誘いができる操作性と、タコのノリを伝える感度を両立したしなやかな穂先を搭載しつつ、しっかりと掛け合わせタコを浮かせる強いバットを装備。軽量で取り回しの良い155とオールラウンドな175の2サイズをラインナップ。 仕様カーボン率(%):98 サイズ(号)鉛負荷:30-80 継数(本)2 先径(mm)1.3
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)