材質木
寸法(mm)51×32×275(片方)
ひも長(m)1.35
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。
ワークに傷が付きにくいです。
用途板金加工叩き作業拍子木
トラスコ品番853-4394
材質樫
長さ(mm)360
質量(g)500
タイプスタンダード
縦(mm)36
横(mm)36
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類木ハンマー
頭径(Φmm)40
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途大工作業
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
寸法(縦×横)(mm)38×38
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821
長さ(mm)240
幅(mm)30
質量(kg)1.24
高さ(mm)50
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
関連キーワード