「拡声器 小型」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器 サンコーその場で録音再生できる多機能ポータブル拡声器サンコー
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
イベントやセミナー、講義に便利なハンズフリーで周囲に拡声できる小型ポータブル拡声器
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、ヘッドマイク、ストラップ、日本語取扱説明書材質ABS幅(mm)ヘッドマイク:約120質量(g)約230電源内蔵バッテリー周波数特性FM:76~95MHzバッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45(クリップ含む)×130(ツマミ含む)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4モード4種類:ラジオモード(FM)/音楽再生モード/録音モード/スピーカーモード(AUX)ケーブル長(mm)USBケーブル:約750、オーディオケーブル:約960、マイクケーブル:約950バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB(5V 1.0A以上)稼働時間(時間)中間音量時/約10・最小音量時/約18、音楽再生モード:最大音量時/約6、ラジオモード(FM):約20 ※使用環境により異なります適合容量(GB)(再生対応最大)microSDカード:128、USBメモリ:128、(録音対応最大)microSDカード:32、USBメモリ:32 ※対応サイズ以外での録音機能の使用はできません。
AXIS C1111-E Black アクシスコミュニケーションズAXIS C1111-E Blackアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカースタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー標準ネットワークに接続PoEで手軽に設置エコーキャンセル機能付き双方向音声リモートヘルステスト
用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量 オーム電機ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
同時通話トランシーバー IC?MS5880 親機 アイコム(ICOM) トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)同時通話トランシーバー IC?MS5880 親機 アイコム(ICOM) トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。周囲の雑音をシャットアウトするノイズリダクション機能送信、受信時の音声から、雑音を減少させ、クリアな通話を実現します。騒音が発生する現場で大きな効果を発揮します。音声を聞き取りやすくするイコライザ機能を装備音声周波数の特性を調整し、送信時のマイク、受信時のスピーカー音声の高音、中音、低音を強調し、聞き取りやすくします。屋外での運用や、水しぶきのかかるような環境でも安心できるIP54の防塵・防まつ性能ドアのない重機などに搭載しても、小雨や水での車内清掃時の水しぶきを気にせず使うことができます。漢字表示も見やすい高精細な液晶画面フルドットディスプレイによる高精細な漢字表示が可能。ディスプレイのバックライトのカラー(ホワイト、アンバー、グリーン、ブルー)、明るさ、コントラストを設定することもできます。使い方にあわせて設定できる便利な通話制限機能モード <同時通話モード>親機対各子機、各子機間の同時通話ができる通常の同時通話モードです。親機と各子機間で同時通話を行います。親機対各子機間の同時通話モードです。子機間どうしの通話は許可しません。親機と各子機間で同時通話を行います。親機側で作業を主導するときに便利なモードです。<中継動作モード>各子機間どうしの同時通話を許可するモードです。親機からの通話は許可しません。子機間で同時通話を行います。子機どうしで協調して作業するときに便利なモードです。<送信禁止モード>親機からの通話と各子機間の同時通話を禁止するモードです。子機から通話を親機でモニターします。子機間どうしの同時通話や親機からの通話は許可しません。子機からの作業を主導するときに便利なモードです。子機の台数を制限することなく、全員で情報共有ができるオートチャンネルモードによる疑似3者同時通話機能<オートチャンネルモード>親機が空いているチャンネルを指定し、子機はチャンネルを自動的に選択し、親機対子機間の同時通話モードを実現します。親機と子機の通話をほかの子機がモニターすることが可能です。複数の無線機を一斉に呼び出し、任意の子局1台と同時通話する1:N通信機能を備えています。子機の台数を制限することなく、グループ内の子機なら誰でも同時通話に参加できます。外部拡声器との接続が可能。受信アッテネーターにより強力な信号による音のひずみを低減。IC-5880と共通する音声秘話機能。4段階でマイク感度の調整が可能。電源電圧の低下を知らせる警告機能。通話通知ビープにより子機が通話圏内にいるかお知らせ。従来機IC-MS4880との互換性を確保しながらも、体積比で約20%の小型化を実現。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(受信)、454MHz帯/24チャンネル(送信)付属品電源ケーブル、外部スピーカー SP-35H、モービルブラケット、ほか質量(kg)約1.3使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×45×146 ※突起物を除く電源電圧(V)DC 13.8 ±15% および DC 26.4 ±15%通信方式複信方式消費電流(A)1.5以下防塵防水性能IP54(背面 ・ 底面は除く)送信出力1mW +20% -50%受信感度【12dB SINAD】-3dBμV(-110dBm)emf 以下電波型式F3E低周波出力2.0W以上 (4Ω10%歪時)
拡声器スピーカー_ハンズフリー サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリーサンワサプライ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80 アルインコデジタル簡易無線・登録局 車載型(モービル) DR-DPM80アルインコ
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず)種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.18MB)消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下)送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82)受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本) 岡潮録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本)岡潮
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
録音・再生機能が付いた便利な小型ハンディメガホンです。IC録音機能は最大約10秒の録音ができ、繰り返しリピート再生する事で喉への負担を減らします。緊急サイレン/警告音機能は大音量の115dB(5m)。各機能はボタンでサイレン・録音・再生がワンタッチでかんたんに切替が出来ます。付属品に有線ハンディマイクを備えており、用途に合わせご使用いただけます。赤色の電源ランプ付きで消し忘れを防止できます。
用途警備業、パトロール、防犯、イベントセット内容録音・再生ハンディメガホン、ハンディマイク材質PVC質量(g)520種類ハンディメガホン電源単1アルカリ乾電池×4本 (別売)最大出力(W)5定格出力(W)5(音量スライドレバー調整)寸法(cm)35×23×22機能(録音)約10秒間、繰り返しリピート再生連続使用可能時間【最大音量】約5時間、【中程度音量】約18時間(※国産アルカリ電池の場合)作動音(dB)(緊急サイレン/警告音)115(5m)
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Whセット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1材質ABS樹脂質量(g)(電池)45.5電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)最大出力(W)スピーカー:(実用)10ケーブル長(m)約1使用温度(℃)-10~45サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)消費電力2200mah外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)インピーダンス680Ω(1KHz)充電時間約3~5時間使用電池1個電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mmS/N比60db以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)充電方式ACアダプタ DC5V/1Aマイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)インピーダンス(Ω)(ロード)4電池構造正極、負極、セパレーター、電解液ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5動作電圧(V)1~5リチウム含有量(g)0.68
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない軒下、廊下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(g)880(本体)、180(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)防水性IPX4(天井(水平部)施工時)音響パワーレベル(dB)96(1W)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く)質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
露出型スピーカ3W TOA露出型スピーカ3WTOA
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
埋込形スピーカ TOA埋込形スピーカTOA
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる材質アルミヘアライン周波数特性150Hz~18kHz音圧レベル(dB)出力86(1W/1m)スピーカー7.7cmコーン型定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8)音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
インテリアデザインスピーカ TOAインテリアデザインスピーカTOA
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)
その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス質量(kg)2.1(ベース金具を含む)形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性100Hz~20kHz寸法(Φ×mm)268×111防塵防水性能IP64入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定)スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型設置場所屋内/軒下(※1)適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2)インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
インテリアデザインスピーカ TOAインテリアデザインスピーカTOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
小型で音質のよいドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。
その他取付面の平行方向に360°角度調節可能付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板質量(kg)2.1(ベース金具を含む)形式エンクロージャ:密閉型周波数特性100~20000Hz寸法(Φ×mm)268×111入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)※インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)許容入力(W)120(連続プログラム入力/4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
インテリアデザインスピーカ TOAインテリアデザインスピーカTOA
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
小型で音質のよいシリンダー形状の2ウェイスピーカーです。エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節できます。
その他エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節可能付属品アダプターパネル×1、本体取付ねじ×4、電工ボックス取付ねじ×一式、型紙×1種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、3.3kΩ:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質カバー:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、アダプターパネル:ステンレス質量(kg)1.5(アダプターパネルを含む)形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312×126×90周波数特性120Hz~20kHz入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力85(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)スピーカー低域用:8cm×5cmコーン型高域用:バランスドーム型適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))※インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)許容入力(W)90(連続プログラム入力/4Ω使用時)、30(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
ガーデンスピーカー TOAガーデンスピーカーTOA
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないように設置できるデザインになっています。
付属品TOAラベル×2材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装質量(kg)2.4形式エンクロージャ:密閉型寸法(Φ×高さH)(mm)270×335周波数特性100Hz~8kHz入力端子プッシュ式端子台音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー12cm防滴コーン型適合電線単線:Φ0.8~Φ1.6mm、より線:0.75~1.25mm2定格入力(W)30防水保護等級IPX4相当インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
小型天井埋込用パネル TOA小型天井埋込用パネルTOA
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
小型天井埋込用パネル TOA小型天井埋込用パネルTOA
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
小型天井埋込用パネル TOA小型天井埋込用パネルTOA
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T質量(g)25取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
小型天井埋込スピーカ TOA小型天井埋込スピーカTOA
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)630使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)音量調節3段階(トランス式)、OFF
小型天井埋込スピーカ TOA小型天井埋込スピーカTOA
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W)その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~50適合板厚(mm)5~25(天井)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)100~105取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)スピーカー8cmコーン型適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm定格入力(W)3指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)93(1W)
ウルトラメガパワーステーション+100W ソーラーパネルセット メテックスウルトラメガパワーステーション+100W ソーラーパネルセットメテックス
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット 【ウルトラメガパワーステーション】 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード] 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットですシルバー、ブラック寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6ソーラーパネル出力公称最大:100出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200)電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh)安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護タイプ小型~中型家電用ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110)RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラメガパワーステーション メテックスウルトラメガパワーステーションメテックス
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
停電でもアウトドアでも電気が使え、パソコン・小型家電製品の使用可能な大容量640Wh。 より安全なリン酸鉄リチウム電池採用、高効率ソーラーパネル(別売)・車からも充電可。 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能 [消費電力:定格600W/最大1200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 別売の予備電池を加えれば、容量2倍1280Wh(40万mAh)。 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書材質ABS質量(kg)9.3出力【USB】USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-CPD60W(5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A)【DC】110-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、【AC】4個、純正弦波100V/60Hz、定格出力600W(最大1200W)入力電圧(V)DC12~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×215×221機能PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済/安全保護機能[過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護]バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約10(付属ACアダプタ)、約10(付属カーシガレットライターケーブル)、約20(別売ソーラーパネル)※※連続で約40000Lux(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件でバッテリー容量(mAh)200000(640Wh)使用可能時間(分間)270(弱)、135(中)、55(強)、80(点滅)、110(SOS)明るさ(Lm)120240600RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)65
ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]ハンズフリー小型拡声器 黒アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,091税込3,400
1個
予約販売
小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ材質PE種類ハンズフリー最大出力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92充電時間(時間)約4充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電アズワン品番64-8311-06
ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 NEXTECハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量NEXTEC
4,998税込5,498
1個
予約販売
ポータブル拡声器 小型ながらも10Wの大音量 「距離」の負担を、軽くします。 レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利! 飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。 お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・ 大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。 ヘッドマイクからの音声を録音することができます。 FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。 マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。 外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません) FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33形式単一指向性マイク電圧(V)1.5最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず)連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)マイクロホン入力:3.5mm周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下バッテリー内蔵リチウムイオン電池対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9バッテリー容量(mAh)1800スピーカー部インピーダンス(Ω)2音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
車載用PAアンプ マイク付 ノボル電機車載用PAアンプ マイク付ノボル電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
セット内容マイク色(本体)
ハンズフリー 小型拡声器 アルインコハンズフリー 小型拡声器アルインコ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2アズワン品番64-8912-52使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて)音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω)動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
防雨ハンドメガホン 旭電機化成防雨ハンドメガホン旭電機化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカオースミ電機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)質量(kg)2.9タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)85~13kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)45
BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B) オースミ電機BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B)オースミ電機
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)ブラック(B)タイプ天吊形・壁掛形・据置形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ
小型電子サイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型電子サイレンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
1コ用埋込ボックス適合型。 音色は2種から選択可能。 (1:ピーッピーッピーッ、2:ピー) 音量は大・小スイッチで選択可能。
電源電圧(V)DC8~33(極性あり)消費電流(mA)最大22(DC12V)/最大29(DC24V)音量(dB)小69/大75(DC12V時)、小76/大80(DC24V時)、大・小(切替スイッチによる設定)使用可能温度範囲0℃~+49℃設置場所屋内質量(g)約76材質樹脂
警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。 侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。 アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格DC24V動作電圧DC18V~26V消費電流(mA)15以下音量(dB)90以上(前方1m)駆動方式小型直流モーター方式使用周囲温度(℃)-20~+60構造簡易防滴構造配線接続リード線式質量(g)約430
防災メガホン サイレン機能付 TMC防災メガホン サイレン機能付TMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ
用途災害時やイベントなどに材質ABS樹脂質量(g)350機能拡声器、サイレン使用電源単三電池×6本(別売)音量(dB)(拡声器)最大100
パワードスピーカー WS-66A Panasonic(パナソニック)パワードスピーカー WS-66APanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)18電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188電源コード(m)2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品音圧最大再生98dB(1m)再生周波数帯域(Hz)100~15k
ホーンスピーカー15Wトランス付き TOAホーンスピーカー15Wトランス付きTOA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351質量(kg)1.9
災害時用水電池 NOPOPO ナカバヤシ災害時用水電池 NOPOPOナカバヤシ
789税込868
1パック(3本)
取扱停止中
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型電圧(V)1.5電流(mA)(最大)400RoHS指令(10物質対応)対応
防滴メガホン TOA防滴メガホンTOA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
防滴メガホン TOA防滴メガホンTOA(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら