下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズフレネルレンズ
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3
寸法(mm)W278×D238×H200
材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)380
レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)2
寸法(mm)(レンズ)263×199
サイズA4
質量(g)47
材質(レンズ)プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。
プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型)
フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。
読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍)約1.8
寸法(mm)W135×D21×H175
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)85(電池別)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。
用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ
材質本体:塩化ビニル樹脂
レンズフレネルレンズ
フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
種類カードルーペ
材質(レンズ)フレンネル
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
カードタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5
ケース色ブラック
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)85×55
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
ポケットタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5
ケース色ブラック
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)100×47
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
手帳タイプルーペ。
倍率2.0倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)2
ケース色ブラック
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)150×78
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
しおりとしても使えるフレネルレンズのシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
しおりタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳や本等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)140×38
ひも色ブルー
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。
温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。
また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。
ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。
寸法(mm)75×105×0.175mm
材質ポリエステル
精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
仕様記載面:フィルム下面フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4
測定範囲(cm)15
材質(本体)PVC
仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査
仕様図形記載面:フィルム下面
種別線幅ゲージ
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175t
質量(g)3
精度図形:±0.004以内
線幅(mm)0.006~0.008
単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min
アズワン品番64-0995-56
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140
トラスコ品番004-6248
質量(g)356
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120
アーム長さ(mm)250
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ルーペとケースが一体型になったカード型のルーペ。ルーペを傷つけることなく持ち運ぶことが可能です。
質量(g)9(ケース含む)
タイプカード
寸法(幅W×高さH)(mm)(レンズ)41×73
倍率(倍)3
材質(レンズ)プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×88×1
サッと取り出してすぐに使える、カードタイプルーペ MIERRE~ミエール~。「すぐに取り出せる」 「人目が気になる」 「荷物が増える」 「どこに入れたか忘れる」などのお声を基に実用的でノーブルなカードルーペができました。モダンでハイセンスな雰囲気のケースカラーは全6色のラインナップ。落ち着いたトーンのケースは、色ごとに異なるテイスト。シックで大人なパッケージです。~スペックも充実した本格派ルーペ~。・カード型タイプ(85mm×55mm)でポケットやケースに収納可能。サッと取り出してすぐに使えます。・安心の日本製で歪みの少ない薄型のフレネルレンズを採用。・倍率は3.5倍で小さな文字や商品の品質表示、値札なども見えます。・ルーペをケースに入れて持ち運びすることができ、レンズを傷つけません。リーズナブルでも「きちんと感」と「上品さ」のある、本格派のカードタイプルーペ MIERREは大人のギフトにもぴったりの一品です。
材質塩化ビニール樹脂製
タイプカード型
倍率(倍)3.5
寸法(縦×横)(mm)ケース:約60×93
寸法(縦×横×厚さ)(mm)レンズ:55×85×0.4
ルーペの周りにシールをはって作れる!FUL カンサツスルーペ。小さな世界をのぞいてみよう!ルーペの周りにシールをはって、世界に1つだけのルーペを作ろう!。【カンサツスルーペとは?】。好きなシールを選んでルーペの周りに貼れば、できあがり!世界に1つだけのルーペ!。ワクワク!どんなルーペができるかな?自分の好きなシールでアレンジを楽しめます。大きく見える3倍率のルーペは、虫や植物の観察に、虫眼鏡デビューにもおすすめです。穴にヒモを通せば、お外で首からぶら下げて使えます。
仕様持ち手付き(穴あき)、裏面:全面マグネット
付属品シール
材質紙、マグネット、PVC
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約95×80×1 (変形)
すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。
レンズ表面は特殊加工を施し、キズがつきにくくほこりを寄せ付けません。
レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペです。ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯します。
電源はボタン型電池を使用、連続約5時間点灯可能です。
日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍をご用意しました。
本体寸法(mm)55×85×6
質量(g)約31(電池含む)
付属品ボタン電池(CR2025)×2個
レンズディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ)
レンズサイズ(mm)46×50
材質(レンズ)PXM光学樹脂
フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。
また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。
倍率(倍)1.8倍
レンズサイズ(mm)193×140mm
トラスコ品番805-1867
材質ABS樹脂・ポリスチレン・他
質量(g)356
種類スタンドルーペ(クリップ付)
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)フレネルレンズ(アクリル製)
台座径(Φmm)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
いろんな所に取り付けできる伸びるストラップ付ルーペ、ケータイルーペ角型。
ゴム製でスマートな伸びるストラップ付携帯ルーペです。
薄型ですので収納にとても便利です。
細かい文字、地図を見るのに最適です。
カードタイプなのでコンパクトで携帯するのに便利です。
フック付きストラップで本体が取り外せるようになっています。
仕様角型シートタイプ、ストラップ付
倍率(倍)3
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)ケース:56×53
材質(ストラップ)ゴム製
ケース塩化ビニール樹脂製
こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
シャフト径(Φmm)20
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)オレンジ
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約130万画素
仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)約102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB2.0
解像度SXGA(1280×1024)
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ