検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
サン滅菌綿棒は、拭き取り検査時に使用する綿棒です。木および不織布でできていますので強く拭き取ることができます
アズワン品番6-9517-06
1袋(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。
綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL
TGK品番117-80-45-13
材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン
保存方法室温
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6
滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。菌の捕集をするスポンジ部分に触れずに作業できるよう設計されています。あらかじめ中和緩衝液を含浸させておりすぐにふき取りが可能です。
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水
材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ21×87
アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)
使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。
保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)
保管環境冷蔵
綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。
スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。
形状涙型
医薬品医療機器等法一般医療機器
発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、拭き取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利に使用可能です。ヘッドのみの交換ができます。
材質先端部/超微細発泡PE、柄部/導電性PP
全長(mm)約124
先端長(mm)約17
先端径(Φmm)4.5
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済(個包装)
全長(mm)(試験管)160
試験管径(Φmm)15
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。TE-311N・TE-4003-2は綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。TE-4003-2の綿棒軸は長尺(400mm)で、曲がりやすく折れにくい軸を使用しています。
仕様リン酸緩衝食塩水容量(mL):1
材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ12.7×84
アズワン品番1-1918-02
1箱(4袋×50本)
¥24,700
税込¥27,170
翌々日出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ21×87
容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10
アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
5つの凹凸綿体が口腔内の汚れ除去(拭き取り)に最適です。
しっかりした巻きで型崩れしにくく、ほつれにくい綿体です。
硬質の紙軸を使用しているので折れにくくなっています。
口腔保湿剤の塗布にお使い頂けます。
適度な吸水量なので、凍らせてアイスマッサージとしてもご使用できます。
用途袋から取り出し、口腔内の汚れの除去、マッサージに、口腔乾燥のある方は綿体を湿らせて使用
材質軸:紙、綿体:綿
長さ(mm)綿体:約25
全長(mm)(綿体+紙軸):約150
色オレンジ
直径(Φmm)綿体:(最大)約12
1箱(50本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。
デジカメやスマホのレンズ、液晶部分に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×1.5
保証期間初期不良のみ
生産国中国
取扱説明書なし
入数(本)10
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。
タイプ片綿
滅菌電子滅菌済
いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)
寸法(mm)65×175×32
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池×2本(別売)
本体質量(g)約235
測定時間10秒
機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示
データ出力RLU
データメモリ2000データ
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える三角タイプの綿棒です。
一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。
吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。
拭き取り作業の効率もアップします。
用途塗装用
形状三角
ミリタリーモデルのウェザリング塗料の拭き取りや、スライドマーク貼りに最適な綿棒です。
一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。
吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。
拭き取り作業の効率もアップします。
用途塗装用
形状丸
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
形状しずく型
ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える綿棒です。
一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。
吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。
拭き取り作業の効率もアップします。
三角・フラットはMMモデルや艦船モデルなど繊細な部分の拭き取りに最適です。
用途塗装用
形状三角・フラット
1袋(50本)
¥298
税込¥328
当日出荷
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
形状円錐型
寸法(mm)6
材質(軸)国産樺材
1パック(40本)
¥479
税込¥527
当日出荷
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
形状円錐型
材質(軸)国産樺材
ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える綿棒です。
一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。
吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。
拭き取り作業の効率もアップします。
丸・フラットは飛行機モデルのパネルラインのスミ入れ時など、平らな面の拭き取りに最適です。
用途塗装用
形状丸・フラット
1袋(50本)
¥298
税込¥328
欠品中
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
材質(軸)国産樺材
形状上部平型
発塵がないスポンジタイプの綿棒です。
超微細発泡タイプですので、拭き取り性能に優れています。
IPA等の溶媒も含浸しやすく便利に使用可能です。
ヘッドのみの交換ができます。
材質先端部/超微細発泡PE、柄部/導電性PP
全長(mm)約116
寸法(Φ×mm)2.0×8.7(先端部)
年末の清掃や、日々のお掃除に便利な、お掃除用綿棒です。耳かき綿棒に比べ、綿球が硬く、作業中に綿くずが出にくい仕様になっています。
色々な形状・長さをセットにしたお試し用セットです。清掃作業以外にも、車・バイクなどのメンテナンスにも使用出来ます。
プラモデル製作時の、塗料の塗り作業、余分な塗料の拭き取りなどにも使えます。
用途細かい部分の清掃作業。
材質(軸)紙、木
スポンジにガーゼを巻いた口腔ケア用スポンジブラシです。木軸なのでしっかりお口の中の拭き取りやマッサージにご使用いただけます。
材質綿球/ガーゼ・スポンジ、軸/竹軸
全長(mm)150
線径(Φmm)20
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。ピペット機能付きで1プッシュで1mLを正確に接種できます。丈夫な自立式チューブで、試験管ラックにもそのまま格納可能です。ペトリフィルム(TM)培地と組み合わせて使用することで環境検査が、より正確に、迅速に、そして簡単に行えます。
用途環境検査用の拭き取りスワブ。ピペット機能付きで拭き取り~接種まで一本で完結
材質容器・綿棒・/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/シリコン、綿球/コットン
寸法(mm)本体/Φ24×116、スワブ/Φ6×84
保管環境直射日光を避けて2~25℃で保管
希釈液滅菌生理食塩水 10 mL(γ線滅菌済)
使用期限製造日より1年
長さ15cmで、製造ラインや手指など入組んだ部分を拭き取りに便利。多くの検査箇所が拭き取れるように20本包装をラインナップ。手の触れた部分の軸を折ることで、雑菌汚染のリスクが低減
材質綿球部/綿、軸部/木
滅菌酸化エチレン(EOG)滅菌
包装(本×包)20本包装
保存方法常温保存
アズワン品番60-1714-49
本体寸法(cm)長さ15×綿球直径0.5
1箱(50袋×20本)
¥15,398
税込¥16,938
3日以内出荷
長さ15cmで、製造ラインや手指など入組んだ部分を拭き取りに便利。多くの検査箇所が拭き取れるように10本包装をラインナップ。手の触れた部分の軸を折ることで、雑菌汚染のリスクが低減
材質綿球部/綿、軸部/木
滅菌酸化エチレン(EOG)滅菌
包装(本×包)10本包装
保存方法常温保存
アズワン品番60-1714-48
本体寸法(cm)長さ15×綿球直径0.5
1箱(100袋×10本)
¥16,598
税込¥18,258
3日以内出荷
低刺激性天然抗菌剤キトサン(※)を使用してます。赤ちゃんの耳サイズに合わせた細軸俵型綿棒ですので汚れを上手に拭き取ることができます。円筒容器はスライド式で取り出しやすい設計です。※カニやエビの甲殻から採れる天然物資でアレルギー試験(経口皮ふ)をはじめ数多くの安全試験をクリアしている成分。用途:耳鼻口などのお手入れに・お化粧の際に。
サイズ径0.36cm×7.7cm(本)
アズワン品番60-5673-53
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ソフト
材質ポリエチレン(PE)
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ハード
綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。
スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。
材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
軸径(Φmm)5
材質導電性ポリプロピレン(PP)
質量(g)19
表面抵抗値(Ω)109
食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。菌の捕集をするスポンジ部分に触れずに作業できるよう設計されています。その他の緩衝液を添加できるようドライタイプになっています。
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。
材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ12.7×84
容量(mL)精製水:1
使用期限製造日より6ヶ月(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。
関連キーワード
1
2
次へ