57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL TGK品番117-80-45-13 材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン 保存方法室温 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6 滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)拭き取り検査用クイックスワブ(冷蔵)
3Mペトリフィルム培地専用の拭き取りスワブです。 一体設計なので、ピペットを用いずにそのまま検液を3Mペトリフィルム培地に接種できます。 スワブが乾いた状態でも、湿らせた状態でも拭き取りができます。 予め装填されているリージンブロス液は損傷菌を回復させるので、環境検査に適しています。
保存温度(℃)8以下 アズワン品番6-8641-16 保管環境冷蔵
1箱(25本×2袋)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。
タイプ片綿 滅菌電子滅菌済
1箱(100本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用 アズワン品番2-7590-01 仕様γ線滅菌済 容量(mL)10 化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
6,100 税込6,710
翌々日出荷

専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。
アズワン品番1-6182-01 材質反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン) 呈色
1箱(100本)
19,107 税込21,018
当日出荷

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル 寸法(mm)Φ21×87 容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10 アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
24,900 税込27,390
当日出荷

簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。 付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル 質量(g)255 電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本 本体寸法(mm)65×176×40 機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイ データ出力RLU(RelativeLightUnit) 測定時間(秒)10 データメモリ2000データ アズワン品番2-8524-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

サン滅菌綿棒は、拭き取り検査時に使用する綿棒です。木および不織布でできていますので強く拭き取ることができます
アズワン品番6-9517-06
1袋(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

洗浄度の判定が色で簡単に行えます。 目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。
アズワン品番6-8661-01 セット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、ノズル×1個 キット内容試験管×5本、試薬A100mL×2ボトル、試薬B20mL×1ボトル、拭きとり液20mL×1ボトル、拭きとり用スワブ100本/袋×2袋、カラースケール、1mLスポイト×1個
1箱(200本)
26,980 税込29,678
当日出荷

用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。 有効期限(年)1(製造から) 化学組成リン酸緩衝生理食塩水 仕様γ線滅菌済
1箱(60本)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維不織布ベンリーゼを使用しているので、拭き取り後に脱落繊維がほとんど残りません。 吸水スピードが速く、吸水性が高いので、効率よく拭き取れます。 粘性の高い体液を拭き取りやすいメッシュ生地です。さらに大判サイズなので、少ない枚数でしっかり拭き取れます。
用途検査直後の血液・体液の拭き取り、洗浄後の水分の拭き取り。 シートサイズ(mm)150×490
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

見えない菌を色でチェック! 4MUPディスクと専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。
質量(g)954 電源AC100V 50/60Hz サイズ(mm)330×85×82(本体)・1m(コード長) アズワン品番2-8904-11
1個
35,900 税込39,490
8日以内出荷

専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。
仕様4MUPディスク タイプ冷蔵 アズワン品番2-8904-32
1箱(30枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン) 仕様EOG滅菌済(個包装) 全長(mm)(試験管)160 試験管径(Φmm)15
1箱(50組)
5,898 税込6,488
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(225mL×30袋)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応) 寸法(mm)65×175×32 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池×2本(別売) 本体質量(g)約235 測定時間10秒 機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示 データ出力RLU データメモリ2000データ
1台
419 税込461
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ 動画あり
いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム) 使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。 保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可) 保管環境冷蔵
1袋(40本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 ホワイト 材質パルプ 質量(g)約130 1枚の寸法(mm)約110×約200 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(200枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 材質パルプ ホワイト 1枚の寸法(mm)約200×約220 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(150枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許技術Sso7d融合DNAポリメラーゼによる高速短時間リアルタイムPCRが可能です。多様なサンプルに対応しており、一般的に増幅が困難なサンプルでも増幅が可能です。低コピーサンプルでもばらつきのない増幅を実現しました。SYBR Green Iと同じ励起/蛍光波長で高いシグナルを実現しました。最新のアプリケーションHigh-Resolution Melt(HRM)に対応しています。
保管環境冷凍 容器1mLチューブ単位(コンタミ防止のため) 危険物の類別非危険物
1式
30,980 税込34,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステップマット 3mmタイプ エクシール 動画あり
エクシールステップマット 3mmタイプ
エコ商品
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。
用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)3 ブルーグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凸凹の面や細やかな拭き取りがしやすく、ケバや紙粉を残しません。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。 研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。 ホワイト シートサイズ(mm)195×125 材質パルプ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BR01-12003 ボディローラー エクシール 動画あり
エクシールボディローラー
エコ商品
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm)160 全長(cm)約35 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

優れた強度を持ち頑固な汚れを拭き取り、ケバや紙粉を残しません。吸水性が高く、拭き取りにくい油や粘度の高い液体の拭き取りに最適です。
用途精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。オイルチェックに対応。 ホワイト 材質パルプ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(150枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドローラー エクシール 動画あり
エクシールハンドローラー
エコ商品
水洗いで繰り返し使える手の平や手袋用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前、作業時など手袋のゴミが気になるときに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鼻前庭、手指及び調理台等の表面拭き取り検査の2通りに使用出来ます。鼻前庭・手指のふき取り検査を1つのスタンプで管理・保管が可能です。製造ラインなどにおいても同エリア・同セクションを検査したスタンプの管理・保管に便利です。手で簡単に切り離すことが出来るので従来通り単体でお使いいただくことも可能です。
仕様●電子線滅菌●外径(mm):29●高さ(mm):69●ポリプロピレン(スポンジ付)●質量:2.15kg アズワン品番67-4664-20
1箱(50袋×10個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
成分リン酸緩衝生理食塩水 材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステル サイズ(mm)Φ21×87 アズワン品番1-1918-11
1箱(10本)
1,710 税込1,881
当日出荷

BR01-12004 ボディローラー スペア エクシール 動画あり
エクシールボディローラー スペア
エコ商品
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm)160 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ステップマット 6mmタイプ エクシール 動画あり
エクシールステップマット 6mmタイプ
エコ商品
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。
用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)6 ブルーグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
879 税込967
当日出荷

BR01-12009 ボディローラー 半導電タイプ エクシール 動画あり
エクシールボディローラー 半導電タイプ
エコ商品
水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 グレー ローラー幅(mm)160 全長(cm)約35 表面抵抗値(Ω)109 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Hygiena社製ATP検査試薬専用のルミノメーターです。場所を問わず、容易・迅速に目に見えない汚染を数値化します。15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指などの清潔度管理に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、SystemSUREPlusで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
仕様測定感度(測定限界):1×10-15mol(1fmol=1RLU) 測定範囲0~9999RLU 質量(g)約260(乾電池含む) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32 測定時間15秒 メモリー2000テスト 測定誤差±5% サービス分類レンタル
1台
399 税込439
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BR01-12010 ボディローラー 半導電タイプ スペア エクシール 動画あり
水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラー、ボディローラー半導電タイプのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 グレー ローラー幅(mm)160 表面抵抗値(Ω)109 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーのある患者様にもやさしいエコーゼリーです。 アルコール非含有によりエコープローブの劣化が軽減されます。べたつきが少なく、検査後の拭き取りが容易です。通常のエコー検査には「ソフト」、甲状腺や循環器など縦方向や狭い部位には硬めの「レギュラー」が適しています。 250mL使い捨てボトルタイプと 5000mL詰め替えタイプの 2 種類がございます。米国 FDA 認可・ EU の CE マークを取得しており医療機器として認可されています。
1本ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ステップで簡単検査!拭き取り後、わずか10秒で対象物の汚染度が数字で表示されます。その場で測定結果が出る為、2次汚染の防止や、衛生教育に抜群の説得力を発揮。専用アプリによる測定データの管理も可能。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷