9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指差呼称確認用の汎用標識です。
用途工事現場での設置に。 トラスコ品番286-9493 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1 質量(g)250 取付方式ビス止め又は両面テープ止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容指差呼称で 安全確認 大きな声で ヨシ! 穴径(mm)4.2 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

指差呼称確認用の汎用標識です。
材質エコユニボード(穴4スミ) 取付方式穴4スミ
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
特価
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ユニット安全帯関係標識
エコ商品
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途工事現場での掲示に最適です。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 摘要穴上3下2 質量(g)590 取付方式ビス止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)900 表示内容安全帯試行ゲート フックを掛けて 安全帯使用ヨシ!と 指差呼称をしてから 作業に入る。 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2 質量(g)52 仕様2.5mmΦ穴上1、下1 材質エコユニボード 穴径(Φmm)2.5
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。 取付穴4ヶ所 厚さ(mm)1.2 質量(g)320
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

グリーンクロスエコ環境のぼり
エコ商品
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。
用途環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。 材質再生ポリエステル繊維100% 寸法(mm)450×1500 取付方式ポール取付 エコマーク認定認定 仕上上下部三巻縫製補強 エコマーク認定番号21105006 チチ左チチ10ヶ所
1枚
3,798 税込4,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,790 税込5,269
翌々日出荷