カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
    • 指示棒(10)
    • レーザーポインター(13)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
    • 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品(5)
  • 測定用品(2)
    • 磁選機器(2)
  • 事務用品(2)
    • ホワイトボード関連品(2)
  • 作業工具(4)
    • ポンチ/刻印/ハトメ関連品(1)
  • 医療(5)
    • 視力検査用品(4)
  • 清掃用品(6)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指し棒」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指示棒 コクヨ指示棒コクヨ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機能的に伸縮自在 セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
ポインター 指示棒 (大) 開明ポインター 指示棒 (大)開明(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
プレゼンテーション・授業などに最適です。
サイズ(cm)22~115伸縮範囲(mm)220~1150
ポインター(指示棒) オープン工業ポインター(指示棒)オープン工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
ゆび指示棒ペン 土牛ゆび指示棒ペン土牛(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
長さ(mm)160~660
ゆび指示棒 ロング 土牛ゆび指示棒 ロング土牛(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)270~1180質量(g)105
かっくんゆび指示棒 土牛かっくんゆび指示棒土牛(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
スリムアンテナ式ピックアップツール S-ROADスリムアンテナ式ピックアップツールS-ROAD(16件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g材質(本体)真鍮・クロームメッキ本体質量(g)22伸縮範囲(mm)(7段階)130~640本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10先端径(Φmm)4
ミニポインター クローム 開明ミニポインター クローム開明(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
伸縮範囲(mm)125~620
ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ モノタロウピックアップツール フレキシブルシャフトタイプモノタロウ(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに全長(mm)610質量(g)約184吸着力(N[kgf])22(2.2)材質(クリップ)PP材質(シャフト)スチール先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
指示棒ロング 土牛指示棒ロング土牛(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
デジカメ等の写真撮影に。現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)240~1160
ポインター(指示棒):本格派 馬印ポインター(指示棒):本格派馬印
779税込857
1本
当日出荷
伸縮性の指示棒です。本格派仕様
革製溶接棒ケース SK11革製溶接棒ケースSK11
4,698税込5,168
1個
当日出荷
溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 カラビナにダイレクトにかけられる大型ハトメ付きです。差金ホルダー付きです。
用途溶接棒の収納。材質牛本革質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
指示棒 モノタロウ指示棒モノタロウ
999税込1,099
1本
当日出荷
最長約119cmまで伸ばして使用できます。 セミナー、会議、授業の説明などに便利。 ストラップ付き。
材質本体:ステンレス、ABS/ストラップ:ナイロン直径(Φmm)約15質量(g)約69(ストラップ含)、約68(ストラップなし)伸縮範囲(mm)約230~1195
レーザーポインター TOOL TOOLレーザーポインターTOOL TOOL(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約20~25レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
カメ棒 土牛カメ棒土牛(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1台ほか
当日出荷
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)鉄筋打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカー等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途異形鉄筋及び差金し筋アンカーの10mm・13mm・16mmの打込み作業 アース棒等の打込み作業内径(Φmm)20穴深さ(mm)50
240-1200mm ポイント指示棒(真鍮製) エスコ240-1200mm ポイント指示棒(真鍮製)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
回り留め機能付で置いても転がりません。 チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番EA765MZ-2材質真鍮全長(mm)240~1200繰り返し・詰め替え対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー アズマ工業おそうじ指示棒伸縮水切りワイパーアズマ工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
指示棒のように「サッ」と伸縮。浴室の天井、壁もスパッと水切り。シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット。拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。柄は、引っ張るだけで長さを調節できる「おそうじ指示棒」を採用。高いところや手の届きにくい部分の水切りに便利です。 水切り部が劣化したらヘッドを交換することができます。
用途掃除 水切りわい材質ヘッド/ABS樹脂、水切りゴム/シリコーンゴム、柄/アルミ幅(mm)240高さ(mm)875質量(g)100奥行(mm)27幅(cm)【水切り】24全長(cm)約34~87
タッチペン ポインター 伸縮式 最大62cm 導電繊維 ストラップホール付 ブラック エレコムタッチペン ポインター 伸縮式 最大62cm 導電繊維 ストラップホール付 ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
会議・授業・セミナーなどに便利な指示棒と一体になった、2WAYタイプのタッチペンです。デスクや会議室などさまざまな場所へ持ち歩いても安心の、紛失防止のストラップホール付きです。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトで、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)長さ:約185~約625、最大軸径:約11.5、導電繊維製ペン先径:約8材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム仕様【ストラップ有無】×
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
51,980税込57,178
1セット(50点組)
当日出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。入組点数52トラスコ品番496-6392セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21質量(kg)3
工具セット ホーザン工具セットホーザン
149,800税込164,780
1セット(76点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)7入組点数78容積18L
レーザーポインター ペン型 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター ペン型BIGMAN(ビッグマン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプペン型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)46(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
レーザーポインター グリーン光 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター グリーン光BIGMAN(ビッグマン)
11,980税込13,178
1個
欠品中
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプグリーン光電源単5アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±15本体質量(g)64(電池含む)波長(nm)532到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約2~3時間レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~10
レーザーポインター 防塵・防滴 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 防塵・防滴BIGMAN(ビッグマン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプ防塵・防滴電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)65(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP マイゾックス防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WPマイゾックス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
用途現場での指示棒としてレーザー赤色半導体到達距離(m)約50~70材質アルミニウム寸法(mm)138×Φ15質量(g)65(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~660ビーム径5m先で5~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザー使用場所屋内・屋外アズワン品番1-4829-17マイゾックスコード220167
レーザーポインター TOOL TOOLレーザーポインターTOOL TOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)約100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)電源アルカリ乾電池単4×2本本体寸法(mm)92×26×14.5本体質量(g)40(電池2本含む)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約30レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-81
レーザーポインター TLP-398G マイゾックスレーザーポインター TLP-398Gマイゾックス
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途現場での指示棒としてレーザー赤色半導体到達距離(m)約100~150材質アルミニウム寸法(mm)123×Φ12質量(g)44(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~655ビーム径5m先で8~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザーマイゾックスコード217793
レーザーポインター 軽量型 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 軽量型BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス5に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)ABS樹脂タイプ軽量型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)42(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
3.7.0視力検査簡易セット 三和製作所3.7.0視力検査簡易セット三和製作所
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
学校の視力検査に則した3.7.0方式
セット内容3.7.0視力検査表(5m用) / 指示棒(黒) / 遮眼子
おそうじ指示棒伸縮ブラシ アズマ工業おそうじ指示棒伸縮ブラシアズマ工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
指示棒のように「サッ」と伸縮。手の届きにくい場所を簡単にお掃除。先割れ加工のブラシが固まったホコリをかき取ります。 柄は、引っ張るだけで長さを調節できる「おそうじ指示棒」を採用。手の届きにくい狭い場所や、サッシレール、巾木など細部のお掃除に便利です。 ブラシ部が劣化したらヘッドを交換することができます。幅が約2cmまでの狭いすき間に入り込むことができます。
用途掃除 伸縮ブラシ材質ヘッド/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、柄/アルミ幅(mm)25高さ(mm)920質量(g)94奥行(mm)110全長(cm)約39~92
おそうじ指示棒伸縮ブラシSP アズマ工業おそうじ指示棒伸縮ブラシSPアズマ工業
649税込714
1個
5日以内出荷
手の届きにくい場所を簡単にお掃除。おそうじ指示棒伸縮ブラシスペア。「FX694おそうじ指示棒伸縮ブラシ」のスペアブラシです。 洗濯機周りや浴室扉のドアレールなどの、固まったホコリをかき取ります。
用途掃除 伸縮モップ材質ヘッド/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン幅(mm)25高さ(mm)120質量(g)20奥行(mm)110
レーザー指示棒IP68 緑 ムラテックKDSレーザー指示棒IP68 緑ムラテックKDS
49,980税込54,978
1台
当日出荷
防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧)トラスコ品番837-0755セット内容ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン:真鍮質量(g)285使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
レーザー指示棒IP65 緑 ムラテックKDSレーザー指示棒IP65 緑ムラテックKDS(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示にトラスコ品番837-0754セット内容単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー質量(g)70使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
レーザー指示棒 緑 変換プリズム付 ムラテックKDSレーザー指示棒 緑 変換プリズム付ムラテックKDS
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
用途会議、プレゼンテーション、作業指示に光源532nm緑色半導体レーザーレーザー光色仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)トラスコ品番160-2005セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:真鍮、ボタン:ABS質量(g)83規格消費生活用製品安全法適合品電池寿命約4時間レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
指示棒 10枚入 CGBシリーズ 日本ホップス指示棒 10枚入 CGBシリーズ日本ホップス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
カルテやファイルに色分けして挟んで指示や目印として使用します。シリーズ全10色からお選びいただけます。
材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.8寸法(幅W×高さH)(mm)350×35
レーザー指示棒 ムラテックKDSレーザー指示棒ムラテックKDS
4,698税込5,168
1台
当日出荷
消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
タイプペンタイプ付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)電源単4形アルカリ乾電池2本ビーム径約Φ5mm(距離3m時)レーザークラス2(JIS C 6802:2011)使用場所屋内光出力(mW)1以下
マグゆび 土牛マグゆび土牛(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
打診棒(スチール球対応)に取り付け指示棒として使用できます。磁石にて打診棒(別売)に取り付け可能です。
用途打診棒装着用ゆび。仕様ネオジュウム磁石付全長(mm)47
指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION)指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー)プラス(VISION)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました! 大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター 「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載 オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。 そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目! 指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。 ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。 イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなどセット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き)対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0使用電池単3アルカリ乾電池1本使用場所屋内対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5通信距離(m)最大半径約30
ポイント指示棒 (矢印レーザーポインター付き) エスコポイント指示棒 (矢印レーザーポインター付き)エスコ
4,710税込5,181
1個
7日以内出荷
指示棒・レーザーポインター・ボールペンが一体型。8段階のスライド式でコンパクト、軽量。レーザーポインターは矢印型の照射マーク。レーザーポインターの照射マークは矢印マークになっており、指示棒では目的の箇所に届かない距離でも分かりやすく指示することが可能。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活製品安全法適合商品(PSCマーク)。照射確認できる通電ランプ付き。日本製。レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー、出力:1mW未満(JIS規格クラス2以下)、ビーム径:矢印:10~15mm(2m先)、到達距離:約10~20m(50m程度照射可能ですが矢印が不鮮明になります)、電源:LR-41×3個(付属)、電池寿命:連続使用で約3時間。
材質レーザーポインター部:アルミニウム、指示棒部:ステンレス寸法(mm)140×Φ13全長(mm)150~550(最大)質量(g)35(電池含む)使用温度(℃)25±5波長(nm)635~640