「指サック 傷」の検索結果
調理、盛付作業から事務作業まで幅広くご使用いただけます。絆創膏の上から使用して、指先の傷の保護にもご活用いただけます。
全長(mm)70
材質ゴム、パウダーフリー
厚さ(μm)210
ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.25
指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム
質量(g)20
タイプ単回使用
有効期限(年)5年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途保護
サイズF
全長(cm)27
材質#10号綿帆布
色生成
幅(cm)14
入数(双)1
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)29
手の平幅(cm)14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無無
1双
¥629
税込¥692
当日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
タイプゆび用
材質綿、ポリエステル、ゴム
寸法(cm)1.2×30
伸長(cm)100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
綿糸と弾性糸の特殊編ですのでムレたりせず屈曲自在です。
指先の傷・荒れなどの予防に最適です。
材質綿90%、レーヨン10%
寸法(mm)約 幅23×長さ75
松吉医科器械コード07-2565-00
1式(100本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
すぐに使えるカット不要の伸縮ネット包帯です。ガーゼの固定などに最適です。
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様●サイズ:L●内径:68mm●高さ:56mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●女性親指用
アズワン品番65-9251-59
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様●サイズ:L●内径:64mm●高さ:62mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●女性人差し指用
アズワン品番65-9251-60
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。
仕様●サイズ:L●内径:76mm●高さ:60mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●男性親指用
アズワン品番65-9251-61
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。マイクロファイバーを使用した指サックです。汚れの吸着や、傷をつけたくない繊細な作業に好適です。
仕様●サイズ:L●内径:72mm●高さ:80mm●色:グリーン●材質:マイクロファイバー、パイルゴム●男性人差し指用
アズワン品番65-9251-62
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
お口の小さな愛犬・愛猫に最適な指サック型の歯みがきシート。特殊な凹凸加工でかき出した歯垢・汚れをしっかりキャッチし、落とします。【こんな子に】。すでにお口の汚れが気になる子に。汚れが目で見えるので磨き残しを減らせます。シニアペットに。ゴシゴシしないので、歯茎を傷めずに汚れが取れます。
使用方法指サックを人差し指にはめて、優しく歯をみがいてあげてください。歯ぐきもマッサージすることで、健康な歯を維持します。※強く擦ると嫌がったり傷つけてしまうことがございます。
寸法(mm)75×40、単:120×30×182、C:360×270×200
質量(g)単:135、C:6,200
保管環境日の当たる場所や高温の場所を避けて保管して下さい。
原材料水、安息香酸ナトリウム、セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、グリセリン、ベンザルコニウムクロリド(粉末)、茶ポリフェノールエキス、ポリリン酸ナトリウム、乳酸菌発酵エキス
入数40ヶ
1袋(38枚)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。
材質NR
厚さ(mm)0.45
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
台紙付なので清潔に装着が可能です。
薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。
咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
サイズM
仕様EOG滅菌済(一括包装)
材質EVA(酢酸ビニル)
全長(mm)280
タイプ左右兼用/パウダーフリー
アズワン品番8-5812-02
1箱(100枚)
¥1,970
税込¥2,167
翌々日出荷
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム
色オレンジ
人気の4色をカラーミックスしました。
カラフルでポップなビビッドカラーを採用。
ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム