長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.7
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
ポリエステル繊維の編みのためフィット性・作業性に優れています。
用途クリーンルーム、塵・ほこり対策の必要な作業に。
厚さ(mm)1.05
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
ナイロン製手のひらスベリ止め手袋ロングタイプ。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までぴったりフィットし、こまかい作業に適しています。手のひらにウレタン樹脂をコーティングし、スベリ止め効果に優れています。パームフィット手袋より裾部分が3cmロングタイプで手首の露出を防ぎます。通気性に優れ蒸れにくく快適です。ほつれ防止のオーバーロック加工により、洗濯による繰り返し使用が可能で経済的です。
用途製造業、運送業、農業等の組立て。
加工、精密、検品作業に。
自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)。
色ホワイト
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
材質(繊維部)ナイロン・ポリウレタン・その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しました。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しました。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15 ゲージの組み合わせが、抜群のフィット感を生み出しています。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15 ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、指先の細かな作業にも適しています。コーティング部分は2 層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOC フリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しています。
用途運送、物流倉庫作業。組立作業、設備、機械操作、メンテナンス。土木建築、農業、園芸など
材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.2
色ブルー/ブルー
適合規格食品衛生法
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業
材質繊維部:ナイロン
色白
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
ゲージ数13
完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付
コーティング発泡ニトリルゴム
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 18ゲージタイプ
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]
色ホワイト
入数(双)10
材質(繊維部)ポリエステル / 天然ゴム
材質(樹脂部)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 15ゲージタイプ
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]
色ホワイト
入数(双)10
材質(繊維部)ポリエステル / 天然ゴム
材質(樹脂部)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット性・作業性に優れています。ロングタイプで、さらにフィット性があります。
厚さ(mm)0.2
材質(繊維部)ナイロン100%、(樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング
独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-8A
質量(g)21.5
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、フィット性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。
用途電子部品や精密機械組立検査作業
色ホワイト
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
コーティング指先コート
ゲージ数15ゲージ編
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング指先コーティング
耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂
色ホワイト
規格EN388 2016:3241A
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
コーティング手のひら
材質(繊維部)高強力ポリエチレン
ゲージ数13
耐切創性2/A
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。・丈夫で柔らかいため、指先感覚も活かせ、様々な作業に適しています。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番NNQ3858
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性(EN388:2016)F
RoHS指令(10物質対応)対応
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。
高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。
手の平部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果抜群です。
材質原手:高強度ポリエチレン、ガラス繊維、手の平部:ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ホワイト
ゲージ数13
耐切創性4/C
滑り止め効果ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。
用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に
色スカイブルー
規格EN388:2016
材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタンコート
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐切創性×
耐突刺し性3
耐引裂き性4
ISO規格C
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードニトリルコーティングよる優れた耐水・耐油機能に加え、指先感覚にも優れた手袋です。高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水性・耐油性・伸縮性
全長(cm)25
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4111A
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン樹脂を指先にコーティングしていますので滑り止め効果に優れています。編手の指先部分のみをウレタンコーティングを施し、指先を使う作業に適しています。指の爪側半円のみのコーティングで指先の圧迫感を軽減させています。ホコリの発塵を抑える長繊維のウーリーナイロンを使用。通気性に優れ蒸れにくく快適です。
用途弱電・精密機器の組立。製品検査。精密機器の組み立て作業。電子部品の取り扱い、部品検査。
材質指先部:ポリウレタン樹脂手袋部:ナイロン
厚さ(mm)0.90
色白
入数(双)1
機能通気性
コーティング指先コート
指先のみに滑り止めコーティングを施しています。
用途組立や検査工程の作業に。
仕様EN420規格品
よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。
手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平はもとより指先まで天然ゴムをダブルコーティングした、丈夫な手袋です。独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で、抜群のグリップ力を実現しました。指先までピッタリフィットして、指先感覚も活かせます。背抜きタイプで通気性に優れ、快適な作業を実現しました。手首部はロングタイプなので、日焼けや傷から守ります。
用途運搬作業。土木、建築作業。農作業。その他作業
ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。指先のみにすべり止めコーティングです。抜群のフィット感で作業性に優れています。
用途精密機械取り扱いに。電子機器の組み立て作業に。
材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン
厚さ(mm)1.5
色グレー、リスト:白
サイズXL
入数(双)1
全長(cm)25
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数13
1双
¥499
税込¥549
翌々日出荷
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色ブラック
入数(双)1
機能伸縮性、耐摩耗性
材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数13
手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。
厚さ(mm)1
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0569
特殊配合の天然ゴムを薄くコーティングしているのでやわらかく、指先感覚も活かせて、長時間の作業にも最適です。
人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。
15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
用途物流作業・農作業・園芸・日曜大工・運送業・建築業・荷役作業・土木作業
RoHS指令(10物質対応)対応
「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途建設業。塗装業。ガーデニング。登山。作業全般。スポーツ全般
材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他
色ネイビー
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)0.75
機能耐久性、通気性、グリップ力
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0545
EN388規格EN388
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。
厚さ(mm)1.28
機能耐油性、柔軟性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0554
EN388規格EN388
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、グリップ力、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 4122)
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途ガラス工業、自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。切創作業の伴う作業
材質手袋繊維部:高強度ポリエチレン/ガラス繊維、手袋樹脂部:ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切削
耐切創性EN388:2016規格 4/C
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 0131)
表面抵抗値(Ω)108以下
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
用途寒冷環境での作業。冷蔵倉庫。フォークリフト運転。食品関連。
色ブラック
材質アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)
仕様EN 388(CE 3231)、EN 511(CE 010)
厚さ(mm)1.4~2.0
入数(双)1
コーティング手のひら・指先
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0845
関連キーワード