指先強化滑り止め付きフィット手袋
RoHS指令(10物質対応)対応
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
用途そで口、腕のガードが必要な作業
トラスコ品番758-5764
厚さ(mm)(生地)1.8
質量(g)125.5
タイプロングタイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。
ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途農作業、ガーデニング。軽作業、運送業など
仕様指先補強、RoHS2.0対応
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋表面には抗菌効果があります。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。
手のひら全体にすべり止め加工をしています。
洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
用途農作業、各種軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
着脱がスムーズな「ドライタッチ加工」を施しています。
うす手タイプなので細かな作業に適しています。
パームフィット手袋に、さらに指先をウレタン樹脂でダブルコートし、グリップ性を強化。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル
材質(樹脂部)ポリウレタン
通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング指先樹脂コート
素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム
全長(mm)240
色イエロー/オレンジ
サイズフリー
質量(g)110
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐熱、耐引裂
全長(cm)24
中指長(cm)8
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
手の平幅(cm)12
ゲージ数7
耐切創性C、4
1双
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。
発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。
背抜きタイプのため、通気性に優れています。
耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。
指先強化タイプです。
材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.1
色ブラック/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
編数2本
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
仕様裏付き
材質(裏)ポリエステル、綿
材質(表)ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
人気の北欧調デザインで女性の視点で作ったカラーバリエーション。指先強化・袖ズレ落ち防止機能、人間工学に基づいた指先カーブ設計で使いやすい、疲れない。
こんなお得な商品も!

塩化ビニール手袋 厚手
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。
抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。
すべり止め付
用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業
材質(裏)レーヨン(植毛)
材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
こんなお得な商品も!

腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング
モノタロウ
¥839
税込¥923
肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。
裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。
手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業
水産・漁業
清掃・サービス業
材質(裏)レーヨン(植毛)
材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
指先から手の平まで全面強化。指先樹脂コートで強化。
従来のバージョンアップ吸ちゃんより長期間の使用に耐えられるようになり、しかもフィット感は変わりません。
編み目が小さく、ゴミが入りにくい。小指の付け根が下がっている、3本胴編みだから手の形にジャストフィット!
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング全面強化指先樹脂コート
素材ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など
タイプ強力タイプ
手肌にやさしいヒアルロン酸入り裏毛つきで保温性・着脱性に優れています。指先を強化しているので破れにくく丈夫です。手のひらの全体に、すべり止め加工をしています。「抗菌・防臭加工」により雑菌を防ぎ、臭いも抑え衛生的です。洗剤、漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
耐油性に優れた厚手タイプです。
傷つきやすい指先は2度づけ加工で強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途清掃、サービス業。
石油、化学工業、農業、水産・漁業、自動車関連業、機械工業
材質(裏)レーヨン
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い)
吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など
厚さ(mm)1.1
タイプ強力タイプ
強度中
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い)
吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など
厚さ(mm)1.25
質量(g)104
タイプ超強力タイプ
強度大
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
肩口までの腕カバーで、腕全体を水や汚れから守ります(ゴムバンド付き)。
手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
袖口仕様ゴムタイプ
1個(1双)
¥759
税込¥835
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途ハイブリッド車の点検など
仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.7
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
全長(cm)約27
試験電圧(V/1分)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
凹凸編み製法
摩耗しやすい指先と手のひらをさらに強化
紫外線遮へい率99%以上
色ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタンゴム
独自の通気ゴム素材「ボーラス加工」により、手の平でも通気するのでムレを軽減します。特殊なすべり止めパターンで、高いグリップ力と軟らかさを発揮します。耐久性に優れたフィット感のある手袋です。
用途流通作業。運輸土木建設農作業園芸作業袋物取り扱いなど
厚さ(mm)2.8
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
親指の3Dすべり止め加工によりグリップ接地面の強化。
トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品
用途一般作業、軽作業、運搬作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、倉庫業等
機能吸汗性・伸縮性・通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
素材表:ナイロンウーリー、裏:綿、
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。シリコンフリー、ウォッシャブル。
色ブラック×イエロー
サイズXL
全長(cm)26.5
入数(双)1
仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性
材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート
中指長(cm)8.5
アズワン品番64-3726-02
ゲージ7ゲージ
手のひら長さ(cm)10
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.8
色ODグリーン
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチスクリーン対応
ピタッととまる!
高いグリップ性能。
優れた柔軟性。
全面通気性。
強力すべり止め加工。
引っ掛かりがよく、食いつくグリップ力。
高いフィット感となめらかな指先感覚!
厚手に高い伸縮性をもった糸を使用しているため、手の甲が突っ張らず、抜群の柔軟性を発揮します。
用途運送/流通作業/土木・建設/農作業園芸/その他各種軽作業に
材質(すべり止め)天然ゴム
暗闇でも着用者の存在を明らかにする反射素材と一定時間発光する蓄光素材の両方を採用。
甲部に昼間でも視認性良好な蛍光素材を採用。
親指・人差し指のタッチパネル対応生地でスマホ・タブレットの操作が可能。
手の平にクッション付、親指股部に補強アテを採用。
手の平と指先のシリコンゴムで滑り止めを強化。
材質【掌】人工皮革・シリコンゴム、【甲】ポリエステル、【手首】綿+ゴム
入数(双)1
機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応
金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
。手のひらからも通気するので手の蒸れを軽減します。特殊通気パターン意匠で優れたグリップ力と柔軟性を実現した手袋です。手の形状に沿った、抜群のフィット感です。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群です。重量物運搬作業に。流通作業に。土木・建築関連作業に。
仕様コード番号:355-2358
厚さ(mm)約1.94
色ブラック/レッド
サイズLL
タイプ指先強化タイプ
入数(双)1
機能通気性、柔軟性
全長(cm)24.4
中指長(cm)8.7
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)綿、ナイロン、ポリウレタン
手のひらまわり(cm)21
色(手首部)イエロー
ゲージ数13
アズワン品番67-2300-38
1双
¥369
税込¥406
5日以内出荷
関連キーワード