カテゴリ

  • 手袋(9)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「指先消毒」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケアハート 消毒もできる液体ばんそうこう ケアハートケアハート 消毒もできる液体ばんそうこうケアハート
549税込604
1個(5g)
翌々日出荷
1本で消毒と保護が出来る液体ばんそうこうです。水に強くはがれにくい。冬場の指先のかさむけや水仕事が多い方、ビジネスマンやOLの靴ずれ、釣りなどのアウトドアレジャーでのケガに最適です。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ニトリル使いきり手袋 モデルローブ ホワイト No.991シリーズ エステーニトリル使いきり手袋 モデルローブ ホワイト No.991シリーズエステー
19,980税込21,978
1ケース(12箱)
8日以内出荷から10日以内出荷
薬品・油に優れた耐性があります。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工付きです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
ニトリル使いきり手袋 モデルローブ ブルー No.991シリーズ エステーニトリル使いきり手袋 モデルローブ ブルー No.991シリーズエステー
19,980税込21,978
1ケース(12箱)
10日以内出荷
薬品・油に優れた耐性があります。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工付きです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
モデルローブ No.331ニトリルフィット薄手 30双パック エステーモデルローブ No.331ニトリルフィット薄手 30双パックエステー
3,898税込4,288
1袋
翌日出荷
薬品オイルグリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているので、着脱がスムーズです。使用後に煮沸消毒をし、充分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
用途食品加工、農業、園芸、漁業、機械工作など材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)甲(平滑部):0.23手のひら:0.25ブルー全長(cm)30滑り止め効果有り食品衛生法適合
手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズエスコ
2,330税込2,563
1箱(100枚)
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合アズワン品番65-9251-44
手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズエスコ
2,330税込2,563
1箱(100枚)
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺アズワン品番65-9251-43
ポンプ式スプレーボトル 400ml W マルハチ産業ポンプ式スプレーボトル 400ml Wマルハチ産業
749税込824
1個
予約販売
コロナ禍のウイルス対策の必需品!消毒用エタノール(アルコール製剤)専用ボトル!!ご家庭用として設計されたシンプルな角型タイプの詰め替え用ポンプ式スプレーボトルです。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます!ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整して、ご使用いただけます!数回のプッシュで指先まできちんと消毒できる量が噴霧できます。プラスチック製ノズルでは難しい真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能!!
仕様●容量:400mL●カラー:ホワイト●材質●▼ポンプ本体/ポリプロピレン、ノズル/真鍮製クロームメッキ、ボトル/ポリエチレンアズワン品番65-8902-92危険物の類別非危険物
プラスチックグローブ(パウダーフリー)1000枚入 フジテックスプラスチックグローブ(パウダーフリー)1000枚入フジテックス
4,998税込5,498
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷から17日以内出荷
丈夫で耐久性が高いPVC(塩化ビニル)グローブ。滑りにくくて指先にもフィット。使い捨て手袋のため清掃・消毒作業のほか園芸作業や美容などの細かい作業の際に。パウダーフリータイプの手袋です。左右兼用のため、片手でも使用できます。介護施設のおむつ交換や汚物処理にもおすすめの使い捨て手袋です。
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 旭化学工業ウイルス消毒液剤 ビストロン-5旭化学工業
849税込934
1本(220mL)
7日以内出荷
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液) ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。 ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。 指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。 一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。 本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。 液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。 大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックスアンセル
5,198税込5,718
1箱(250枚)
当日出荷から翌々日出荷
手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07ブルー入数(枚)250全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工なし
NO.330 ニトリルフィット エステーNO.330 ニトリルフィットエステー(3件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。 使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。 伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。 グリップ強化タイプでしっかり掴める。
用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
NO.981 ニトリルディスポ エステーNO.981 ニトリルディスポエステー(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て 食品加工(殊に油脂の強い食肉等) 印刷 メッキ 塗装・農作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
自動手指消毒器 HDI-2020 SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020SARAYA(サラヤ)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用使用方法センサー式消費電力(W)待機時:1、作動時:5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約1(専用タンク)電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)使用可能薬液メーカー指定の薬液繰り返し・詰め替え対応
バイトロックS(かため) デントケアバイトロックS(かため)デントケア
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)105パープル穴径(Φmm)内径20耐熱温度(℃)180松吉医科器械コード24-2996-02突起部寸法(mm)高さ43
バイトブロックⅡ デントケアバイトブロックⅡデントケア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステーモデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991エステー(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。 食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08粉有無粉なし材質ニトリル入数(枚)100全長(cm)24.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら