25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅 電池寿命(時間)約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。 仕様ネオジュウム磁石付 材質(シャフト)ステンレス
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm)点灯部/330グリップ/180 全長(mm)510 材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm)30 質量(g)115 使用乾電池単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

穴無し譜面置き仕様のオーケストラタイプ譜面台。太めのパイプで頑丈なので重い譜面でも安定。 穴が無いことで楽譜置き部分がフラットになっており、練習時に楽譜への書き込みが容易な仕様。 高さや角度の調整も柔軟に行えるため、授業や演奏会など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様譜面押さえ搭載 質量(kg)約2.7 寸法(cm)(譜面乗せ)47.5×34 直径(mm)パイプ上:約25、パイプ下:約34
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト) 動画あり
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g 材質(本体)真鍮・クロームメッキ 本体質量(g)22 伸縮範囲(mm)(7段階)130~640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10 先端径(Φmm)4
1本
929 税込1,022
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラポブロック TACT(タクト) 動画あり
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打診棒(スチール球対応)に取り付け指示棒として使用できます。磁石にて打診棒(別売)に取り付け可能です。
用途打診棒装着用ゆび。 仕様ネオジュウム磁石付 全長(mm)47
1個
1,698 税込1,868
欠品中

1枚
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メタルスッテロッドのあるべき姿を模索し続けた、新たなリミテッド。セフィアリミテッドに満を持して3つの調子が登場。タフテック∞を採用した王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、ハイレスポンスソリッドを採用したオモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ(グラスソリッド)搭載の「UKモデル」。3調子ともに軽くて強い基本構造スパイラルXコアと高弾性素材による細身ブランクスを実現。スリムでありながら大剣にも物おじしないパワーも魅力。ベイトモデルにはXシート フロントトリガーを採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。
継数(本)3 先径(mm)0.9
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの調子でメタルスッテゲームを革新、多彩に生まれ変わったハイエンドシリーズ。さらに盛り上がりを見せるメタルスッテゲームに3つの調子を用意。王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、オモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ搭載の「UKモデル」。王道のメタルスッテ調子「F」には[タフテックインフィニティ]を採用。スッテの操作性と感度、パワーをうまくバランスさせています。オモリグ対応調子「R」には[ハイレスポンスソリッド]を採用。長ハリス時にもアタリを鋭敏に捉えるためのセッティング。「UKモデル」はパワーランクの概念を消し、ティップにはグラスソリッドを採用。その名の通り”ウキ”のように見立て、上下の揺れでアタリを判断できる圧倒的な目感度にこだわった意欲作。ベイトモデルには[Xシート フロントトリガー]採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。
継数(本)3
1本
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

探る、誘う、掛ける、そのすべてを意のままに。極致を切り拓く”究極の操作性”。シマノ最高峰のメタルスッテロッドとして目指したものは、究極の操作性。軽くて強いブランクスを実現するスパイラルXコアを基本構造とし、トラブルレス性能・軽量性に優れたXガイドのほか、軽量・高感度化をもたらしつつ脇挟み時のホールド力も向上する新形状カーボンモノコックグリップを採用。さらに、新開発Xシートフロントトリガーにより、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚に達する高い操作性を実現。それだけではなく、ティップは従来に比べて強度が格段に増したソリッド タフテック∞を採用し、アタリに対して柔軟に追従。そて、メインブランクスの素材は、シリーズ最高レベルまで高弾性化を図り、徹底的に細くシャープに、mm 単位に迫る操作性を追求。搭載した数々の先進テクノロジーによって、メタルスッテゲームは新次元へ到達する。
全長(m)1.96 継数(本)3
1本
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ピースメタルスッテロッドの最高峰。さらに盛り上がりを見せるメタルスッテゲームに3つの調子を用意。王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、オモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ搭載の「UKモデル」。王道のメタルスッテ調子「F」には[タフテックインフィニティ]を採用。スッテの操作性と感度、パワーをうまくバランスさせています。オモリグ対応調子「R」には[ハイレスポンスソリッド]を採用。長ハリス時にもアタリを鋭敏に捉えるためのセッティング。「UKモデル」はパワーランクの概念を消し、ティップにはグラスソリッドを採用。その名の通り”ウキ”のように見立て、上下の揺れでアタリを判断できる圧倒的な目感度にこだわった意欲作。ベイトモデルには[Xシート フロントトリガー]を採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。またセンターカット2ピース設計により、持ち運びにも便利、不意の大物にも余裕なバットパワーであるのも魅力です。
継数(本)2
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Eta quattro
TRANSCENDENCEのオフショアロッドの第二弾。Eta quattro65B+(イータクワトロ)。Laulau83GT-Sをリリースしてから開発に取り組んで4年たち、ようやく形になってきたのがEta quattro65B+です。このベイトのジギングロッドは国内外のオフショアの遠征を前提に組み上げたマルチピースロッドです。Eta quattroはスーツケースでの携行性を最優先に考慮。仕舞寸法は700mm。預け入れ荷物に収納可能なサイズに仕上げました。通常の機内持ち込みサイズに収める必要のあるフィールドが少ないため、このような判断になりました。EQ65B+はスローピッチジャークにおいて必要なジグの操作性と感度に開発重点を置き、開発を進めてきました。EQ65Bが求められるフィールドは主に遠征先であり、シャローからディープまで条件は様々です。その様々なシチュエーションに対応する必要性がある中で、マルチピースロッドだから出来ることがあります。EQ65B+はあくまでも腕の延長線上にある指揮棒のようなもの。ジグまでつながるラインをうまくメンディング出来る操作性と軽快さ、そしてジグのウエイトに素直に追従し、。抵抗に応じてジグを自然に動かすことの出来る反力がEQ65B+のブランクスにはあります。EQ65B+は組み合わせで6ft、6.5ft、7.4ft、7.9ftに長さを可変させることが出来ます。シャローから中深海までを幅広くこなし、ロングフォールジャークが必要なシチュエーションではロングフォールにも対応可能です。
仕様PE:#0.8-#3、、ガイド:チタン、SiC複合ガイド、トップガイド:チタントルザイト採用 全長6.0, 6.5, 7.4, 7.9ft(変則3-4ピース@4パターン) 質量(g)ルアー:50-400、ロッド:150-187 仕舞(cm)70
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷