指紋の観察ができるキット。
指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。
セット内容虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉
材質(虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE
寸法(mm)(虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112
使用電池ボタン電池(内蔵)
1個
¥882
税込¥970
当日出荷
1セット
¥455
税込¥501
当日出荷
身の回りのいろいろな指紋を採取しよう
セット内容蛍光粉×1、タンポ×1、捜査の手引き×1
材質蛍光粉,竹ひご,綿
寸法(cm)14.3×9×4
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1袋
¥539
税込¥593
当日出荷
名称Aluminium, Powder
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式Al
濃度(%)≧99
比重d≒2.699
化学組成Al
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-93
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量26.98
CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに
使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。
危険物の類別非危険物
入数(本)1
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。
一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物
ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:生体センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2095-73
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
応答時間(秒)指紋データの前処理時間&0.45
動作湿度(%)20~80
セキュリティ1~5(デフォルト:3)誤認率:0.001%(セキュリティレベル:3)誤拒否率:0.1%(セキュリティレベル:3)照合方法:1:1(照合) / 1:N(識別)
アズワン品番64-5636-17
出力形式ユーザ名、指紋画像
ボーレート9600bps~115200bps(デフォルト:19200bps)
動作温度範囲(℃)-10~+60
静止電流(μA)20
通信インターフェースUART
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
商品タイプ指紋認証
仕様(登録件数)10
付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)
色ブラック
質量(g)11
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19
精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下
通信方式RF方式
消費電力(mA)(最大)19
解像度508
アズワン品番64-0898-19
スワイプレート(mm/秒)250
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
名称酸化アルミニウム
等級化学用 CP
化学式Al2O3
濃度(%)≧98.0
化学組成Al2O3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-98
危険物の類別非危険物
特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量101.96
CAS登録番号1344-28-1
別称アルミナ
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
名称銅(粉末)
等級一級
化学式Cu
濃度(%)≧99.6
化学組成Cu
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-86
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量63.546
CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
磁石につく蛍光粉。四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料
容量(g)粉末100
発光色黄緑
1個(100g)
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。
危険物の類別非危険物
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)375
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式ON→OFF
電球の種類LED
ブラックライトがついたペンです。白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージを描きます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、書いた絵やメッセージが光って見えます。
材質PE
長さ(mm)132
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g/指紋センサー
仕様●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●WWAN:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:15.6型●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット、指紋センサー●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●メモリスロット(空/全):1月2日●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●電波法備考:本体●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●スリープ時消費電力:0.91W●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●SIM情報:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
指紋認識装置。(面型センサータイプ)USB接続。他人受理率:0.0002%。AuthConductor Client Basicで使用可能。※内蔵型指紋センサー搭載時は非対応です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210531●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-24
1個
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
名称マグネシウム(粉末)
等級一級
化学式Mg
濃度(%)≧98.0
化学組成Mg
アズワン品番89-0065-15
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量24.305
CAS登録番号7439-95-4
別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。
指紋センサー新型スリムタイプ搭載。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
ツーロック対応可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源アルカリ9V角電池
対応OSiOS or Android OS+Bluetooth
入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)33~50
錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)-20~50
USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。
仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキー
セット内容取扱説明書
電源USBバスパワー
コネクタ形状USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)
解像度7744Pixels
通信速度480Mbps/12Mbps
消費電流最大70mA
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
名称酸化鉄(II)
等級化学用 CP
化学式FeO
濃度(%)50
粒径(μm)約75
化学組成FeO
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-93
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量71.84
CAS登録番号1345-25-1
別称酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
第12世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約20.5mm 重量1.37Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。USB Power Delivery対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
日常業務に必要な性能を厳選し、価格を大幅に抑えた15.6型ノートPC。Intel N100と16GBメモリでWeb会議・文書作成・クラウド操作も快適。180°開閉ヒンジと指紋認証搭載で使い勝手とセキュリティも両立。導入しやすい価格帯で、教育・業務用端末・在宅支援PCとして法人提案に最適な高コスパモデルです。15.6インチの大画面フルHDディスプレイは180°まで開くフラット設計で会議中の資料共有もスムーズ。広い画面で動画視聴も捗ります。16GB+256GBで快適な作業環境を実現。指紋認証センサー対応で指先ひとつでロック解除可能。通信は次世代規格802.11axに対応。オンライン作業やストリーミングもストレスなし。3つのUSB Type-AやType-Cポート、HDMI、microSDカードスロットなど豊富なインターフェースにBluetooth5.3対応で、周辺機器との接続もストレスフリー。大容量データも高速で転送可能。
仕様●GPU:Intel(R) UHD Graphics●音声入出力:スピーカー2W 4Ω×2,内蔵マイク×2●画面解像度:1,920×1,080px●外部入出力:USBポート(USB3.2 Gen1)×3 ・ USB Type-Cポート(USB2.0)×1・HDMIポート・microSDカードスロット・3.5mmイヤフォンジャック ・ セキュリティスロット・電源ポート
センサー指紋認証センサー、ホールセンサー
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 6,000mAh/7.7V
メモリー16GB
ディスプレイ15.6インチ IPSディスプレイ
使用CPUIntel(R) N100 (4コア/4スレッド、最大3.4GHz)
BluetoothBluetooth(R) 5.3
カメラ仕様フロント:200万画素カメラレンズカバー
ストレージ256GB
無線LAN802.11 ax/ac/a/b/g/n
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
センサーやカメラまで保護するフルカバー指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。カメラやセンサー周りにクリアガラスを使用することで、機能を阻害せずに画面全体を傷から守ります。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
用途モバイルアクセサリー
セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)
色ブラック
質量(g)40
対応機種iPhone 13/13 Pro
特性ガラス、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
センサーやカメラまで保護するフルカバー指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。カメラやセンサー周りにクリアガラスを使用することで、機能を阻害せずに画面全体を傷から守ります。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
用途モバイルアクセサリー
セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)
色ブラック
質量(g)40
対応機種iPhone 13 Pro Max
特性ガラス、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。
Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。
Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。
立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
解像度508dpi
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)最大30
コネクタ形状USB A
商品タイプ指紋認証
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)
対応OSWindows:10、8.1、10 Hello
仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
オフィスソフトなし
大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)4.4
容量(L)45
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約0.8、透過率:約95.7、表面硬度(H):2~3H、抗菌性:なし
セット内容本体×1
タイプ反射防止
厚さ約0.2
紫外線カット約99.9
入数1枚
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様フィルムサイズ:6.1、タッチパネル対応:対応、反射率:約4.52、透過率:約93.5、表面硬度(H):2~3H測定値、抗菌性:なし
セット内容本体×1
タイプ指紋防止光沢
厚さ約0.2
紫外線カット約99.9
入数1枚
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1
厚さ(mm)約0.2
サイズ6.1インチ
タイプ指紋防止光沢
透過率(%)約93.5
表面硬度2~3H
反射率(%)約4.52
紫外線カット約99.9%
タッチパネル方式対応
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
センサー式で触れずに開けることができるため衛生的です。ステンレス製で表面は防指紋処理が施されているため、清潔に使用可能です。ゴミ袋が外にはみ出さない構造です。触れずに開閉可能!
容量(L)12
寸法(Φ×mm)250×425
材質本体/SUS410(表面防指紋処理)、蓋部・底部・内部バケツ/ABS樹脂
電源単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番4-2724-01
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。タッチパネル対応。 。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途NEC LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW対応の液晶保護指紋防止光沢フィルム
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235.5×0.2×160.5
対応機種LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW
適合サイズ10.1型
可視光線透過率(%)93.5
表面硬度2~3H
紫外線カット99.9%
特性光沢、防傷加工、指紋防止、反射防止
タッチパネル方式対応
適合メーカーNEC
外光反射率(%)4.52
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等
消費電力(W)(最大)45
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず)
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5-1335U
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWin11Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
1台
¥134,800
税込¥148,280
翌日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1
厚さ(mm)約0.2
サイズ6.7インチ
タイプ指紋防止光沢
透過率(%)約93.5
表面硬度2~3H
反射率(%)約4.52
紫外線カット約99.9%
タッチパネル方式対応
1枚
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ