21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。 ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。 材質PVC 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約40×21.5×1.5
1パック(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210 アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
1,400 税込1,540
当日出荷

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに グレー 材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番EA983FJ-257 長さ(mm)1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。 白色 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー) 質量(g)1600 使用後の手入方法水洗い
1本ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BR-735スマートライン丸棒専用の指詰め防止部材です。 必要な長さでカットして、ブラケットの間の隙間に、押し込むように取付けてください。(施工後取り付け可能)
用途室内用 ベージュ 材質エラストマー 長さ(m)20 仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。 透明 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー) 質量(g)430 使用後の手入方法水洗い
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
グレー 材質(本体)シリコンゴム 適合扉厚(mm)40程度まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アトムリビンテック鴨居戸当り
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。 スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
半透明 材質アクリル
1セットほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用 トラスコ品番848-9921 セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本 材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール 質量(kg)0.48 有効開口(mm)900以下 開扉力(kg)0.7以下
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ 寸法(m)1
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。 ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等 セット内容巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚 材質(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル 高さ(mm)1200
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25 質量(g)290 種類引手 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。 トラスコ品番161-2930 幅(mm)190 質量(g)100 長さ(m)0.44 取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+皿タッピンねじ3×25(2本) 材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別室内側:-、室外側:シリンダー
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)