20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横方向360°+上からの接触に対応しています。トンネル内でも聞こえるブザー音とセンサー動作で光るLEDで知らせます。検知バーに力が加わると青色に点滅しブザーが鳴ります。
用途高所作業車でのはさまれ事故防止に。 仕様高所作業車用はさまれ事故防止用品 トラスコ品番666-8565 幅(mm)53 材質/仕上本体部:ABS、検知バー部:シリコン 高さ(mm)395 質量(g)400 奥行(mm)53 電源単3アルカリ乾電池×2本(動作確認用)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力マグネット式で設置が簡単!振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付。
用途進入禁止・区画整理等に タイプマグネット式
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm)約800 オレンジ タイプマグネット式 ベース径(Φmm)約80 質量(g/個)約310 ポール径(Φmm)約55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。 材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石 全長(mm)約910 赤/白 タイプマグネット式 パイプ径(Φmm)約60 ベース径(Φmm)約80
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。 検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。 超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。 電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。 バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。 コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。 センサーはクリップで確実に固定してください。 コントローラーは防じん・防滴構造です。
セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力) センサー反射式超音波 機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧) 検知距離(m)2以内
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷


お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。 スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
半透明 材質アクリル
1セットほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 動作力約13N(Φ15押圧板) 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点
1台ほか
32,980 税込36,278
19日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握りやすくソフトなデザイン設計 緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。 挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護 機能耐摩耗性
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神田ゴム化学撹拌棒 ポリスマン
ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
1本
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210 アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
1,400 税込1,540
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面) 質量(kg)1.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。 透明 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー) 質量(g)430 使用後の手入方法水洗い
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃)-10~60 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm)1000 ねじ径皿ねじM3~M4推奨 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ 付属品F・両Aチャンネルともあり 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min)AC500
1台ほか
17,980 税込19,778
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)