はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色白
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2
材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)15以上
横(mm)55
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
ブロック・タイル貼りの堀に取り付けできる、壁面プランターフックです。本体をブロック塀にピッタリ挟み込み、取付け金具のネジを六角レンチで締め付けます。プランターの取付に。
仕様使用荷重:3kg 色:ストーングレー 材質:鉄塩ビ被膜
アズワン品番65-3374-32
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
本体寸法(mm)W85×D90×H55
質量(kg)0.1
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ブラック
高さ(mm)92
奥行(mm)93
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm
形態ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
パーテーションに取り付けて使用できます
材質黄銅
安全荷重(kg)5
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質ABS
長さ(mm)176
幅(mm)38
色グレー
奥行(mm)64
耐荷重(kg)3
調整範囲(mm)38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57
耐荷重(kg)15(1個あたり)
仕様耐荷重15kg(1個あたり)
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)72
奥行(mm)68
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)32
奥行(mm)66
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
1個
¥4,899
税込¥5,389
翌日出荷
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3
高さ(mm)66
奥行(mm)61
間口(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定に
タイプデジタル
デプスバー有
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100
アズワン品番65-2725-92
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

パーテーション用フック 樹脂製
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐荷重(kg)10
トラスコ品番447-7308
材質ABS樹脂、合成ゴム
寸法(mm)68×18
質量(g)87
1箱(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/端末背面を邪魔しない、細身で頑丈なステンレス挟み込みシート付属/夏にぴったりなさわやかカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケースやわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
材質ポリエステル+亜鉛合金
質量(g)本体34.7(本体)/60(パッケージ込)
ひも幅(cm)約0.6
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート
全長(mm)約350~700
色オリーブ
材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル
本体質量(g)34.4
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
太さ(mm)約5
適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート
全長(mm)約350~700
色ウォームグレージュ
材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル
本体質量(g)34.4
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
太さ(mm)約5
適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート
全長(mm)約350~700
色ブラック
材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル
本体質量(g)34.4
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
太さ(mm)約5
適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート
全長(mm)約350~700
色ボルドー
材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル
本体質量(g)34.4
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
太さ(mm)約5
適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
端末やケースを選ばず装着できるスマホショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/取り付け方が選べる2種類の挟み込みシート付属/シックなオータムカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用/スピーカー穴用挟み込みシート
全長(mm)約350~700
色モカブラウン
材質(本体)亜鉛合金+ポリエステル
本体質量(g)34.4
対応機種iPhone、スマートフォン 各種
太さ(mm)約5
適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:24×24
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:15×15
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと
ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。
フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。
使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。
付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。
省スペース折り畳み式
ズレ・傷防止のシリコンシート
天板厚52mmまで対応
耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合)
縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
こんなお得な商品も!

配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。
電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。
コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色ライトブルー(水色)
内形寸法(mm)(茎保持部)24×24
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(200個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:11×11
適合作物キュウリ・ピーマン
支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。
紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
色グレー
内径(Φmm)20(茎保持部)
材質(本体)耐候性ポリプロピレン
材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
1袋(200個)
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。フック型なのでダンボール什器やこぼれ止めなどに差し込むだけで使用出来ます。
材質塩ビ/マグネット
長さ(mm)200
寸法(mm)高さ28mm 厚さ12mm
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ロゴがエンボス加工されたファブリック素材のストラップ/金属製のカラビナフック付き/お好みの長さに調節可能/端末のケースに取り付け可能な挟み込みシート付属
材質ナイロン
色グレー
質量(g)44(本体)/94(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W55xH225xD37(パッケージ込)
端末スマートフォン
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ロゴがエンボス加工されたファブリック素材のハンドストラップ/金属製のカラビナフック付き/お好みの長さに調節可能/端末のケースに取り付け可能な挟み込みシート付属
材質ナイロン
色グレー
質量(g)28(本体)/39(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W75xH275xD9(パッケージ込)
端末スマートフォン
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。
オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。
棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。
穴あき支柱のオープン棚に対応。
支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止
過負荷耐量100kg/1本
仕様耐震度/6強相当
セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約200
関連キーワード
1
2
次へ