8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3 高さ(mm)72 奥行(mm)68 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3 高さ(mm)32 奥行(mm)66 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合
1個
4,899 税込5,389
翌日出荷

フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3 高さ(mm)66 奥行(mm)61 間口(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB) グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

ニッサチェインステンレスビス止め端子
エコ商品
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具に。 トラスコ品番849-0401 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(100個)
8,598 税込9,458
当日出荷

ニッサチェインステンレスビス止め端子
エコ商品
●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。
用途●チェインの先端金具に。 材質SUS304 表面処理研磨 寸法C(mm)3 入数100個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨスチール(トヨセット)昇降デスク
エコ商品
スイッチを押すだけで、高さがスムーズにチェンジできます。座位ワークと立位ワークが交互に可能です。天板は電動で無段階に昇降します。異物を察知した場合は瞬時に運転をとりやめ、自動的に位置をわずかに戻す挟み込み防止機能付です。
用途執務机としてもミーティングとしても 材質/仕上天板:メラミン化粧天板、パーチクルボード、脚部:スチール粉体塗装、脚キャップ:ABS樹脂 高さ(mm)665~1250 奥行(mm)700 電源(V)AC100 電源コード(m)約3 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト 昇降範囲(mm)665~1250
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライデスク
エコ商品
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 天板は高さH622.5~1272.5mmまで可動します。 昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。 昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。 昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。 昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 天板メラミンは白色を採用。オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板脚フレーム・リフティングコラム・ケーブル口/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 使用工具プラスドライバー・手袋 キャスターなし フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)25 荷重(kg)【中心】50 組立時間60分 グリーン購入法適合 アジャスターあり 六角レンチ(mm)3.2 天板部均等耐荷重(kg)80 組立人数2 昇降範囲(mm)【天板】622.5~1272.5(アジャスター使用時)
1台
269,800 税込296,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライe電動昇降デスク
エコ商品
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH700~1150mmまで可動します。 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。 コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。 また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 ※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。 また全ての条件下において動作を保証するものではありません。 脚フレームを左右それぞれ100mmずつ内側へ取り付けることができます。 両サイドにクランプタイプのモニタアームなどを取り付けることができるようになり、組み合わせてミーティングデスクのように使用することができます。 天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 天板にはケーブル口があります。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
天板耐荷重(kg)80(中心50) 付属品ケーブルタイ・アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト ケーブル長(m)3 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)700~1150
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)