※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)23
スチール製ですので150℃の高温にも耐えます。
ニッケルメッキで被覆されているので耐薬品性・防錆性に優れています。
材質スチール
材質POM(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)150
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)60
線径(Φmm)2
アズワン品番3-6075-01
1袋(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ポリ袋などの密封に適しています。
材質ナイロン
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。
・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング
耐熱温度(℃)280
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番816-2455
適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
アズワン品番1-7862-01
寸法(mm)59×32×18
1袋(10個)
¥535
税込¥589
当日出荷
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.7
替芯S-7S
インク油性
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

クリップ ステンレス製
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)ステンレス・スチール
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
最大開き(mm)【クリップ】23
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
芯径(mm)0.5
グリーン購入法適合
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。
(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
方式ノック式
商品タイプ本体
工事不要で簡単設置!テーブルに取り付けてパネルをホールドするだけで、飛沫防止対策の仕切りが完成。
ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダーの向きを90°変えることができます。(プラスドライバーが必要です)
ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。
クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。
材質ホルダー部:アルミニウム クランプ:スチール塗装仕上げ
厚さ(mm)(クランプ取付)10~40以内
寸法(mm)118×50×51
質量(g)300
適合パネル厚さ(mm)3~8
1セット
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

間仕切りパネル用クランプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ
色ホワイト
質量(g)300(1個当たり)
寸法(縦×横×奥行)(mm)143~178×50×51
適合厚さ(mm)3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ガラス器具を傷つけず、ワンタッチでぴったりフィット。
材質ニッケルメッキ
仕様入数:各10個
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.7
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布
タイプ下敷き付
高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る
縦×横×高さH(mm)55×295×17
商品タイプLB
1個
¥1,488
税込¥1,637
4日以内出荷
スリップ ジョイント プライヤーとも呼ばれるように、ジョイント部がスライドするので厚みがあるものを挟む時には、広げて使用すると作業しやすい構造です。口部の奥で針金もカットできます。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
全長(mm)210
呼び寸法(mm)200
質量(g)280
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-300
材質(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
薄くても捺印のしやすさや筆記性は抜群です。
PVC製。
グリーン色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
厚さ(mm)上敷き:1.2、下敷き:1.0
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン
色上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:グリーン
タイプ下敷き付
環境に配慮し、非塩ビ素材(オレフィン系樹脂)を採用したデスクマット。再生オレフィンタイプに比べ廉価で、塩ビタイプと同等の価格なので、より環境負荷の少ないタイプとして塩ビタイプからの買い替えに最適です。透明でマットに挟んだ書類が見やすく、またコピーのインキなども付着しにくい両面非転写タイプです。グレー色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
色上敷き:透明、下敷き:ウォームグレー
材質上敷き:オレフィン系樹脂、下敷き:特殊処理不織布
厚さ(mm)上敷き:1.5
タイプ下敷き付
PVC製。
両面ナシ地エンボス。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
色上敷き:半透明(両面ナシ地エンボス)
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
厚さ(mm)上敷き:1.7
タイプ下敷きなし
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
色上敷き:透明
材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)
厚さ(mm)上敷き:1.7
タイプ下敷きなし
上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。
配線機能を考慮したデスクに向いています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
色上敷き:透明
材質上敷き:PVC- P(非フタル酸系可塑剤使用)、片面(内側)特殊加工
厚さ(mm)上敷き:1.7
タイプ下敷きなし
3点ライトで様々な場所に適応
底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能
先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能
底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能
フックを使って最適な場所にかけることが可能
仕様チャージポート:USBTYPE-C
付属品充電ケーブル
寸法(mm)158×31×46(折り畳み時)
質量(g)180
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)約3(メインCOB)、約17(トップSMD)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)2600
明るさ(Lm)360/150(メインCOB)、20(トップSMD)
1個
¥6,818
税込¥7,500
当日出荷
手袋やゴーグル等ズボンのベルト通しや安全帯に挟むように引っ掛けてぶら下げる便利なストラップです。
クリップ部は挟んだものが簡単に外れないよう、二つの歯を噛み合わせる形状です。
脱着が楽ラク、広めの通し穴なのでするっと通って戻しやすい。さらっと快適ニット素材使用。抗菌タイプ。締め付け感を緩和する。通常のものより摩擦が少なため、金具をドアに挟むリスクが少ない。肌触りの良い吸汗ニットでさらっと快適
形状超楽々シートベルトパッド
色ブラック
材質(本体)(表地)ポリエステル
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×320×50
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
雨の日や外出時など、洗濯物を室内に干したい時にドア枠や鴨居(かもい)に取り付けるだけで、室内で洗濯ハンガーやポールがひっかけられるフック。本体を1個使用で洗濯ハンガー(角ハンガー)、2個使用で竿やポールが使って干せます。洗濯物だけでなく、コートやスーツなどをハンガーで吊るしておくこともできます。片手でトングを握るように本体を握り、開いたアーム部分をドア枠や鴨居(かもい)に挟むだけ。使用範囲は、ドア枠や鴨居(かもい)の幅が6~19cmまで、高さ(厚さ)が2~5.5cmまでです。竿やポールは、直径が3.2cm以内のものに対応しています。(通常の洗濯竿の直径は3cm)
材質本体/ポリプロピレン ワイヤ-/PP被膜鉄線 バネ/鋼
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×14.2×1.7
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。
配線機能を考慮したデスクに向いています。
環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品。
再生素材を使いながら、マットに挟んだ書類が見やすい透明度を実施しました。
コピーのインクの付着しにくい両面非転写タイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
表面のキズ・油の付着・温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、波打ちや反り、変色をおこす場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
「巻きぐせ」が大きい場合があります。その場合には上から加重をかけてお使いいただければ数日で「巻きぐせ」が解消します。
色上敷き:透明
材質上敷き:再生オレフィン系樹脂
厚さ(mm)上敷き:1.5
タイプ下敷きなし
グリーン購入法適合
薄いものから厚いものまで自動調整し、オートアジャストでしっかり挟めます。マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業にをはじめ多用途に使用できます。従来のロッキングプライヤーの不満をすべて解消し、作業効率がアップします。
用途マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業など多用途に使用できます。
トラスコ品番356-8008
寸法(mm)ふところ:100
全長(mm)303
最大口開き(mm)95
1丁
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ