ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。
容量(mL)500
種別振とうフラスコ
最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中、飛沫があがりにくい形状です。
種別振とうフラスコ
培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
種別平底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
シェーカーを利用して微生物培養などに適しており、バッフルのために培養液を充分に撹拌することができ、溶存酸素量が大きくなります。
種別三角フラスコ
バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
よりスムーズなミキシングの為の回転数調整可能なロッキングシェーカー。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて、多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用により、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー
アズワン品番61-4948-03
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220
電源AC100V・50/60Hz
消費電力(W)25
質量(kg)4
破損のおそれが少なく、繰り返し使用可能。透明なポリカーボネート製で、優れた機械耐性を持っています。ガラス製に比べて経済的である上、ガラスと同じ成長曲線が得られます。バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換または通気、トリプシン処理時にミキシングを促進。オートクレーブ可能。
種別三角フラスコ
材質ポリカーボネート(PC)
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。 振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
材質内槽・ラック:SUS304
使用温度範囲(℃)室温+10~60
電源AC100V・50/60Hz
安全装置ヒーター空焚き防止、電源ヒューズ
振幅(mm)20/30/40(3段可変式)
温度安定度±0.1℃
振盪速度(min-1[r.p.m])12~110(50Hz)
振盪台寸法(mm)320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)
撹拌方式噴流撹拌方式
可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。
アズワン品番65-4344-15
1個
¥73,099
税込¥80,409
6日以内出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
種別平底フラスコ
容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。
適合25mL~3L
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。フラスコ素材はUSPクラス6に準拠し、透明度が高く、耐衝撃性、耐酸化性に優れ、121℃までの高温に耐性。フラスコ本体には射出成形による目盛りが付いており、充填液量の確認が容易。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。個別包装。電子滅菌済み:SAL=10-6。
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。フラスコ素材はUSPクラス6に準拠し、透明度が高く、耐衝撃性、耐酸化性に優れ、121℃までの高温に耐性。フラスコ本体には射出成形による目盛りが付いており、充填液量の確認が容易。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。個別包装。電子滅菌済み:SAL=10-6。
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。フラスコ素材はUSPクラス6に準拠し、透明度が高く、耐衝撃性、耐酸化性に優れ、121℃までの高温に耐性。フラスコ本体には射出成形による目盛りが付いており、充填液量の確認が容易。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。3L広口三角フラスコには、5Lフラスコと同じネックサイズを採用し省スペースであるだけでなく、酸素流量を増加させて、細胞培養の効率性を向上。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。個別包装。電子滅菌済み:SAL=10-6。
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
仕様●振とう数:12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)●温度調節器:P制御方式
材質内槽・ラック:SUS304
寸法(mm)690×390×340、振とう台:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)
質量(kg)約21
使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度安定度:±0.1
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置ヒーター空焚防止 電源ヒューズ
有効槽内寸法(mm)380×350×150
撹拌方式噴流撹拌方式
温度設定アナログ式
1個(1個)
¥259,800
税込¥285,780
10日以内出荷
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。フラスコ素材はUSPクラス6に準拠し、透明度が高く、耐衝撃性、耐酸化性に優れ、121℃までの高温に耐性。フラスコ本体には射出成形による目盛りが付いており、充填液量の確認が容易。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。3L広口三角フラスコには、5Lフラスコと同じネックサイズを採用し省スペースであるだけでなく、酸素流量を増加させて、細胞培養の効率性を向上。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。個別包装。電子滅菌済み:SAL=10-6。
OrbitTM300 多目的ボルテックスシェーカー。3種類のプラットフォームを使い分けることによって、ディープウェルプレートやディッシュ・遠心管ラック・フラスコなど様々な容器でも振とうが可能。見やすくて大きなディスプレイを搭載。※プラットフォームは別売
仕様●振とう速度:100~1200rpm●タイマー:0~99分または連続運転●動作/軌道範囲:円環状/3mm●最大積載量:2kgまで●温度条件:4℃~65℃●サイズ(W×D×H):256×317×127mm●重量:7.3Kg●電源:~120V、15W●構成:シェーカー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3841-54
1式
¥259,800
税込¥285,780
63日以内出荷
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●12個(1×12pk)●容量(mL):500●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:175.8、口径:39、底面:101●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3863-03
1パック(12個)
¥14,980
税込¥16,478
93日以内出荷
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●24個(1×24pk)●容量(mL):125●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:106.8、口径:34、底面:66●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3862-94
1パック(24個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●4×6個●容量(mL):1000●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:213.3、口径:39、底面:127●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3863-08
1セット(4パック×6個)
¥48,980
税込¥53,878
93日以内出荷
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●6個(1×6pk)●容量(L):2●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:285、口径:47、底面:162●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3863-13
1パック(6個)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●6個(1×6pk)●容量(mL):1000●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:213.3、口径:39、底面:127●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3863-07
1パック(6個)
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kg
アズワン品番65-8129-66
1個
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
。小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kg
アズワン品番65-8129-65
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装
寸法(mm)620×390×320
質量(kg)約20
電源AC100V、11A 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+10~60
方式攪拌器:噴流攪拌方式
モーター電子制御式モーター 25W
ヒーターシースワイヤー式 500W×2
振盪幅(mm)20~40(3段可変式)
温度調節デジタル式温度指示調節器PID制御方式
振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
1個
¥255,000
税込¥280,500
8日以内出荷
ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
種別シェーカー
アズワン品番61-4948-04
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 2.8Lフェルンバッハフラスコ:3
アズワン品番63-8458-84
1枚
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 250mL三角フラスコ:24
アズワン品番63-8458-76
1枚
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ