加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R3/8
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。
柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。
細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。
環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ径MM8
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード