旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえる
アズワン品番64-5177-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質ステンレス t0.3
表面処理無処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥119
税込¥131
当日出荷
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。
水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。
金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。
識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。
RoHS指令(10物質対応)対応
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
厚さ(mm)3t
材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具
色クローム
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ナット)真鍮
ねじサイズM3特殊ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
厚さ(mm)3t
材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
のみ寸:0限定(但しPSL加工、あるいはPH加工を施したブラケットはのみ寸:4限定となる)
用途Rタイプブラケット、および自動ロック式抜け止め標準装備ブラケット用振れ止めパーツ
材質ポリカーボネート
色透明
材質(本体)リカーボネート
ねじピッチ(mm)0.7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
寸法(mm)357
色ホワイト
呼び350
角度(°)(腕金具)0.75アップ
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥978
税込¥1,076
当日出荷
振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)1.6
寸法F(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
可動式の巻出パイプ(フレキタイプなど)の振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。センター金具は専用設計。横振れ対応のツバがついています。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
呼び径22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
Uボルトタイプの振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ナットで締め付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
パイプ振れ止め(NPL)標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
色クローム
材質スチール特殊鋼
適合(爪側振れ止め)SL
厚さ(mm)3t
角度(°)腕金具0.75アップ(但し穴加工にてプラス1.25度、合計2度のアップ角度あり)
RoHS指令(10物質対応)対応
浮き上がり床バンド用足。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ上に継手等が存在し、床バンド設置が困難な場合にご利用ください。スラブから浮かせて、振れ止め支持が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
PSF装着時振れ制御機能付き、チャンネルサポート・チャンネルペッカー用抜け止め。
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用抜け止め金具
材質SUS430
厚さ(mm)0.4
色ステンレス色
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用
適合(振れ止め/爪側)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色生地
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定
用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具
適合(爪側振れ止め)SL
厚さ(mm)3t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)
仕様先端ツメなし
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)
傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
材質(クッション)EVA樹脂
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
適合(振れ止め)SL(但し先端の振れ止めなし)
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
付属品抜止
適合(振れ止め)SL
材質スチール
厚さ(mm)(爪部鋼)3.0
色クローム
線径(Φmm)6
サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10
傾斜角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
切込み角度(°)90
材質(ボディ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)3
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
材質(ボディ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
材質(ボディ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
長さ(mm)(平取り部11)10
ねじ長さ(mm)(LS2)5
材質(ボディ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
材質(ボディ)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
材質(ボディ)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充
部品数の少ないシンプルな構造
刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能
調整量は± 0.065mm
ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用
材質BX480
寸法T(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
Aタイプブラケット
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用パイプ設置用腕金具(但し装着相手パイプによって適合ホルダー、BS-50・ASS-24・AHS-25いずれかとの併用必要)
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定
角度(°)腕金具0.75アップ
適合(振れ止め)SL
厚さ(mm)3t
材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具
付属品クッション
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
メッキ・塗装・その他加工用(R-110GSの半製品生地)
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
色生地
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ