131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機の脚の下に敷き、作動中の振動を緩和する防振パッドです。 パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
寸法(mm)91×91×厚さ14(1個当たり) 材質ウレタン、EVA樹脂 アズワン品番64-5150-77 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)91×91×14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

十川ゴムサンパット
エコ商品
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。 種別耐震マット 使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面に溝があるので振動を吸収します。 振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-70~70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。 また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。 企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。 また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。
種別耐震マット 材質PVC ブラック 適合温度(℃)-10~60
1枚ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm)8 材質NR(天然ゴム) ゴム硬度60±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル ブルー 種別耐震マット
1セット(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。 国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。 素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。 オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。 多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。 摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。 対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
寸法(mm)300×300 材質PVC 耐荷重(kg)1000 適合温度(℃)-10~60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エクシールゲルタック 角型
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セーフラン安全用品転倒防止ジェルシール
繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。4枚で耐荷重36kgまで。優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。 寸法(mm)50×50 厚さ(mm)3 材質PU 透明 質量(g)約36.5
1セット(4枚)
649 税込714
当日出荷

ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー エレコム 動画あり
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲル グレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

乗るだけ簡単!振動エクササイズ。細かな上下の振動で全身の筋肉にアプローチ!3種のプログラム搭載でご自分のペースで運動できます。1分間に最大約400回の振動。簡単筋力トレーニング!転倒防止運動にも役立ちます。上半身にも刺激を伝えるバンド付き。床面を保護するマット付き。イスに座って:太もも・ふくらはぎに。両手を付いて:肩まわり・二の腕に。振動速度16段階:足を広げて調節可能。移動の時はハンドルを引き出し引っ張って持ち運び可能。コントローラー付き。1年間保証書付き
付属品コントローラー(単4形乾電池2本使用・テスト用付属)、マット、エクササイズバンド×2本 材質スチール、ABS、PVC、ポリプロピレン、ラテックス、EVA 質量(kg)9.5 ピンク 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)90 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×41.5×12.5 コード長さ(cm)190 定格時間10分 振動調節16段階 振動数(回/min-1)(上下)200~400
1台
11,980 税込13,178
12日以内出荷

ヒロ・コーポレーション免震ジェルマット
超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質PU
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー エレコム 動画あり
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲル グレー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×5 質量(g/個)1.8
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椅子によるフローリングの傷や騒音を防ぐ、裏面ノンスリップ加工のラグマットです。 床の保護&騒音防止 椅子の脚やキャスターによる床の傷を防止すると共に、椅子が発する音(椅子のきしみ音やキャスターの転がり音等)が床に伝わるのを防ぎ、階下等で感じられる騒音や振動を抑制する効果があります。 裏面ノンスリップ加工 マット裏面には、ズレやめくれに強い、弱粘着の滑り止め加工が施されています。 平滑な床材なら貼り付くように安定し、掃除機をかけてもめくれにくく安心です。 ※床材の種類により滑り止め効果は異なります。 カット&洗濯対応 お部屋に合せてカットすることができ、汚れても水洗いできるので清潔に保つことができます。 ※洗濯により縮みや色落ちする場合がございます。
寸法(cm)90×120 厚さ(mm)約4 材質ポリエステル
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動や衝撃を強力に吸収するゲル材料を採用しています。透明で目立たない素材を使用しています。工事が不要で、貼るだけで使用できます。
用途電話やパソコン、プリンター、本棚等の落下や転倒防止に。 トラスコ品番149-7504 透明 質量(g)30 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×50×1.5
1袋(4枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

エスケイ工機地震対策マット ゲルベース
エコ商品
固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。
セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2 種別耐震マット 材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。 種別耐震マット 使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。 厚さ(mm)6
1枚
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る!低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア。工事不要、マットだから敷くだけでOK。柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着。水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能。急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り。-20℃~75℃環境で使用可能。厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット。機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮。地震の揺れからパソコンを守り、転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。
1箱(4枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご家庭、オフィスのパソコン、周辺機器を震度7クラスの地震から守る! 低弾性と粘着性で、揺れに対して耐震性を発揮、1000ガル耐震試験をクリア 工事不要、マットだから敷くだけでOK 柔軟なので設置面に多少の凸凹があっても密着 水洗いで粘着力復活、繰り返し使用可能 急激に力がかかっても外れ難く、ゆっくり剥がすとキレイに元通り -20℃~75℃環境で使用可能 厚み5mm、スリムだからいろいろな機器にもフィット 機器類から発せられる振動・騒音の低減にも効果を発揮地震の揺れからパソコンを守る!転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット BUFFALO BEQ-JMS-401と同製品
形状丸型 アズワン品番64-3772-34
1箱(4枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。 種別耐震マット 使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。 厚さ(mm)10
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能エラストマーと硬質特殊フェルトの2重構造!。裏面に付いているフェルトが適度にすべり、家具や椅子の移動時に生じる床のキズや不快な音を軽減します。本体に使用しているエラストマー樹脂は緩衝性に優れているので、振動や衝撃などを適度に吸収します。
用途キャスター付きの家具や椅子の固定に。移動時の床キズ防止、防音に。 材質本体:エラストマー樹脂、裏面:特殊フェルト キャスター径(Φmm)適合:40-50 寸法(Φ×mm)65×13
1パック(4個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM3008 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット強い自己粘着性素材のため糊残りなし揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
材質イソブチレン系樹脂 質量(g)9.07 耐荷重(kg)1.2/20mm直径×1枚あたり、2.8/30mm直径×1枚あたり 交換目安5~7年 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×2(4枚)、30×2(6枚) 適合温度(℃)-15~+50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質ポリウレタン 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョイント式ですので、いろいろなスペースに簡単に設置できます。騒音、振動防止にも効果があります。
材質EPDM+再生ゴム 質量(kg)約2.6 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)52×52×1
1枚
4,198 税込4,618
7日以内出荷

IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。 カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。 優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。 優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収 強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し 非移行性 相手材への成分移行が少ない 無色透明 水洗いにより粘着性再現
用途戸建用制振ダンパー 家具やOA機器の転倒防止マット 半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用) 種別耐震マット 厚さ(mm)1.0~6.0 硬度(HsC)30 引張強度(MPa)1.4 粘着力(N/25mm)80 引裂強度(N/mm)8.3
1個
990 税込1,089
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルドロー コンポジッツ コーポレーションマルチマット MUNYU(ムニュ)
エコ商品
汚れは水やアルコールで拭くだけの簡単お手入れ。 器械出し、洗浄作業などの立ち作業を快適にサポート。 床面からの冷気や、振動が伝わるのをやわらげます。 丈夫で床に密着しやすくズレにくいため、スリップなどによる転倒事故を防止します。 弾力性のあるクッション素材で、落下した器械の破損を防ぎ落下物から床面を守ります。
用途手術室の器械出し、中央材料室の洗浄作業等 仕様抗菌加工、防炎適合品 材質PVC(ラテックスフリー) 厚さ(mm)10 耐熱温度(℃)約60(床暖房対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用。超粘着振動吸収素材を採用した、液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-83
1個
999 税込1,099
翌日出荷

TM3005 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット 振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット 強い自己粘着性素材のため糊残りなし 揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質 水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
セット内容5mm厚×20mm直径×4枚、5mm厚×30mm直径×6枚 材質イソブチレン系樹脂 質量(g)31.8 耐荷重(kg)3/20mm直径×1枚あた、7/30mm直径×1枚あたり 交換目安5~7年 寸法(cm)2×0.5、3×0.5 適合温度(℃)-15~+50
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用! 震度7クラスの地震にも対応するために、超粘着振動吸収素材を採用しました。地震の2次災害から大切な家族の安全を守るために万全の耐震準備をオススメします。 誰でも手間なく、カンタン取り付け! TVの裏面に貼り付けるだけで装着完了です。手軽に、でも強力に転倒を防止します。 強力だけどキレイにはがせる!特殊粘着素材を採用! 特殊粘着性マット素材を採用しているため、何度でもキレイにはがすことができます。もっとも安全で安定させるために、ベストポジションへの調整が可能です。
アズワン品番64-3778-86
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

超粘着振動吸収素材を採用した、最大32型液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-84
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

地震などのゆれに強いクサビ型。 取り付け簡単、ねじ、クギ不要。 前面カバーによりインテリアにも抜群。 地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。 非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状四角 エスコ品番EA979AC-12 材質非移行性特殊合成樹脂 寸法(mm)60×900 クリア
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

地震などのゆれに強いクサビ型。 地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。 取り付け簡単、ねじ、くぎ不要。 前面カバーによりインテリアにも抜群。 非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。
形状四角 エスコ品番EA979AC-2 材質非移行性特殊合成樹脂 寸法(mm)60×450 クリア 質量(g/パック)約330
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷