カテゴリ

  • 制御機器(433)
    • 基板用センサその他関連用品(23)
    • 振動センサ(26)
    • ディスクリートその他関連用品(29)
    • 工作キット(1)
    • 近接センサ本体(138)
  • 測定用品(93)
    • 振動計(33)
  • 測定関連サービス(4)
    • 騒音計・振動計レンタル(2)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 防犯用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自転車部品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「振動センサ」の検索結果

718件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HE-8000S 8.4型バス用GPS魚探 Limited Model 本多電子(HONDEX)HE-8000S 8.4型バス用GPS魚探 Limited Model本多電子(HONDEX)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
HE-8000Sの特徴は魚探の周波数で、使用できる2D魚探の周波数は200kHzと400kHzの2周波です。エリアを選ばないポピュラーな200kHzとスポットビームの400kHzの組み合わせで、同時かつ高速に発射可能なため、ハードボトムの探索からシャローの釣りまで難なくこなせる仕様となっています。また、現行の振動子であるTD03(200kHz)やTD43(400kHz)、水温センサーもそのまま使用できる為、既にセットしてあるエレキモーターや万能パイプなどもコネクターを差し替えるだけでそのままご使用いただけます。画面サイズは8.4型のボンディング液晶を採用、視認性が良く結露も発生せず、さらに偏光グラスにも対応しています。地図はホンデックスオリジナルの全国詳細地図を内蔵、GPSはアンテナを本体に内蔵したコンパクトな設計です。デプスマッピング(R)機能も搭載しており、走行して海底地形図を作成することでより詳細なボトム形状を把握可能です。キーは日本語表記でエントリーユーザーやレンタルユーザーも直感的が操作が可能な設計となっており、電源電圧はDC11V~35Vに対応、省電力性能にも優れたモデルです。
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32測定範囲(℃)-10~+40
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
振動式レベルセンサ ノーケン振動式レベルセンサノーケン
75,980税込83,578
1台
9日以内出荷
液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適。コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用標準仕様で耐熱150℃を実現温度変化の影響を受けないフェールセーフスイッチ搭載低電圧駆動を実現検出をパイプ先端に装備幅広い感度設定が可能
取付寸法R1測定対象粉体、粒体、小塊体、液中堆積物(VL33Fを除く)電線口G3/4相当
小形振動式レベルセンサ ノーケン小形振動式レベルセンサノーケン
81,980税込90,178
1台
9日以内出荷
小型・中型ホッパや配管内の粉粒体検出に最適。センサ検出部は175mmと極めてコンパクトで堅牢な構造小型・中型ホッパや配管内の粉粒体検出に最適コイルインピーダンス検出方式により安定した検出が可能標準仕様で耐熱150℃を実現温度変化自動補正機能搭載により、安定した動作が可能便利なACフリー電源(100~240V AC)を実現
質量(kg)約1.4取付寸法ねじ取付 R3/4測定対象粉体、粒体電線口G3/4相当
LEDテールライト Q3 ROCKBROS(ロックブロス)LEDテールライト Q3ROCKBROS(ロックブロス)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ブレーキ感知で光る 自動点灯も搭載した高性能スマートテールライト。
用途ブレーキセンシング・オートモード・明るさ調整を備えた、ハイスペックな自転車用テールライト。ブレーキ時のG(重力加速度)や振動を感知して自動で最大輝度発光し、後方へしっかり注意を促します。さらに、光感知センサーによる自動点灯機能や、静止時の自動消灯・再点灯機能も搭載。環境に合わせて選べる4種類の点灯モードに加え、充電タイミングが一目でわかるバッテリーインジケーター付き。USB充電式で電池交換不要、IPX6防水仕様で雨の日の通勤通学も安心です。サドルレール・シートポストどちらにも対応するマウントが付属し、あらゆるバイクに装着可能な万能モデルです。材質アルミニウム合金寸法(mm)約28×約34質量(g)約26バッテリー容量(mAh)300
自転車用テールライト Q1MAX ROCKBROS(ロックブロス)自転車用テールライト Q1MAXROCKBROS(ロックブロス)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
スマート機能を搭載した進化系テールライト ― 安全もスタイルもワンランク上へ。
用途7色発光テールライト「Q1」上位モデル「Q1MAX」は、ブレーキ感知・光&振動センサー・自動点灯/消灯など、スマート機能を多数搭載。周囲の明るさや動きに応じて自動で切り替わる賢い設計で、夜間走行をより安全にサポートします。3段階の明るさ調整、低消費電力モードを備え、最大約80時間の長時間駆動を実現。IPX6防水仕様で雨天にも対応。珍しい青赤の交互点滅など多彩な発光パターンで、後方からの視認性を大幅にアップします。USB充電式で電池交換不要。シートポスト用・サドル用の2種マウントが付属し、愛車や好みに合わせて簡単に取り付け可能です。通勤・通学・ロングライドまで活躍する、高性能スマートテールライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
携帯型振動測定システム 明立精機携帯型振動測定システム明立精機
2,798,000税込3,077,800
1台
60日以内出荷
HANDYSAMで大掛かりで煩雑だった微振動測定はここまで簡単になります。微振動計測・解析を手軽にかつ効率的に実現する携帯型振動測定システムです。サーボ型加速度センサー、センサーアンプを内蔵し、「どこでも手軽に」をコンセプトに小型・軽量化されたオールインワン・アタッシュケース型ボディは測定ポイントの移動や持ち運びを容易にし、どこでも手軽に解析を行うことが可能です。わかりやすいユーザーインターフェイスと見やすいグラフレイアウトで、時間波形・パワースペクトル・コヒーレンス・位相・振動伝達率をリアルタイムに表示。データレコーダ機能で収録した長時間振動データを必要な部分だけオフラインで解析したり、グラフのプリントアウト、加速度・速度・変位の測定など、振動解析に必要な機能を満載しました。測定データをMicrosoft Excel等のアプリケーションで利用することもできます。
仕様ウィンドウ関数:ハニング・レクタンギュラ(矩形)、オーバーラップ(%):0、25、50、75、87.5(測定条件により変動)、グラフ表示・印刷:時間軸波形、パワースペクトル(r.m.s)、振動伝達率、位相、コヒレンス、トリパタイト、1/3オクターブ、スペクトル本数:400本、データレコーダ機能(1測定当たり):最長24時間(24時間測定したデータのファイル容量は、約1.3GB@1ch、約4GB@3ch、約8GB@6ch)、平均化モード(周波数領域):加算平均・指数化平均・ピークホールド測定範囲0.1~400Hz(加速度)、1~400Hz(速度・変位)※速度・変位は計算値です。周波数(Hz)50100200400センサータイプサーボ型加速度センサー分解能センサー:1x10-6m/s2測定レンジ2、10、50、100cm/s2 0-PA/Dコンバータ16bit
スマート振動センサー EPSONスマート振動センサーEPSON
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
エプソン独自の微細加工技術を用いた水晶加速度センサー素子を内蔵。誰でも、手軽に微小な振動を計測できる振動計です。手のひらサイズで、簡単にどこでも、これひとつで3軸方向の振動計測が可能です。業者に依頼せず、現場担当者自身で振動計測が可能になります。
付属品USBレシーバー(Bluetooth 接続用)、USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド質量(g)約100電源USB給電 DC 5V 1A(M-A750FBは消費電流が小さいため、一部のモバイルバッテリーでは給電が途中で停止することがあります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×46×36保存温度(℃)-10~60測定モード加速度計測/傾き計測/振動レベル(VC)判定保証期間製品納入日から起算して1年間 ※製品保証期間内に、通常の取り扱い・使用において故障が発生した場合、無償で製品交換にて対応させて頂きます。なお、製品保証期間を超えるものの修理は行っておりません。取付け方法両面テープ記録時間本体/1,000sps(TAP:512tap/FC:460Hz)の場合 2時間インターフェイス無線通信(Bluetooth(R) Low Energy) / 有線通信(USBケーブル接続)関連資料M-A750FB紹介資料(2.36MB) 振動センサーカタログ(3.6MB)無線Bluetooth(R) Low Energy(BLE) 5.0動作温度範囲(℃)0~40
高速産業用ファン CPS高速産業用ファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。
仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)質量(g)336種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)時間バッテリー持続:約15時間充電時間3時間バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
デジタル温調ハンダこて イチネンTASCOデジタル温調ハンダこてイチネンTASCO
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
はんだ付け対象に合わせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調節出来ます。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能。暗証番号方式によるキーロックが可能(作業者が無断で温度変更出来ない機能)。熱回復力に優れ、製造現場での連続したはんだ付け作業にも対応。
全長(mm)219質量(g)70消費電力(W)80
Xiaomi 15T Pro Mocha Gold 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Mocha Gold 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96モカゴールド質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5X充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
Xiaomi 15T Pro Gray 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Gray 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96グレー質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5X充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
Xiaomi 15T Pro Black 12G+256G XiaomiXiaomi 15T Pro Black 12G+256GXiaomi
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ライカSummilux光学レンズ ハイライトを撮り逃さない、ライカ5倍プロレベルの望遠カメラを搭載Xiaomi Astral Communication対応 ediaTek Dimensity 9400+フラッグシップのチップセットを搭載持ちやすいラウンドエッジデザイン ゴールドコレクション没入感の高いベゼルレスディスプレイ 6.83インチ、144Hz対応アイケアディスプレイ90W急速充電とワイヤレス充電対応 5500mAh大容量バッテリー搭載Xiaomi HyperAI、Xiaomi HyperOS搭載
仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●LIPOテクノロジー:Low-Injection Pressure Over-molding(低圧射出オーバーモールディング)●NFC&おサイフケータイ(R):GPS:L1+L5 | Galileo:E1+E5a+E5b | GLONASS:G1 | Beidou | QZSS:L1+L5 | NavIC:L5 | GPS補助側位 | 電子コンパス | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE●Xiaomi HyperAI:AI文章生成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:480Hzタッチサンプリングレート、2,560Hz瞬間タッチサンプリングレート●ネットワークと接続:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM、またはnano SIM + eSIM、またはeSIM + eSIM) | 【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 | 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 | 3G:B1/2/4/5/6/8/19 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz | 【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7機能・2×2 MIMO、WiFi Directに対応・Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth●ピーク輝度:25%の表示領域をカバーする3200nits●フロントカメラの動画撮影:4K(3840×2160)動画撮影(30fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps)●ライカ115mm超望遠カメラ:5,000万画素 | F値3.0 | OIS | 115mm相当の焦点距離●ライカ15mm超広角カメラ:1,200万画素 | F値2.2 | 15mm相当の焦点距離 | FOV 120°●ライカ23mmメインカメラ:5,000万画素 | Light Fusion 900イメージセンサーを搭載 | 2.4μm 4-in-1スーパーピクセル | F値1.62 | OIS | 23mm相当の焦点距離●ライカSummilux光学レンズ:VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH●リアカメラの動画機能:HDR10+動画撮影 | LUTパラメーター | ShootSteady | スローモーション | タイムラプス | ナイト動画 | 動画プロモード | 動画ログ形式●リアカメラの動画撮影:8K(7680×4320)動画録画(30fps) | 4K(3840×2160)動画撮影(30fps、60fps、120fps) | 1080p(1920×1080)HD動画撮影(30fps、60fps) | 720p(1280×720)HD動画撮影(30fps) | スローモーションビデオ:720p 120fps、240fps、960fps1080p 120fps、240fps、960fps●音声および動画の再生:デュアルスピーカー | 3マイクアレイ | Dolby Atmos(R)、ハイレゾ & ハイレゾワイヤレス | サポートオーディオ形式:MP3、FLAC、AAC、OGG、WAV、AMR | サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP | HDR10、HDR10+、Dolby Vision(R) 動画コンテンツの再生時に HDR ディスプレイをサポート●色域:DCI-P3セット内容携帯電話 / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:162.7、幅:77.9、厚さ:7.96ブラック質量(g)210センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | フリッカーセンサー | X軸リニア振動モーター | 色温度センサー機能フロントカメラの写真撮影:HDR | ポートレートモード | パームシャッター | 音声シャッター | 時限バースト | セルフィータイマー | スクリーンフィルライト、リアカメラの写真撮影:2つのライカ写真スタイル(Leica Authentic look、Leica Vibrant Look)| ライカフィルター | ライカのクラシックなシャッター音 | ライカの透かし | Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャー) | モーショントラッキングフォーカス | アイトラッキングフォーカス | モーションキャプチャー | ライトニングバースト | デジタルズーム(最大100倍) | HDR | ダイナミックショット | ポートレートモード | マスターレンズシステム(23mm、35mm、46mm、75mm、115mm) | 5000万画素モード(広角/望遠) | スーパーマクロ | パノラマ | 長時間露出 | ドキュメント | ファストショットモード | スーパームーン | プロモード | キャプチャ画像形式:HEIF、JPEG | Proモード、RAWバッテリー5,500mAh(標準値)Xiaomi Surgeバッテリーメモリー12+256GBディスプレイ6.83インチ144Hz対応アイケアディスプレイ |フラットディスプレイ |Corning(R) Gorilla(R) Glass(R) 7i | DC調光 | 原色PRO | Pro HDR | ウェットタッチテクノロジー | HDR10+ | Dolby Vision(R) | TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み | TUV Rheinlandフリッカーフリー認証 | TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証解像度2772×1280、447ppi防塵防水性能IP68使用CPU1×Cortex-X925、最大3.73GHz |3×Cortex-X4、最大3.3GHz |4×Cortex-A720、最大2.4GHz内蔵RAMLPDDR5X充電方式90Wハイパーチャージ、ワイヤレスハイパーチャージ、PD3.0/PD2.0に対応、USB-C充電ポートOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、3nm製造プロセスセキュリティ画面内指紋センサー、AI顔認証ロック解除素材有機EL(AMOLED)カメラ仕様3200万画素インディスプレイセルフィーカメラ:,200万画素 | 0.64um、1.28um 4-in-1 | F値2.2 | 21mm相当の焦点距離色深度680億色ストレージUFS 4.1冷却システムXiaomi 3D IceLoopシステムリフレッシュレート(Hz)最大144
WATCH MANPO TM-360シリーズ 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ山佐時計計器
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、カレンダー、時刻を表示。7日分のデータをメモリー。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。メイン画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。3D加速度センサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン質量(g)約38(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40検出方式3D加速度センサー精度時計精度:平均月差±30秒以内(常温にて)、歩数精度:±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示電源(個)CR2032 リチウム電池 1設定範囲歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、カレンダー/2020年1月1日~2099年12月31日、時刻/AM12:00~PM11:59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcaL、歩行時間/0H00M~23H59M、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/AM12:00 00~PM11:59 59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)適合手首周(cm)約14.5~21.5防水3気圧防水(日常生活防水)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約43×55×14.3(バンド部は除く)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
889,800税込978,780
1個ほか
翌々日出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)測定範囲±45°使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×66精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)12最小読取値0.001、0.01(°、mm/m)インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)防塵防水性能IP54 準拠充電時間(時間)1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付)耐振動性能IEC / JIS C 60068-2-6 準拠耐衝撃性能IEC / JIS C 60068-2-27 準拠取扱説明書(0.73MB)読取精度± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°)通信インターフェースRS-232C
AG37AB68Cb スタジオオーシャンマークAG37AB68Cbスタジオオーシャンマーク
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SOMのロングセラーハンドルがバージョンアップ!! 実践から生まれたノブサイズとハンドルアームの最適化軽量で滑りにくいEVA素材により軽い力でリーリングが可能。ハンドルノブとセンサー部別体とし、ノブ軸の振動をダイレクトに指先へ伝えます。ハンドルアームをベンディング(曲げ加工)することでハンドルノブがリール側に近づき、ブレのないタイトなリーリングが可能です。片軸ハンドルに比べカウンターバランサーを搭載することにより、ハンドルの巻き始めも軽くリズムを崩さずに定速巻きも可能になります。
仕様ノブ:AG37対応機種小型ベイトリール全般シマノ BH1~5 ダイワ 80~300/700~1000 クラスアーム68mm自重(g)70
AG41AB7663Cb スタジオオーシャンマークAG41AB7663Cbスタジオオーシャンマーク
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SOMのロングセラーハンドルがバージョンアップ!! 実践から生まれたノブサイズとハンドルアームの最適化軽量で滑りにくいEVA素材により軽い力でリーリングが可能。ハンドルノブとセンサー部別体とし、ノブ軸の振動をダイレクトに指先へ伝えます。ハンドルアームをベンディング(曲げ加工)することでハンドルノブがリール側に近づき、ブレのないタイトなリーリングが可能です。片軸ハンドルに比べカウンターバランサーを搭載することにより、ハンドルの巻き始めも軽くリズムを崩さずに定速巻きも可能になります。
仕様ノブ:AG41対応機種小型ベイトリール全般シマノ BH1~5 ダイワ 80~300/700~1000 クラスアーム76/63mm自重(g)78
【レンタル】赤外線サーモグラフィ 日本アビオニクス【レンタル】赤外線サーモグラフィ日本アビオニクス
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
画素数4倍の実現と範囲の広い測定レンジサーモグラフィーR450Proのカメラには、複数枚超解像処理機能が内蔵されており、画素数の4倍向上を実現しました。複数枚超解像処理機能は、連続する複数のフレームから演算処理をし、映像のノイズ(ぼやけやちらつき)をおさえて被写体の本来の緻密さを解像度高く再現してくれる機能です。この機能により、最小で58ミクロンの微小物の撮影をすることも可能です。通常の記録モード :480x360画素 空間分解能:0.87mrad超解像(SR)モード :960x720画素 空間分解能:0.58mrad相当 ※※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合また、-40℃~1500℃という広い範囲の測定レンジに対応している上、レンジの切り替え不要で常温~1500℃までの連続的な温度の変化を測定することができます。パノラマの熱画像を撮影可能クイックパノラマモードを使用すれば、最大約75°(水平方向)、または最大約56°(垂直方向)相当の熱画像の撮影が可能な点も特長のひとつです。パソコンは使用せずカメラ本体で撮影できるため、そのままレポートにも添付でき大変便利です。※パノラマ画像はjpegファイルで保存できます。ズームにも対応パノラマモードで撮影したデータも、超解像モードで撮影したデータも、最大4倍の連続ズームができます。スクロールインジケータを採用しているので、必要に応じて簡単に、任意の場所を確認することができます。考え抜かれた操作性レンタル先の現場で計測をする際に便利な点を詳しくご説明します。熱画像と可視画像を同時に表示可視カメラは500万画素で、熱画像と並列して表示することや合成して表示することができます。直感的にわかりやすく、測定の効率化にもつながります。ビューファインダー搭載で、屋外での計測時でも安心屋外での計測では、太陽の光がモニタに反射し画面が見えづらくなることがあります。そのような場合でも、角度を調整できるビューファインダーが搭載されているので、問題なく計測ができるでしょう。フルオート機能搭載フルオート機能が備わっており、温度スケールとフォーカスを同時に調整してくれます。
用途サーモグラフィーR450Proがレンタルされる用途としては、研究・開発のみならず、保守・保全や品質管理などでご活用いただけます。常温から高温まで、レンジの切り替え不要で連続的に計測できるため、溶接の際の蓄熱・放熱の過程の解析などにも適しています。仕様●EMC:CE適合規格(クラスA)●SD動画記録:最大5Hz●インターバル記録:3秒~60分間隔、可視画像同時記録●エリア内温度計測:BOX 5(各エリア内の最高・最低・平均温度を表示)●オート機能:オートスケール/オートフォーカス/フルオート●カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)●クイックパノラマモード:横方向約75°相当/縦方向約56°相当●データ記録:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視画像同時記録●テキストメモ:最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付)●ビデオ出力:NTSC/PAL切替 RCAコネクタ●ポイント温度測定:可動点×10、温度サーチ(最高×1、最低×1)、2点間温度差●ラインプロファイル:水平/垂直/水平+垂直●温度補正機能:放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正、NUC、ドリフトスタビライザ●可視画像合成表示:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)●可視画像表示:CMOS 500万画素●画質改善:デノイズ、アベレ-ジング(残像除去機能付)、エッジ強調●階調表示:256/32/16/8階調●外部トリガ記録:○●外部トリガ入力:パルス信号●空間分解能:標準時: 0.87mrad、超解像時(SR モード):0.58mrad相当※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果●検出器画素数:480(H)x360(V)画素●撮影補助機能:レーザポインタ(赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト●振動、衝撃:29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G)●測定距離範囲:10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞●測定視野角:24°(H)x18°(V)(標準レンズ搭載時)●超解像(SRモード):○●標準付属PCソフト:InfReC Analyzer、NS9500 Professional●表示装置:3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構、輝度調整付)カラー液晶ビューファインダ(チルト機構付)セット内容本体、レンズキャップ、SDカード 4GB、バッテリー ×2、充電器セット、ACアダプタセット、ワイヤードリモコン(ケーブル1.5m付)、USBケーブル、ソフト(InfRreC Analyzer NS9500 Professional)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(インストールマニュアル)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む電源(V)AC100~220、50/60Hz温度精度±1℃※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)記録媒体SDカード、SDHC対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約121×105×195突起部含まず測定波長(μm)8~14表示機能1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画面マルチ画像表示(静止画再生時)動作温湿度範囲-15℃~50℃、90%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-40℃~70℃、90%RH(結露しないこと)防塵防水性能保護等級 IP54相当アラーム出力無電圧接点信号温度分解能(℃)0.025 at 30(S/N改善時)測定温度範囲(℃)-40~1500放射率補正多点放射率補正、放射率テーブル機能、放射率逆算機能フォーカスオート/マニュアルデータ形式静止画:温度データ付JEPG、14bit(可視画像同時記録)、動画:SVXファイル(専用形式)音声メモ30秒間記録画素数標準時:480(H)x360(V)画素、超解像時(SR モード):960(H)x720(V)画素※静止画のみ対応フレームレート40Hzアラームアラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、アラーム信号出力USBUSB2.0:外部トリガ入力による自動記録機能、USB2.0マスストレージ、動画転送(熱画像:最大40Hz、可視画像同時記録)※40Hz転送は熱画像のみ。可視画像付きでの転送速度は、熱画像20Hz、可視画像2.5Hzサービス分類レンタルバッテリー動作時間2.5時間
デジタルカメラ RICOH GR IV RICOH(リコー)デジタルカメラ RICOH GR IVRICOH(リコー)
219,800税込241,780
1台
予約販売
主な特長【新開発の高性能薄型GR LENS】高性能化と薄型化を両立した新開発”GR LENS 18.3mm F2.8”を搭載。従来と同じ28mm相当の画角(35ミリ判換算)と開放F2.8の明るさはそのままに、最終レンズに使用している大型の高精度ガラスモールド非球面レンズをはじめ、高屈折率低分散ガラスや高精度ガラスモールド非球面レンズを多用した5群7枚の最新光学系により、ディストーションや色収差を徹底的に抑制し、画像周辺部までのシャープネスをさらに向上しています。【高画質画像】高精細描写と豊かな階調再現性、高感度性能の向上を目指して、高感度かつ低ノイズな新型の裏面照射型APS-CサイズCMOSイメージセンサーと新開発の画像処理エンジン”GR ENGINE 7”を搭載。有効画素数約2574万画素の超高精細に加えて画像処理能力の向上により、解像感と階調再現性に優れた高画質画像を実現。イメージセンサーから出力されたSN比の高い画像情報を独自のプロセッサーであるアクセラレーターユニットで最適化して画像処理エンジンに送り込むことで、最高ISO感度204800の優れた高感度性能を実現しています。【スナップ撮影に心強い、5軸6段手ぶれ補正】とっさのスナップ撮影でもカメラが手ぶれを検出、イメージセンサーを瞬時に駆動して補正。従来の角度ぶれと回転ぶれに加え、近接撮影時に気になるシフトぶれも補正する、5軸の手ぶれ補正を実現とともに、補正アルゴリズム技術の向上により、シャッター速度換算で6.0段まで補正効果を高めました。【高速起動&高速AF】新開発のレンズ鏡胴や起動シーケンスの最適化などにより、GRシリーズ最速の約0.6秒の高速起動を実現。また、マクロモードへの切り替えやレンズ収納時間も高速化し、スナップシューターとしての速写性を大幅に向上。レンズ駆動の高速化と新型イメージセンサーによる高速読み出しによりAF速度もアップし、AF精度も向上。さらに、低輝度シーンでのAF性能の向上、広い範囲での像面位相差による被写体のつかみやすさなど、AF性能を刷新しています。【高性能を凝縮した小型・薄型ボディ】性能を高めながらも、ボディの小型化と薄型化を実現。従来よりもボディの厚みを薄くして深く握りこめるグリップとし、背面の指がかりの形状を最適化することで、自然と手になじむボディに。また、各ボタンやダイヤルレイアウトも配慮するほか、ADJレバーをダイヤル式とするなど、機動性を向上。軽量かつ高剛性なマグネシウム合金をボディに採用し、高い耐久性を実現しています。【撮影意図にあわせて素早く設定できる露出モード】「プログラムAE」で撮影時も、前電子ダイヤルを回せば「絞り優先AE」、後電子ダイヤルを回せば「シャッター速度優先AE」に瞬時に移行できる「プログラムオートEx」機能を搭載。また、スナップ撮影距離と被写界深度を組み合わせ、奥行きにこだわった表現が楽しめる「Sn(スナップ撮影距離優先AE)モード」をモードダイヤルに追加し、素早い設定を可能にしています。【さらに多彩な世界を描き出す、イメージコントロール】映画の”ルック”をイメージした、重厚な印象の[シネマ調(イエロー)]とクールな仕上がりの[シネマ調(グリーン)]の2つのイメージコントロールを新たに搭載し、14種もの充実した画像仕上がりを可能に。従来のイメージコントロールにもチューニングを施したほか、従来モノトーンでしか設定できなかった粒状感を[シネマ調]と[フィルム調]の4種のイメージコントロールで設定可能に。更に粒状の大きさも設定できるようになりました。【Bluetooth&無線LAN機能】無線LAN機能は2.4GHz帯に加え、5.2GHz帯に対応し、安定した通信が可能。Bluetooth v5.3に対応、スマートデバイスとの接続もスムーズです。専用アプリ「GR WORLD」とシームレスに連携し、画像の取り込みやリモート撮影、カメラへの位置情報送信などが手軽に行えます。【ユーザービリティ】画像モニターの明るさを自動調整するオート機能を搭載したアウトドアモニターや、従来の超音波振動に加えてイメージセンサー前面のUV・IRカットフィルターに防汚・帯電防止コーティングを施してクリーニング機能が進化した"DRII"を搭載。また、53GBの内蔵メモリーとメモリーカードの2つのメモリーで画像管理やバックアップがフレキシブルに行えます。PCなどとの接続により充電や給電、データ転送、ディスプレイへの出力が可能なUSB Type-Cを採用、そのほか大容量バッテリーを採用しバッテリー切れによる撮り逃しを軽減。快適性・利便性も向上しています。
付属品充電式バッテリー DB-120、USBケーブル I-USB198、ハンドストラップ O-ST198質量(g)(本体のみ)約228電源充電式バッテリー DB-120有効画素数約2574万画素記録媒体内蔵メモリー(約53GB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)焦点距離(mm)約18.3(35ミリ判換算:28相当)レンズ構成5群7枚(非球面レンズ3枚)撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:23.3mm×15.5mmシャッター速度(秒)1/4000~30(絞りによる制限 F2.8:1/2500まで、F5.6以上:1/4000まで)液晶モニター3.0型TFTカラーLCD(アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラスISO感度設定ISO100~204800寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)(外形)約109.4×61.1×32.7(操作部材、突起部除く)
レーザーロボ LEXIA-E VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVIDシンワ測定
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)193×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー2600mh自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICEVOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付きVOICE
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。
用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
耐環境型 北陽電機耐環境型北陽電機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
簡易設備監視システム e-無線巡回 桜井簡易設備監視システム e-無線巡回桜井
129,800税込142,780
1台ほか
翌日出荷
センサー部分を乾電池、親機子機間の通信を無線で行うことにより、後付けで手軽に傾向監視が行えます。センサー接地面でのデータ収取のため、センサー設置場所を指定しません。e-無線巡回は、温度と振動加速度の傾向監視に特化したシステムのため、低価格でのご提供を可能としています。パソコン、LANケーブル、親機、子機があれば、いつでも自社設備の状態監視を始めることができます。
周波数(Hz)加速度:(X、Y軸)2700、(Z軸)600加速度測定範囲(m/s2)-16~16
電動歯ブラシ プロテクトクリーン (プラス) ソニッケアー電動歯ブラシ プロテクトクリーン (プラス)ソニッケアー
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。お好みの磨き方が選べるクリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。やさしくブラッシング音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換お知らせ機能ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。音波水流毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。約1週間で歯に自然な白さをもたらします密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。
電動歯ブラシ プロテクトクリーン ソニッケアー電動歯ブラシ プロテクトクリーンソニッケアー
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
歯を見せて笑える明日をここからはじめる日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率16年連続NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ 「プロテクトクリーン」に新しい品番が加わります。「プロテクトクリーン」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大7倍の歯垢を除去いたします。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。やさしくブラッシング音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。音波テクノロジーによる働きソニッケアーは、毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は磨きにくい奥歯にも届きます。
電動歯ブラシ ダイヤモンドクリーン 9000 ソニッケアー電動歯ブラシ ダイヤモンドクリーン 9000ソニッケアー
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
その歯の輝き、まるでダイヤモンド優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍ソニッケアーの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーとプレミアムオールインワンブラシヘッドで、妥協のないきれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大 2 倍のステイン(着色汚れ)を除去し、歯本来の自然な白さに導きます。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を深く洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。プレミアムオールインワンブラシヘッドプレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン(着色汚れ)を除去できます。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。プログレスレポート内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。4つのモード、3段階の強さ設定ダイヤモンドクリーン 9000には、クリーン(基本のブラッシングモード)、ホワイトプラス(ステインを落とし磨き上げる)、ガムヘルス(歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を)、ディープクリーンプラス(心地よい振動で歯垢をしっかり除去)のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。過圧防止センサー機能歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルの振動が変化したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。ブラシヘッド認識機能対応スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けると、ダイヤモンドクリーン 9000のBrushSyncテクノロジーにより自動的に同期し、ホワイトプラスモードで歯を白く磨き上げます。ブラシヘッド交換お知らせ機能ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。長寿命のバッテリーダイヤモンドクリーン 9000は、一度の満充電で約2週間使用できます。(2分間のブラッシングを1日2回使用した場合)
クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~75
IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~85
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
1,298,000税込1,427,800
1個
39日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(1.27MB)
ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEMミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark IIOM SYSTEM
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
主な特長【小型軽量・高画質】小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50電源リチウムイオン充電池BLS-50本体質量(g)約370感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEMミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark IIOM SYSTEM
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
主な特長【小型軽量・高画質】小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50電源リチウムイオン充電池BLS-50本体質量(g)約370感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックス orivance自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスorivance
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスは、蓋がピタっと閉まるので臭いのもとを防ぐゴミ箱です。サニタリーボックスやおむつのゴミ箱に最適です。2つのセンサーモード ・赤外線センサー ・振動センサーで手をかざしたり、ごみ箱を蹴って開けるとができます。専用の袋ではなく、ご家庭のゴミ袋で使用できます。開いた後は自動で蓋が閉まります。
用途おむつや生ごみなど、ニオイをしっかり防ぎたい方、両手がふさがることが多い育児・介護中の方、トイレやキッチンなど、限られたスペースでも使いやすいゴミ箱をお求めの方に。質量(kg)1容量(L)14寸法(cm)31.2×25.9×19.4電池単3電池×2本(別売り)
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
機能と価格のベストバランスを追求した、PCとNintendo Switch接続対応のワイヤレスゲームコントローラーのエントリーモデルです。 エントリーモデルながら、ドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」採用の左右のアナログスティックを装備しました。 ジョイティックデジタルコンバーターは8bit仕様です。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 十字キー部分は「スタンダードDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用しました。 ボタン操作による連射設定が可能です。 振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定・スティック感度・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):500Hz、ポーリングレート(無線):250Hz質量(g)212ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0機能振動機能(ジャイロセンサー非対応)バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー充電時間3時間(別売の充電ドックは非対応)標準持続時間(h)バッテリー:約32バッテリー容量(mAh)600サイズ(mm)W155×D105×H65
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
PCとNintendo Switch接続に対応したワイヤレスゲームコントローラーです。 有線1000Hz、無線1000Hzに更なるアップグレードの他、スティックの換装も可能です。 左右のアナログスティックはドリフト現象を軽減するFLYDIGI自社開発の「ホールエフェクトセンサー」にアップグレードしました。 本モデルよりスティックの換装が可能になりました。 ジョイティックデジタルコンバーターを従来モデルの8bitから10bitにアップグレードしました。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少なく、応答性が高いアナログスティックを搭載しています。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減します。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップを装備しています。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用し、0.1mmの押し込み操作に反応でき、正確かつスムーズな操作感を実現します。 振動機能のアップグレードにより、さらに没入感のあるゲーム体験を実現しました。 ABXYボタン/ トリガー / 背面ボタンは、100万回の耐久テストに合格しています。 低消費電力チップ搭載によりバッテリー寿命が向上し、使用時間は最大16時間まで対応します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定:スティック感度:ジャイロ・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):1000Hz、ポーリングレート(無線):1000Hz質量(g)214ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)Bluetooth5.0機能加速度センサー、6軸ジャイロセンサー、振動機能バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー充電時間2時間標準持続時間(h)バッテリー:約16バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)W155×D105×H65
ソーラーテール・ドロヨケ取付式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ソーラーテール・ドロヨケ取付式BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。
ダークグレー質量(g)44取付方式ドロヨケ止め点滅連続:22時間(フル充電時)寸法(縦×横×奥行)(mm)約57×50.6×45.8
ソーラーテール・バックホーク取付式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ソーラーテール・バックホーク取付式BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
太陽光で充電、経済的なLEDテール。センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。静止後も約1分間点滅し続けるため信号待ちなどの停車中も安心です。
ダークグレー質量(g)47取付方式バックホーク止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×50.6×45.8点滅連続:22時間(フル充電時)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら