88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)SDSシャンク 取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 穴あけ能力(mm) 木工Φ40 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80 回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速) 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)4 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック) 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)Φ43 質量(kg)2.85 トラスコ品番378-4991 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 消費電力(W)920 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82 カーボンブラシ呼び番号1617000525 アズワン品番65-2012-93
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 長さ(mm)356
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工 穴あけ能力(mm) 木工20Φ 穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 チャック把握範囲(Φmm)1~10 打撃数(min-1[回/分])0~41600 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125 外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)43 質量(kg)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg)3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 打撃数(min-1[回/分])0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号432 充電時間(分)22 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
欠品中

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。 仕様チャックハンドル付 適合PBH180RE/PBH160R/N トラスコ品番378-4401 全長(mm)127 把握径(Φmm)2.5-13
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機振動ドリル
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴 あけに 仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●シャンク形状:SDSシャンク●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル アズワン品番65-2229-98
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。 有効長(mm)135 シャンクSDS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機軽量型ハンマードリル 仕様穿孔可能材/石材、法面 材質刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ 有効長(mm)135
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])0~1300 打撃数(min-1[回/分])0~5100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.2 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。回転専用 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GBH4-32DFR ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート32 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130 回転数(min-1[r.p.m])0~780 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0~3600 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)5 測定振動数範囲・加速度8m/S2 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)4.7 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm)400 高さ(mm)226 消費電力(W)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

JSF-SDS 集塵シャンクフルセットSDS コバルテック 動画あり
業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 セット内容センターピン タイプSDS-Plusドリルシャンク付 取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

低振動!効率的な切粉除去!アンカーに適した新円の穿孔!フィッシャーSDSプラス(SDSplus)クォートリックドリルビット 4枚刃。SDSプラス(SDSplus)ハンマードリル用刃。
用途アンカーやプラグビス用のコンクリート下穴あけに 刃数4枚
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ 付属品深さゲージ、サイドハンドル 質量(g)800 回転数(min-1[r.p.m])0~2100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58 打撃数(min-1[回/分])0~5900 能力(Φmm)コンクリート10 打撃力(J)1 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

UR21 マルチplus SDSシャンク ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)170 適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 刃厚(mm)2.5
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック) 動画あり
圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560 打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950 モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です) バッテリーリチウムイオン電池 チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) バッテリー電圧(V)28.8 強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2) 振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
1台ほか
75,980 税込83,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 刃厚(mm)2
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDB-T220 適合電動機軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plus 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UR21 振動用ロング SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)200 適合品番【センタードリル】CDB-T280 適合電動機軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plus 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)