にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用!
無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工25
無負荷打撃数(min-1)0~46400
チャック能力(mm)最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900
電源(V)単相100
全負荷電流(A)5.6
消費電力(W)530
コード長さ(m)2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート16
仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ
質量(kg)1.6(コードを除く)
付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース
アズワン品番65-0294-50
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
関連キーワード