商品豆知識
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)24
回転数(min-1[r.p.m])7400
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
質量(kg)6.1
出力(W)116
電流(A)4
電圧(V)DC24
ケーブル3m付
振動数50(Hz)
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大:1.19
極数(P)-
1個
¥73,980
税込¥81,378
60日以内出荷
・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
質量(kg)6.7
出力(W)116
電流(A)4
電圧(V)DC24
ケーブル3m付
振動数50(Hz)
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大:2.07
極数(P)-
1個
¥87,980
税込¥96,778
60日以内出荷
こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。
単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。
Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形
外径(Φmm)170
光源LED
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
種別大型LED回転灯
保護構造IP23
閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
関連キーワード