7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセン振動モータ
質量(kg)6.4 出力(kW)0.13 種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.7 電圧(V)200 電源三相 ケーブル長(m)2 取付ボルトM8、M10、M12 遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN 振動数(50/60Hz)48.2/57.2 絶縁種別F IP等級IP66
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

エクセン振動モーター
エコ商品
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)8.9 出力(W)130 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 振動数(50/60Hz)47.2/56.8 電流(A)[50Hz]0.7 電流(A)[60Hz]0.67 ケーブル2m付 取付ボルト数4 極数(P)2
1個
119,800 税込131,780
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.4 出力(W)130 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)48.2/57.2 電流(A)[50Hz]0.7 電流(A)[60Hz]0.67 ケーブル2m付 取付ボルト数4 極数(P)2
1個
64,980 税込71,478
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.7 出力(W)130 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)47.2/56.8 電流(A)[50Hz]0.7 電流(A)[60Hz]0.67 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):2.07、最大(60Hz):1.97 極数(P)2
1個
65,980 税込72,578
60日以内出荷

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)8.4 出力(W)130 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 振動数(50/60Hz)48.2/57.2 電流(A)[50Hz]0.7 電流(A)[60Hz]0.67 ケーブル2m付 取付ボルト数4 極数(P)2
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷