1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
対応材質コンクリート
軽便壁打バイブレータは、モータに振動部を直結した小型で強力なコンクリートバイブレータです。主にコンクリート二次製品をはじめ、石積工事やテストピース製造などに適しています。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、本体重量は約5kgと軽量です。EKDA 型はパワフルです。現場の用途に合わせて使い分けが可能です。
質量(kg)5.9
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
全高(mm)424
振動部(mm)115
振動数範囲(Hz)140~180
寸法(幅×長さ)(mm)振動面:110×150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード