20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WE-700 除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W)80 電源コード(m)0.2 無負荷ストローク数(min-1)約2500 ストローク幅(mm)10 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm)85 全長(mm)約300 質量(kg)0.9 高さ(mm)175 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約20 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

充電式除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 電圧(V)直流 7.2 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約4 付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 消費電力(W)(充電器)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時) モーター直流マグネットモーター7.2V 使用時間(分)約25(無負荷の使用時) バッテリーリチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時) 充電器出力DC9.5V、400mA 充電器入力AC100V(50/60Hz) ストローク幅(mm)8 ブレード幅(mm)50 充放電回数(回)約250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器 質量(g)550 電圧(V)7.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時) 連続使用時間(分)約50(無負荷時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(3.13MB) ブレード幅(mm)30
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

充電式除草バイブレーターミニ用のハンドル 充電式除草バイブレーターミニに取付ければ、立ったまま楽に除草できます。
質量(g)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885~1085×80×195、装着時1120~1320
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52 アズワン品番64-8900-84 最大切断径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル 長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250 幅(mm)85 高さ(mm)165 アズワン品番64-8900-77
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160 刃幅(mm)20 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
629 税込692
当日出荷

草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
材質高炭素鋼 刃幅(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42 対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-79
1個
969 税込1,066
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
刃幅(mm)84 対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 材質高炭素鋼 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40 アズワン品番64-8900-82
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)