凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に
サイズフリー
手の平幅(cm)約9.5
色グリーン
全長(cm)約24.5
中指長(cm)約8.2
タイプ背抜きタイプ
材質純綿
材質(すべり止め)天然ゴムラテックス
トラスコ品番785-5150
入数(双)1
機能防振
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥599
税込¥659
当日出荷
激しい振動によるカメラへの影響を大幅に軽減。独自の6軸スプリング構造により、振動減衰効果を最大発揮。洗練されたデザインと選び抜かれた素材を使用、純粋な機械構造を持つ金属製の外装部は、高い安定性と信頼性を実現。
セット内容振動ダンパー×1、レンチ×1、取扱説明書×1
寸法(mm)43×37×42
質量(g)102(制限:250)
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)7.6
コード長さ(m)2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120
使用砥石95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50
電動機単相交流直巻整流子電動機
付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800
電源専用電源装置200V 400Hz 3相
砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23
周速度(m/s[m/min])80(4800)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)5
手のひら側防振パッド入りで振動を軽減します。振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。
用途振動作業に。
トラスコ品番855-5292
材質手のひら部:ポリウレタン、牛本革、手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。
耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。
耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。
低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。
高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号
商品タイプウレアグリース
特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性
色外観色:黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
使用温度(℃)-20~120
滴点(℃)185
外観黄褐色
混和ちょう度(25℃、60W) 325
増ちょう剤ウレア系
基油精製鉱油
動粘度(mm2/s)(40℃) 20
融着荷重(N)3089
離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass
蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し加工を施しています。複合グリップは手になじみ、振動を軽減します。マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマー。曲がったヘッドで理想的なレバー効果。
全長(mm)300
質量(g)800
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼
アズワン品番64-8320-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
48日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様(打撃面)格子状溝付
全長(mm)280
質量(g)860
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
アズワン品番64-8319-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。
わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。
材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有)
色ブラック+グレー
規格ISO10819、JIS T8114
入数(双)1
機能防振
RoHS指令(10物質対応)対応
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
目量(g)0.1
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone -Air Blazerシリーズ- 新作120i Lite 3個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120I-ARGB-3PK
エコ商品
・RGBコントローラー付属アドレッサブルRGB対応120mmファン。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減
色半透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:5DC
回転数(min-1[r.p.m])1200±10%
定格電力(W)6
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.52
型番SST-AB120i-ARGB-3PK
最大静圧(mmH2O)1.15
コネクタ3ピンファン & 4-1ピン ARGB
ノイズレベル24Dba
RoHS指令(10物質対応)対応
流量37.5CFM
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB
エコ商品
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減。・最大93CFMの大風量まで実現
色半透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6DC
回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%
定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26
型番SST-AB120R-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.26~3.53
コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)
ノイズレベル7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量25.62~93.97CFM
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239
全長(mm)315
質量(g)770
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
アズワン品番64-8321-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
48日以内出荷
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89
振動数(min-1)振り子10000~20000
振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9
振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
トラスコ品番379-5535
適合機種軽量ハンマードリル
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)250
有効長(mm)190
シャンク径(mm)10
刃径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。
ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.16
付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600
質量(g)220
使用圧力(MPa)0.44~0.58
本体寸法(mm)Φ19×130
排気方向後方
コレット径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
黒色ゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 8.8mm高さ = 11.5 mm材質 = EPDMクランプ範囲 = 0.5 → 1.5mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
黒色ゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 7.4mm高さ = 9.7 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 1 → 2mm色 = Blackパネル厚さ = 1 → 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
黒色ゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 11mm高さ = 15 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 1.5 → 4mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
黒色ゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 9.8mm高さ = 13.5 mm材質 = EPDMクランプ範囲 = 1 → 3mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)実質量:64
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.32
型番SST-AS90B
最大静圧(mmH2O)0.11~2.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル11.3~32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.38~45.73CFM
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
スチールワイヤインサート付き難燃性黒色ゴム。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 11mm高さ = 15 mm材質 = EPDM色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
スチールワイヤインサート付き難燃性黒色ゴム。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。使用温度範囲: -40 → +120 ° C
仕様長さ = 20m幅 = 12.4mm高さ = 16 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
黒色ニトリルゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。耐油性の使用温度範囲は -40 → +100 ° C です
仕様長さ = 20m幅 = 7.4mm高さ = 9.7 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 1 → 2mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)
長さ(cm)伸長時:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
黒色ニトリルゴムとスチールワイヤインサート。シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。耐油性の使用温度範囲は -40 → +100 ° C です
仕様長さ = 20m幅 = 11mm高さ = 15 mm製品タイプ = エッジ保護クランプ範囲 = 1.5 → 4mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×65
車輪No.429E-BLB100
ストッパーなし
偏芯E1~E2(mm)30~33
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
RS Pro 防振ゴム足. シンプルで経済的な、取り付けやすいこの高品質 RS Pro ブランドの防振ゴム脚は、振動ノイズを軽減し、過度の振動時に床が機械を「歩行」しないようにするための摩擦を高めるように設計されています。. 用途. はかり、計量機器 ポータブル機器 産業用および家庭用機器. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20直径 = 170mm足高さ = 57mm全体の高さ = 167mm静的負荷容量 = 1600kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = FMM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 防振ゴム足. シンプルで経済的な、取り付けやすいこの高品質 RS Pro ブランドの防振ゴム脚は、振動ノイズを軽減し、過度の振動時に床が機械を「歩行」しないようにするための摩擦を高めるように設計されています。. 用途. はかり、計量機器 ポータブル機器 産業用および家庭用機器. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M12直径 = 90mm足高さ = 33mm全体の高さ = 153mm静的負荷容量 = 300kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kgシリーズ = FMM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
RS Pro 防振ゴム足. シンプルで経済的な、取り付けやすいこの高品質 RS Pro ブランドの防振ゴム脚は、振動ノイズを軽減し、過度の振動時に床が機械を「歩行」しないようにするための摩擦を高めるように設計されています。. 用途. はかり、計量機器 ポータブル機器 産業用および家庭用機器. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20直径 = 187mm足高さ = 70mm全体の高さ = 70mm静的負荷容量 = 2400kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 2400kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro 防振ゴム足. シンプルで経済的な、取り付けやすいこの高品質 RS Pro ブランドの防振ゴム脚は、振動ノイズを軽減し、過度の振動時に床が機械を「歩行」しないようにするための摩擦を高めるように設計されています。. 用途. はかり、計量機器 ポータブル機器 産業用および家庭用機器. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M16直径 = 125mm足高さ = 45mm全体の高さ = 155mm静的負荷容量 = 800kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形kg圧縮たわみ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 防振ゴム足. シンプルで経済的な、取り付けやすいこの高品質 RS Pro ブランドの防振ゴム脚は、振動ノイズを軽減し、過度の振動時に床が機械を「歩行」しないようにするための摩擦を高めるように設計されています。. 用途. はかり、計量機器 ポータブル機器 産業用および家庭用機器. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M10直径 = 46mm足高さ = 15mm全体の高さ = 53mm材料 = 天然ゴムフット形状 = 円筒形シリーズ = FMM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 防振ゴム足. シンプルで経済的な、取り付けやすいこの高品質 RS Pro ブランドの防振ゴム脚は、振動ノイズを軽減し、過度の振動時に床が機械を「歩行」しないようにするための摩擦を高めるように設計されています。. 用途. はかり、計量機器 ポータブル機器 産業用および家庭用機器. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M8直径 = 49mm足高さ = 20mm全体の高さ = 58mm静的負荷容量 = 40kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = FMM℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro 防振ゴム足. シンプルで経済的な、取り付けやすいこの高品質 RS Pro ブランドの防振ゴム脚は、振動ノイズを軽減し、過度の振動時に床が機械を「歩行」しないようにするための摩擦を高めるように設計されています。. 用途. はかり、計量機器 ポータブル機器 産業用および家庭用機器. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M8直径 = 48mm足高さ = 23mm全体の高さ = 63mm静的負荷容量 = 80kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 80kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ