「挿し木」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物活力剤リキダス ハイポネックス植物活力剤リキダスハイポネックス
449税込494
1本
翌々日出荷
水で薄めて使う植物活力液です。3種類の有効成分コリン・フルボ酸・アミノ酸を配合し、3つの相乗効果で元気な植物を育てます。
用途植物の植え替え時の活着促進に。挿し木、挿し芽の発根促進に。高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。トラスコ品番836-8093材質各種ミネラル成分等容量(mL)160
農電園芸マット 日本ノーデン農電園芸マット日本ノーデン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から6日以内出荷
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチその他、植物栽培の熱源家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。厚さ(mm)約5関連資料(0.73MB)取扱説明書(1.17MB)
ロックウール栽培マット 大和プラスチックロックウール栽培マット大和プラスチック(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
土を使わないから、キッチンや食卓で手軽にグリーンを楽しむことができます。無菌で病虫害の心配も不要、通気性や保水性にも優れています。工業的に生産されている為、成分が均一で安定しており、堆肥設計がしやすいなど生育のコントロールが簡単です。土と比べて重量が抑えられるので、作業が楽になります。土に近い性質で、植物の生育に必要なミネラル分を豊富に含んでいます。マットに吸水させるだけですぐに種まきが出来ます。
用途植物用栽培地(種まき・挿し木)。材質銑鉄(高炉スラグ)寸法(mm)360×170×H135
パーライト 鹿沼興産パーライト鹿沼興産(8件のレビュー)
369税込406
1袋(5L)
当日出荷
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。 非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。 挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
バーミキュライト 鹿沼興産バーミキュライト鹿沼興産(2件のレビュー)
249税込274
1袋(3L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
蛭石を高温処理で約10倍の容積に膨張させたもの。 非常に軽量・多孔質で通気性・保水性に優れています。 単用で挿し木・種まきや調整材として配合原料に幅広く使われています。
粒サイズ(mm)約1~3名称バーミキュライト登録保証なし
シャルカ 挿木・種マキの土 鹿沼興産シャルカ 挿木・種マキの土鹿沼興産
519税込571
1袋(5L)
6日以内出荷
草炭が発根しかけた挿し穂に栄養分を与えます。鹿沼土が保水性を高めます。バーミキュライトが保肥力を高めます。
質量(kg)約2
挿木・種蒔の土 鹿沼興産挿木・種蒔の土鹿沼興産
339税込373
1袋(5L)
5日以内出荷
ビギナーでも簡単・安心。芽や根が出やすい100%天然有機の挿し木種まき専用の培養土です。成長段階にもお使い頂けます。
質量(kg)約2
鹿沼土細粒 SUN & HOPE(サンアンドホープ)鹿沼土細粒SUN & HOPE(サンアンドホープ)(26件のレビュー)
199税込219
1袋(2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
植物活動剤 パワーグローV ハイポネックス植物活動剤 パワーグローVハイポネックス
12,980税込14,278
1箱
翌々日出荷
水で薄めて使う植物用活力液です。植物に活力を与える各種微量要素とビタミンがバランス良く配合され、植物の代謝を活性化し健全な生育の維持に優れた効果があります。
用途植物の植え替え時の活着促進に。挿し木、挿し芽の発根促進に。高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。仕様原液トラスコ品番818-8086材質カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン、ビタミン、高純度天然等質(トレハロース)配合質量(kg)10容量(L)102018年トラスコ掲載ページ9 1523
パーライト 刀川平和農園パーライト刀川平和農園
289税込318
1袋(2L)
当日出荷
真珠岩(松脂岩)の原石を800℃程度で焼成し発泡させたもので保水力と通気性を高める効果がある。高温処理しているので、とても清潔で、配合することで用土を軽量化することもできる。単品で挿し木にも使用する。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、挿し木等名称パーライト粒径(mm)2~5
バーミキュライト 刀川平和農園バーミキュライト刀川平和農園(1件のレビュー)
289税込318
1袋(2L)
予約販売
ひる石という鉱物を1000℃程の高温で焼成し、膨張させたもの。土の内部に間隙が多数あるので通気、保水、保肥力が高く、軽量。土の改良、種まき、さし木等に幅広く使える。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、種まき、挿し木、セントポーリア等名称バーミキュライト
硬質鹿沼土(微粒) 刀川平和農園硬質鹿沼土(微粒)刀川平和農園(4件のレビュー)
939税込1,033
1袋(17L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
鹿沼土の微粒。挿し芽・挿し木・種まき用に最適な粒径。
用途サボテンや山野草栽培、種まき、さし木に。適合作物サボテン、山野草タイプ微粒粒径(mm)2以下
赤玉土 小粒 あかぎ園芸赤玉土 小粒あかぎ園芸(41件のレビュー)
199税込219
1袋(2L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
赤玉土 中粒 あかぎ園芸赤玉土 中粒あかぎ園芸(20件のレビュー)
189税込208
1袋(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
赤玉土 大粒 あかぎ園芸赤玉土 大粒あかぎ園芸(5件のレビュー)
179税込197
1袋(2L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
赤玉土(ラミネート袋) あかぎ園芸赤玉土(ラミネート袋)あかぎ園芸
189税込208
1袋(1.2L)
7日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品容量(L)1.2寸法(縦×横×高さH)(cm)24×18×3
ルートン 石原バイオサイエンスルートン石原バイオサイエンス(18件のレビュー)
299税込329
1本(20g)
予約販売
挿木・挿苗などの発根を促進させる植物ホルモン剤です。本剤を処理すると、発根が促進され、活着に高い効果を示します。その結果、作物の成長を早め、収量などの増加も期待できます。 本剤1本(20g)で、ひのき、すぎ、まつ、もみ等の場合、200~400本程度に使用できます。
適合作物林木(すぎ、ひのき、メタセコイヤ等)、庭園樹(まさき、じんちょうげ、あおき等)、花き(きく、ゼラニウム等)有効成分1-ナフチルアセトアミド0.40%性状類白色粉末農林水産省登録第(号)6071毒劇区分普通物
農電園芸マット 日本ノーデン農電園芸マット日本ノーデン(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1枚
7日以内出荷
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。 専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。 独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。 万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。 1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ その他、植物栽培の熱源 家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。厚さ(mm)約5
農電ケーブル 日本ノーデン農電ケーブル日本ノーデン(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から6日以内出荷
農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。 地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗 促成/抑制栽培 軟化栽培 接ぎ木/挿し木 菌茸類の栽培 コンクリート養生 その他、植物栽培の熱源
育苗箱51型 安全興業育苗箱51型安全興業(17件のレビュー)
189税込208
1枚
予約販売
穴数3456容量(L)11.8穴径(Φmm)3材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)326×477×76
ピッキングトレー 大和プラスチックピッキングトレー大和プラスチック(3件のレビュー)
449税込494
1枚
予約販売
家庭菜園での種まき・挿し木に便利な育苗箱です。
角穴(mm)4材質ポリプロピレンブラック50容量(L)7.5寸法(縦×横×高さ)(mm)505×350×85
マイクロミスト 取付部無し サンホープマイクロミスト 取付部無しサンホープ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
マイクロミスト Fネジタイプ サンホープマイクロミスト Fネジタイプサンホープ
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
マイクロミスト Cネジタイプ サンホープマイクロミスト Cネジタイプサンホープ(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
マイクロミスト Bネジタイプ サンホープマイクロミスト Bネジタイプサンホープ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
マイクロミスト Aネジタイプ1/2M サンホープマイクロミスト Aネジタイプ1/2Mサンホープ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
ロックウールブロック 大和プラスチックロックウールブロック大和プラスチック(25件のレビュー)
599税込659
1袋(60個)
当日出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。寸法(mm)1個あたり30×30×30質量(g)165
ロックウールポット 大和プラスチックロックウールポット大和プラスチック(3件のレビュー)
479税込527
1袋(4個)
当日出荷
バラや花木の挿し木や、果菜類の育苗やトマトの栽培等にもにお使い頂けます。 使用後に用土に混ぜて頂くと土壌改良材としての効果もあります。
用途種まき、挿し木。材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
メネデール メネデールメネデールメネデール(100件のレビュー)
439税込483
1本(100mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。希釈倍率約100主成分二価鉄イオン
苗帽子3号 アカサカ苗帽子3号アカサカ(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5個)
当日出荷
霜・強風・豪雨・など悪天候の他、害虫・鳥・イヌネコのいたずら防護に有効です。 リブと通気孔により葉の接触障害や高温障害がない。 果菜類の定植のほか、つぎ木、挿し木、種の催芽、ハウス内での二重覆い、パインの台風避け、スイカ玉の保護等、用途は広くあります。
用途苗帽子は、野菜の苗などをワンタッチでガードします。材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×220
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら