1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8055 材質ABS樹脂 幅(mm)268 質量(kg)0.4 高さ(mm)130 奥行(mm)56 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)7.5 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.5 有効面積(m2)20 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12 誘引方式紫外線LED
1台
27,900 税込30,690
当日出荷