軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
こんなお得な商品も!
エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
エアコン室外機取付用ブロックです。
軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350
寸法B(mm)100
寸法b(mm)60
寸法H(mm)100
付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90
奥行(mm)70
平地置き用
昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。
大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。
20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。
ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。
小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
色アイボリー
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)
アズワン品番65-2318-21
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
1箱(2個)
¥759
税込¥835
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)120
幅(mm)130
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
材質PP
許容荷重(kg)50
寸法H(mm)67
寸法L1(mm)362
寸法L2(mm)410
寸法W1(mm)64
寸法W2(mm)122
1箱(60個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
より軽く、よりコンパクト
耐衝撃性に優れる
軽量で優れた耐久性
袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP
許容荷重(kg)60
寸法H(mm)55
寸法L1(mm)374
寸法L2(mm)406.5
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)110
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用
付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本
質量(kg)4.6
耐荷重(kg)(最大)60
寸法D(mm)200~360
表面処理粉体塗装仕上げ
寸法W(mm)250~900
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)80
用途室内機据付桟
材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)
高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
使用荷重(kg)80
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)80
勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様ステー付
質量(kg)5.2
表面処理ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)60~680
耐荷重(kg)(最大)60
勾配角(屋根)15°~35°
質量(kg)3.0
寸法D(mm)130~350
表面処理粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
防振ゴム内蔵タイプの卓上天秤台です。
石定盤は耐食性に優れ経年変化がほとんどありません。
取っ手付きの保護カバーは石定盤を傷つけることなく移動できます。
アズワン品番1-1154-01
材質(搭載盤)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)、防振ゴム内蔵
寸法(mm)(本体)465×565×90(搭載盤)400×500×45
質量(kg)約34
耐荷重(kg)50以下
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
テーブル四隅の脚部に、独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
用途精密天秤の据え付け台に。
ガルバノメーター、精密硬度計などを使用する精密測定台に。
その他、実験室、研究室における精密計測器の据え付け台に。
耐荷重(kg)約30
機能特殊構造の震動アブソーバー内蔵
本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。
付属品カネテック製LDR4N-W/K
トラスコ品番358-2638
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
奥行(mm)73
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)650
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)1000
支柱(mm)498
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
LED寿命(時間)20000時間
明るさ(Lm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)電球:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品カネテック製LDR4L-W/K
トラスコ品番560-2617
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
高さ(mm)55
奥行(mm)58.5
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)387
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55
電球1個
寿命球:20000時間
明るさ(Lm)230
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます
ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
精度は±1%+1digitを保証します
検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz)
精度±1%+1digit
モードTRACK P.A P.B
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~35
公共建築物の計算書としてそのまま提出OK。入力が簡単で時間が大幅短縮。簡単かつ入力ミスが激減。ソフト内容(床、基礎据付け時のアンカーボルトの検討(矩形)・床、基礎据付け時のアンカーボルトの検討(円形)・壁面取付け時のアンカーボルトの検討・天井面取付け時のアンカーボルトの検討・矩形水槽(タンク)の取付ボルトの検討・高架台の検討・天井吊り部材の検討・背面支持材検討方法・頂部支持材検討方法 壁つなぎ材・ストッパの検討(a) 移動防止形ストッパ・ストッパの検討(b) 移動・転倒防止形ストッパ・ストッパの検討(c) 移動・転倒防止形ストッパ・横引配管等の支持<電気設備工事>)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-2512-AAA-4
関連資料(1.06MB)
船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-4024-AAA-4
関連資料(0.88MB)
ルームエアコン用室外機の置台です。
軽量で耐候性、耐衝撃性に優れています。
位置決め用フックを設けており、据付作業が簡単におこなえます。
積み重ねができ、保管スペースをとりません。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
関連キーワード
1
2
3
次へ