コンパクトで高性能な据置型浄水器。
くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。
流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂
質量(g)1500(満水時:2400)
機能3段切り換えレバー
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
最小動水圧0.07MPa
直径×高さ(mm)113(最大143)×203
対応カートリッジSSC8800
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
適合自在水栓・泡沫水栓
タイプシャワー・ストレート
能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%)
交換目安約12か月(1日20L使用の場合)
常用使用圧力(MPa)0.07~0.34
使用可能温度範囲浄水35度/原水60度
材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
据置型のエミネント用の交換用カートリッジです。
交換目安も1年間と長持ちする商品です。
交換目安12ヶ月
対応製品エミネントⅡEM802、EM801
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT
直径×高さ(mm)110×264
TKG品番9-0785-0701
TKG品番(2017)6-0704-0501
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。
2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。
本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。
大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去
付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース
材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)
質量(kg)0.67(満水時1.3)
交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)
常用使用圧力(MPa)0.10~0.34
浄水能力<JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇
最大径×高さH(Φmm×mm)109×172
ろ過流量3.5L/分
種類I形
交換目安12か月以内
流量(L/min)5
耐圧性(MPa)1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)35
浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245
使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75
材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
SSXシリーズに対応したカートリッジです。
交換目安12ヶ月
対応製品SSX880、SSX810
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)5~30
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。
交換目安1年
仕様除去項目数:1
本体質量(kg)1.9
常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
流量(L/min)10
ろ過材の種類不織布、活性炭
対応カートリッジLOASC-0
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)
対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵
質量(kg)13(満水時34)
ろ過材の種類カートリッジ式
配管口径25mm(フランジ式)
ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)
除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)
最高使用圧力(kPa)400
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)(満水時)299
タイプ交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧70kpa
対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
CSP601・CSP602のどちらにもご使用になれます。
交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用した場合)
仕様除去物質数:13+2
対応製品CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3
材質ABS樹脂
タイプスパーハイグレード
アズワン品番65-0388-90
TKG品番9-0785-0601
TKG品番(2017)6-0705-0701
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。
<地層を再現したミネラルカートリッジを搭載>
大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。
<SESERAなら、命をまもる水ができる>
被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。
万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。
※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。
<いつも使うものだから、もしもの時に使える>
災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)
質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)
交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355
浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量
ろ過流量2.0L/分
最小動水圧0.01MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
1台
¥60,000
税込¥66,000
5日以内出荷
据置型浄水器
用途アクアセンチュリースマート用の交換カートリッジとして
材質ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×190
本体質量(kg)約0.6
交換目安1年(1日20L使用の場合)
材料ろ材以外の封入材料:サンゴ未焼成カルシウム(コーラルサンド)
ろ過流量3L/分
最小動水圧0.05MPa
許容温度(℃)~50
材質(ろ材)活性炭(粒状活性炭・鉛除去繊維状活性炭)中空糸膜、不織布
1個
¥8,500
税込¥9,350
3日以内出荷
交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合)
適合本体MD301、MD201、MD101、MD102、MD103
除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490)
対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ミネラルウォーターに近いお水をご自宅で。。安全でおいしくて経済的!。「水の博士」は、ご家庭でミネラルウォーターに近い水が簡単に作れる水質改善アイテムです。。容器に水道水と「水の博士」を一緒に入れておくだけで、6種類のセラミックスの効果により、。バナジウムやミネラル成分が水に溶け出し、残留塩素の軽減や抗菌・殺菌作用によって水道水を活性化、。美味しく安全な水になります。。お手入れをしていただければ、ミネラル溶出等の効果は半永久的に持続します。。毎日飲むものだから、安全でおいしくて、経済的な「水の博士」シリーズをお選びください。。【ご使用方法】。・本品を水道水と一緒に容器に入れてください。・バナジウムやミネラルが溶出され、水道水を活性化させます。。【お手入れ方法】。1か月毎もしくは汚れが気になりました際は水洗いおよび煮沸を行って下さい。その際、洗剤を使用しますと、中に洗剤が残ってしまう恐れがございますので、絶対に使用しないでください。
1個
¥6,388
税込¥7,027
5日以内出荷
デザイン一新!
スリムで使いやすい
手元が見やすい。
浄水の使用量に合わせて、10日単位で、手動でカートリッジ交換目安を設定できます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。
浄水(ストレート):残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(シャワー):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ポリアセタール、ABS樹脂
外形寸法(mm)高さ70×幅104×奥行133
本体質量(g)374
交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%
ろ過流量2.0L/分
最小動水圧70kPa
カートリッジSTC.TJ(1個入り)/STC.T2J(2個入り)
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
交換時期が分かる、デジタルサイン搭載モデル。
大きく見やすいデジタルサインでカートリッジの交換時期を忘れず安心。さらに浄水口を簡単に外して洗えていつも清潔。
仕様節水、外して洗えるキャップ
質量(g)420(満水時)
タイプ蛇口直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×112×138
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体
対応カートリッジSTC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード