仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質真鍮
寸法t(mm)2.5
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質真鍮
寸法H(mm)25
寸法t(mm)2.0
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様防水層用
寸法T(mm)6
寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)
寸法H2(mm)28
仕様ねじ込式(内ねじ)、ワンタッチ式フタ中ストレーナ付
非防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
dネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様非防水層用
高さ(mm)32
寸法H(mm)32
寸法A(mm)187
寸法t(mm)5.0
寸法B(mm)173
寸法C(mm)150
ねじ径d1G6(163.8)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
寸法H(mm)25
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
VP、VUパイプ兼用。接着式
付属品ネットパッキン
材質黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)32
高効率シリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能。本体内の部品は本体側面から交換可能。天地逆据付可能
用途居室系・洗面所
付属品天吊金具
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
電源単相
種別温暖地タイプ
電圧(V)100
質量(kg)19
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295
機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
接続パイプ(Φmm)150
ヘッドに吸引口があるので、片手で吸引と口腔清掃が同時に行えます。
安全性や簡便性が高くなるだけでなく、ケアに掛かる時間の短縮も期待できます。
やわらかい材質を使用しており、粘膜にも歯にもお使いいただけます。
材質接続部/ポリプロピレン、先端部(ブラシ含む)/低密度ポリエチレン
全長(mm)約185
接続外径8.8mm
1箱(10本)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43
機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)
付属品天吊金具
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得
電源単相
質量(kg)15
適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21
温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)
種別温暖地タイプ
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)100、125、150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質(フタ)ステンレス
薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所
温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz)
適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)
機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19
付属品天吊金具
質量(kg)15
種別温暖地タイプ
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73
電圧(V)100
機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
接続パイプ(Φmm)100、125、150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)
電源単相
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー
寸法(mm)740×640×180
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)700×600
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード