23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム 付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ 質量(kg)1.2 消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3 モーター標準モーター 集塵容量(L)0.13 機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納 バッテリー内蔵式リチウムイオン電池 充電時間約3.5時間 バッテリー電圧(V)10.8 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37 連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分 バッテリー容量(mAh)1730 充電方式ACアダプター
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32 長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)1.15 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22 長さ(mm)999 幅(mm)114 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 電圧(V)18 吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

驚きの軽さと使いやすさ、1.2kgの軽量ボディに加え、重心がよく軸がブレにくい本体と小回りが利く吸込み口で、さらに快適にお掃除ができます。軽量モーター搭載で細かなゴミまでしっかり吸い込む確かな吸引力。さらに密度が高く縮れたブラシ「からみにく~いブラシ」を採用し、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくくなりました。バッテリーは着脱式、本体からバッテリーを取り出して充電できるため本体の置き場を選ばず便利です。
その他集じん方式:遠心分離サイクロン 付属品すき間ノズル、ハンディノズル、充電器、バッテリー 寸法(mm)スティック時:幅209×奥行227×高さ957、ハンディ時:幅99×奥行151×高さ386 質量(kg)標準質量:1.2、本体:0.84 ブラック系 消費電力(W)充電中:約12/充電完了後:0.3 バッテリーリチウムイオン電池18V1730mAh/着脱バッテリー 充電時間約4時間 充電方式充電器 運転時間(分)(最長連続)標準モード:標準吸込み口約32、すき間ノズル約45、自動モード:約8~21、強モード:約8※床の種類、使用環境、使用状況により異なる。 吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、コンパクトスリムヘッド、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 スイッチ形状トリガースイッチ 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間)約3.5 使用電池リチウムイオン電池 充電可能回数約2500回 消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m)1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体+バッテリー(1個)
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
長さ(mm)981 幅(mm)114 質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)152(ノズル付) 電圧(V)14.4 電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約22 適合バッテリーリチウムイオン
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このパワーで、この運転音。ラクティブエア史上最小クラス運転音&最強パワー
仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:ファンネルサイレンサー、ダンピングコントロール、ごみ捨て:そこポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック、残時間表示(7セグLED)●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能) 付属品コンパクトふとん掃除ヘッド、はたきノズル、スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー タイプ【集じん】からみにく~いサイクロン/遠心分離サイクロン 消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3 本体質量(kg)1.3 モーター軽量高出力モーター 充電時間約100分 標準質量(kg)1.7 バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 2500/着脱式バッテリー 充電方式充電器 運転音60~約52dB 運転時間(分)【最長連続】標準モード:約45分/約90分、自動モード:約15分~約35分、強モード:約15分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×267×1030、ハンディ時:105×197×474 集じん量(L)0.3
1台
85,980 税込94,578
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 付属品【掃除機】すき間ノズル、ACアダプター 質量(kg)【テレビ】5.3、【掃除機】1.2、【洗濯機】30、【電子レンジ】12、【冷蔵庫】30 容量(L)128 間口(mm)480 保証期間1年 レンジ出力(W)520(50Hz)/650(60Hz)/500/解凍200相当
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズトルネオ 消費電力(W)充電中:約13 / 充電完了時:約0.9 コード長さ(m)2 集塵容量(L)0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×214×1185 バッテリーリチウムイオンバッテリー:セル数5 標準質量(kg)2.2 ※本体・延長管・床プラシの合計質量 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約5 ※室温や使用時間などにより異なります 運転時間(分)満充電時(強:約13分、 標準:約30分)※バッテリー初期状態、 室温20℃の場合 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります 電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.25A、出力:直流 21V 0.45A
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40 アズワン品番65-0411-53
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載! 「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。 強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。 本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
付属品丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプター 質量(kg)本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2 シャイニーシルバー 外形寸法(mm)230×140×1020 シリーズトルネオ 消費電力(W)本体充電時:8、充電完了後:0.9 集塵容量(L)0.15 連続使用時間標準:約32、おすすめ:約20、強:約8 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可 バッテリーリチウムイオンバッテリー 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)4.5
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、ブラシ付き隙間用ノズル 質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1030×267×124 、ハンディ:500×67×86.5 、収納時:1057×280×203 電源コード(m)1.8 充電時間約3.5時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品すきまノズル 質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2 ホワイト 本体寸法(mm)253×214×1185 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約5 ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック) 動画あり
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)0.89 集塵方式カプセル式
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利 仕様パワー(W):10 材質ABS、アルミニウム 幅(mm)165 高さ(mm)1120 質量(g)710 奥行(mm)130 入力電圧(V)AC100 連続使用時間約40~50分 電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V 充電電圧(V)5 充電電流(A)~0.8 充電時間(時間)約5.5 回転数(回/分)約300 取扱説明書(2.01MB) 防水IPX5(生活防水)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷