44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。 トラスコ品番408-9855 適合機種TKC-1200 質量(g)31 品名コーナーノズル パイプ径(Φmm)32
1個
999 税込1,099
当日出荷

ノズル 掃除機用T型 モノタロウ 動画あり
1個
469 税込516
当日出荷

配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き 全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。 掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド 全長(mm)150 内寸法(mm)(接続部)8.5×34 先端内径(mm)Φ6 耐熱温度(℃)60 アズワン品番0-7379-01
1個
2,178 税込2,396
当日出荷

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。 適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL 内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33 外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36 全長(cm)15
1個
489 税込538
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷



1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

適合EA899NA-30、NS-30、-50、-60、-61、-63、NB-50用 エスコ品番EA899NA-106 材質ブラシ:ナイロン、ノズル:プラスチック
1個
5,720 税込6,292
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。
用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。 トラスコ品番408-9871 適合機種TKC-1200 質量(g)450 パイプ径(Φmm)32
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツ トラスコ品番161-2102 質量(g)110 接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。 材質 長さ(mm)16 ヘッド径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。 トラスコ品番408-9898 適合機種TKC-1200 質量(g)50 品名サクションブラシ パイプ径(Φmm)32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

小径管のモルタル除去に最適です。
トラスコ品番166-9572 幅(mm)16 奥行(mm)23 ヘッド径(Φmm)23
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
トラスコ品番410-8726 ヘッド径(Φmm)54 適合ワイヤ径(Φmm)1012
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

詰まりや堆積物除去に役立つヘッド
トラスコ品番410-8722 ヘッド径(Φmm)60 適合ワイヤ径(Φmm)1012
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
トラスコ品番410-8714 適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
トラスコ品番166-9573 幅(mm)8 長さ(m)95 奥行(mm)8
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

Φ12mmワイヤーの連結に使用します。
トラスコ品番166-9571 幅(mm)16 長さ(m)16 奥行(mm)30 適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

トラスコ品番792-5620 適合本体RP80シリーズ、RP150シリーズ、RP250シリーズ、RP350シリーズ、RP3608DA/RP3608DB
1個
229 税込252
当日出荷


吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ロングノズル
適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600 全長(mm)450
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト 付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド 質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5 ホワイト タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド 対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可 電池カセット式リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230 運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除 寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40 質量(g)85 駆動方式挿入時自動清掃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。 2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。 コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。 延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
用途テラスの洗浄 ベランダの洗浄 階段の洗浄 玄関まわりの洗浄 ガーデン用品の洗浄 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768 本体質量(kg)0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)E-2726 フラット クリーナー
帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。 小口径排水マスからも挿入できます。 一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。 一体式テープ。
付属品キャリヤー 長さ(mm)22.8 幅(mm)12 厚さ(mm)2 質量(kg)4.1 長さ(m)下水管/排水管に適した:30 管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200 清掃管径(mm)Φ20~40 モデルモデル番号:E-2726
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 延長パイプ
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。 先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。 高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。 80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8268 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)(A型接続口) 材質パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン 質量(g)735 寸法(高さH×幅W)(cm)88~158×35 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ケルヒャーフレシキブルノズルホルダー
エコ商品
フレシキブルノズルホルダーは120°までの角度調整が可能な高圧洗浄機用ノズルです。 困難な場所を簡単に清掃するのに理想的です。 スプレーランス先端に取り付けてください。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 。 最大作動圧力 (bar):300。 温度 (℃):最大 155。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 温度(℃)最大155 RoHS指令(10物質対応)対応 動作圧(bar)最大:300
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ミルウォーキーツールAIR-TIP コーナーブラシノズル
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能。360° 回転するブラシヘッド。掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
3,988 税込4,387
8日以内出荷

取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。 材質鉄/黒粉体塗装 耐荷重(kg)70 使用ビス径(mm)5 穴径(mm)5.5
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー曲がりランス
エコ商品
先端が大きく曲がった、業務用高圧洗浄機用のスプレーランスです。 雨どいなど、溝の清掃に適しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、販売終了製品、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ケーブル、先端ツールをご自由にお選びいただけます。
トラスコ品番495-1336 セット内容レザーグローブ 幅(mm)360 質量(kg)19 高さ(mm)430 奥行(mm)480 電源(V)AC100 電源コード(m)4.6 パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100 作業範囲(m)30
1台
399,800 税込439,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V
エコ商品
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937) 長さ(mm)480 幅(mm)360 質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2 高さ(mm)430 回転数(min-1[r.p.m])240 適合管径(Φmm)19~100 モーター定格(HP):1/12 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:K-3800w/C-32
1個
519,800 税込571,780
翌日出荷