ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材PVC+静電気防止毛
材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色グレー
質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)45×95×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4402
アズワン品番64-9296-03
1ケース(5本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3169
質量(g)347
アズワン品番64-5184-82
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
三菱電機・掃除機用のハキトリブラシです
細かい所もほうき感覚。
毛ブラシで掃いて、チューブで吸い込みます。
ホコリが付きにくい静電気防止毛使用。
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
室内環境を徐々に改善していきます。花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)。はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。
仕様適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm
付属品ジョイントカバー2種
材質ABS、PVC、PP
質量(g)約126
寸法(縦×横×高さ)(mm)256×77×44
1個
¥2,754
税込¥3,029
当日出荷
樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)約215
幅(mm)約65
厚さ(mm)約13
毛丈(mm)約85
柄長さ(mm)約130
商品タイプホウキのみ
バキュームクリーナーCVC-301X用の丸ブラシ。
適合CVC-301X
接続口径(Φmm)約40
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種
色アイボリー
トラスコ品番491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL
種別丸毛ブラシ
ホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)50
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5(製品のみ)
付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)約225×220×390
色スケルトンブラック
消費電力(W)250
スイッチスライド式(ON/OFF)
運転音(dB)65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
掃除機のダストカップやフィルターなどの掃除に。掃除機専用ミニブラシ。
掃除機のダストカップやブラシヘッド、吸引口、スポンジフィルターなど細かい部分の掃除ができる。
材質ブラシ部/PBT ハンドル/ポリプロピレン
長さ(cm)20
寸法(幅W×奥行D)(cm)外形:2.6×1.6×長さ20
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。
用途お家周りの清掃作業。
材質柄部:アルミ 穂先:PP
全長(mm)最短約800~最長約1300
タイプ伸縮
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
どこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。
セット内容専用粘着フック、取扱説明書
寸法(mm)幅270×高さ890
質量(g)約190
素材PP、エストラマー(TPE)、アルミニウム
1個
¥3,618
税込¥3,980
6日以内出荷
ほうきをちりとりにセットしてコンパクトに収納できる室内ほうきです。
用途冷蔵庫・洗濯機のスキマのお掃除に
トラスコ品番537-6967
セット内容ほうき、ちりとり
材質ほうき穂:ポリプロピレン 、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、チリトリ:ポリプロピレン、磁石:ゴム磁石
幅(mm)140
高さ(mm)600~780
奥行(mm)35
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
掃除機をかけにくい所の掃き掃除に。すき間をきれいに掃ける!しなやかで丈夫な樹脂製ほうき。
用途ほうき 箒 ホウキ 室内 伸縮 長柄 ミニ サッシ 隙間 掃除 玄関ほうき
材質穂・ヘッド・グリップ/ポリプロピレン、柄/アルミ
全長(cm)56~76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×75.9×1.8
拭き幅(cm)12
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホウキ チリ
モノタロウ
¥189
税込¥208
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7351
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
スリージャルビのスーパーホウキとちりとりのセット品。スリージャルビ スーパーホウキはどこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。
セット内容スーパーホウキ、専用粘着フック、ちりとり、結合クリップ、取扱説明書
寸法(mm)(スーパーホウキ)幅270×高さ890、(ちりとり)280×250×860
質量(g)(スーパーホウキ)約190、(ちりとり)約500
素材(スーパーホウキ)・・PP、エストラマー(TPE)、アルミニウム。(ちりとり)・・PP、PC、アルミニウム、ステンレス
1セット
¥8,420
税込¥9,262
6日以内出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3168
質量(g)366
アズワン品番64-5184-81
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ハードタイプ:強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4401
アズワン品番64-9296-28
1ケース(5本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4417
アズワン品番64-5184-84
1ケース(5本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。
テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。
全長(mm)195
色青
タイプ金検タイプ
毛丈(mm)72
材質(毛)PBT
毛幅(mm)0.6
材質(ボディ)ポリプロピレン(PP)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4416
アズワン品番64-5184-83
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番408-9855
適合機種TKC-1200
質量(g)31
品名コーナーノズル
パイプ径(Φmm)32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159
質量(g)150
適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
モップやほうきなどの長尺の用具を収納できます。
雑巾掛け・バケツ収納を考慮した水受皿や洗剤などが置ける棚板付きです。
鍵付きなので、掃除機や洗剤などの収納にも適しています。
付属品パイプ、Sカン、棚板、雑巾掛、フック、水受皿、滴受
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)41
色ニューグレー
外寸法(mm)700×515×1790
アズワン品番7-3216-02
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×515×1790
1台
¥69,980
税込¥76,978
14日以内出荷
モップやほうきなどの長尺の用具を収納できます。
雑巾掛け・バケツ収納を考慮した水受皿や洗剤などが置ける棚板付きです。
鍵付きなので、掃除機や洗剤などの収納にも適しています。
付属品パイプ、Sカン、棚板、雑巾掛、フック、水受皿、滴受
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)48.6
色ニューグレー
外寸法(mm)880×515×1790
アズワン品番7-3216-03
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×515×1790
1台
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに。強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)。車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
色ブラック
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
おしゃれなデザインで泥までキャッチ!!。再生ゴムチップを使用したリサイクルマットです。表面のナイロン繊維は除塵性、耐久性に優れています。重量感のあるマットベースで、滑りにくい設計です。水洗いOKでお手入れラクラク。。<お手入れ方法>。庭箒で掃くか、掃除機をご使用ください。こびりついた汚れには、中性洗剤を使用し、柔らかいブラシで汚れを落としてください。
用途屋外・屋内兼用
材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム
厚さ(mm)7
い草のキッチンマットです。キッチンマットの不満を解消してくれる商品です。化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです。小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます。い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます。裏地にはウレタンフォームを使用しクッション性を持たせています
加工あり
い草のキッチンマットです。キッチンマットの不満を解消してくれる商品です。化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです。小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます。い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます。裏地には国産のウレタンフォームを使用することで,丈夫でクッション性があり滑りにくくしました
加工あり
い草のキッチンマットです。キッチンマットの不満を解消してくれる商品です。化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです。小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます。い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます。裏地には国産のウレタンフォームを使用することで,丈夫でクッション性があり滑りにくくしました
加工あり
い草のキッチンマットです。キッチンマットの不満を解消してくれる商品です。化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです。小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます。い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます。裏地には国産のウレタンフォームを使用することで,丈夫でクッション性があり滑りにくくしました
材質表地/い草(九州産)
加工あり
い草のキッチンマットです。キッチンマットの不満を解消してくれる商品です。化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです。小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます。い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます。裏地には国産のウレタンフォームを使用することで,丈夫でクッション性があり滑りにくくしました
加工あり
タイプ紙パック式
コード長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
集じん量(L)1.3
関連キーワード
1
2
次へ